カテゴリ
- 家電(9)
- パソコン/周辺機器(6)
「wpz2ye」の検索結果

防水防塵デジタルカメラ
コダック(15件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781台当日出荷防水/15m 防塵/IP6X 耐衝撃/2m用途防水、防塵機能搭載なので、ハードな環境下や水中、工事現場で活躍!付属品充電式リチウムイオン電池、リストストラップ、かんたん操作ガイド、USBケーブル、ACアダプター、他質量(g)約176電源充電式リチウムイオン電池有効画素数約1635万画素機能電子式手ブレ軽減、CALSモード液晶サイズ2.7型ズーム(光学/デジタル)4倍/6倍対応メディアマイクロSDカード/マイクロSDHCカード(32GBまでサポート)防塵防水性能IP6X撮像素子1/2.3インチ BSI CMOSISO感度設定100~3200外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約103.2×66.7×52.4入出力端子USB2.0
防水防塵デジタルカメラ WG-80
RICOH(リコー)(5件のレビュー)¥49,980税込¥54,9781台当日出荷【アウトドアも、仕事も、頼れるタフネスボディ】。水深14mで連続2時間の水中撮影が可能な本格防水性能(IPX8、JIS保護等級8相当に準拠)を実現。氷点下10℃でも動作が可能な耐寒性能、1.6mからの耐衝撃性能やホコリに強いIP6X(JIS保護等級6)相当の防塵性能、さらに100kgfまでの重さに耐える耐荷重構造などを備え、過酷なアウトドア環境下での撮影に耐えるタフネスモデルです。【高画質と充実機能】。有効約1600万画素、受光効率に優れた裏面照射型CMOSイメージセンサーと高性能画像処理エンジンを採用し、低ノイズでダイナミックレンジが広く、プリントしても美しい写真が撮影できます。広角28mm(35ミリ換算)からの光学5倍ズームを搭載し、高精細でクリアな画像を実現しています。また、シーンに応じて選べる25の様々な撮影モードや、1回のシャッター操作でフラッシュOFFとONを自動で2枚撮りするなど、充実の機能により快適な撮影を可能にします。【5段階に明るさ調整ができるリングライト】。レンズの周囲に6灯のLED補助光を配置し、マクロ撮影時の明るさの調整や、立体感の演出や背景とのコントラストを強調するなど、撮影表現の幅が広がります。最大輝度を従来の約2倍に高め、5段階の明るさ調整を可能にしています。被写体を大きく拡大して、まるで顕微鏡を覗いたような驚きの世界を観察、撮影できるデジタル顕微鏡モード。 また、検出した人物の顔が画面内のどこに写っているかを点滅するLEDの位置で確認しながら撮影できる「自分撮りアシスト」機能、被写体が笑顔になると自動で撮影する「スマイルキャッチ」の設定など、さまざまな応用機能も搭載しています。【水中撮影に適したマーメードモード】。水中での撮影時に起こりやすい青色かぶりを抑えるとともに、光の拡散によるコントラスト低下も効果的に補正する専用の水中撮影モード「マーメードモード」を搭載。静止画でも動画でも、美しくクリアな水中撮影が行えます。【フルHDの動画撮影機能】。より高画質で長時間の撮影を可能にするフルHD動画撮影機能を搭載。フレームレート30fpsのフルHD動画(16:9)はもちろん、スローモーションが撮れるハイスピードモード、水中に適したマーメードムービーモードが選べます。動画、マーメードムービーでは、Movie SR(動画手ぶれ補正)を使って手ぶれを補正することができます。また、撮影した動画からひとコマを切り出して静止画として保存したり、分割したりなどカメラ内で編集が可能です。HDMI 端子(タイプD)を採用しているので、テレビなどに接続して再生を楽しめます。【撮影が楽しくなる多彩な機能】。色調を変えたり、特殊な加工を施すなど印象的に写真を自由にアレンジできる「デジタルフィルター」、釣った魚を撮影して魚拓にできる「魚拓フィルター」、顔部分だけを小さくしてくれる小顔フィルターなどのフィルター機能に、一定間隔で自動的に撮影した複数の静止画をつなげて時間を圧縮できる「インターバル動画」など、撮影が楽しくなる多彩な機能を搭載しています。国土交通省写真管理基準に適合し、仕事に使える「CALSモード」も搭載しています。【その他の機能】。最大32人顔検出 AF&AEや自動追尾 AF、AF 補助光、電子式手ぶれ補正、高速連写、オートブラケットやD-Range(ダイナミックレンジ)設定、動画簡易編集、リモートコントロール(別売)対応など、多彩な機能を搭載しています。付属品専用バッテリー D-LI92、USB電源アダプター、電源プラグ、USBケーブル、ストラップ、マクロスタンド電源リチウムイオンバッテリー D-LI 92、ACアダプターキットK-AC117J(別売)本体質量(g)約173(電池、SDメモリーカード含まず)有効画素数約1600万画素記録媒体内蔵メモリー(約68MB)、SD/SDHC/SDXCメモリーカードズーム[光学ズーム]約5倍、[デジタルズーム]約7.2倍、[インテリジェントズーム]7M時:約7.5倍/640時:約36倍焦点距離(mm)(35ミリ判換算値)約28-140撮像素子1/2.3型 CMOSシャッター速度(秒)1/4000~1/4(メカニカルシャッターと電子シャッターの併用)、最長4(夜景モード)インターフェイス外部:USB2.0(マイクロB)、HDMI出力端子(タイプD)モニターサイズ2.7型ワイド/約23万ドットLCD/ARコート(カバーのみ)寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)外形:約122.5×61.5×29.5(操作部、突起部除く)
デジタルカメラ
Kenko(ケンコートキナー)¥22,980税込¥25,2781個当日出荷気軽に持ち歩けるコンパクトサイズで、広角28mmから望遠142mmまでカバーする光学5倍ズーム、1600万画素のデジタルカメラです。タッチパネル式液晶モニター採用で、直感的に操作できます。ボタン1つでリアカメラに切り替えて自撮りできるので便利です。他にもスローモーション撮影、タイムプラス撮影など多機能なカメラです。セット内容カメラ本体・リチウムイオン充電池・ストラップ・USBケーブル(Type-A to Type-C)・取扱説明書寸法(mm)約100×62×32色ブラック質量(g)約148(付属品、充電池を含まず)電源リチウムイオン充電池 NP-40レンズフロント: f=5.1-25.5mm F=3.9-6.3 リア: f=4mm F=1.8有効画素数フロント: 約1600万画素 リア: 約1200万画素ズーム【フロント】 光学5倍/デジタル2倍【リア】デジタル2倍焦点距離(mm)【35mmフィルム換算】フロント: 28mm-142mm リア: 28mm外部メモリーmicroSDHC メモリーカード(スピードクラス10):4~32GB(別売),microSDXC メモリーカード(スピードクラス10 またはUHSスピードクラス1以上):64~256GB(別売)撮影距離(m)フロント:約0.1~∞(W) 約0.3~∞(T) リア:約0.6 ~約1.5記録ファイル形式静止画:JPG、動画:MP4液晶モニター2.8型 IPS タッチパネル搭載出入力ポートUSB2.0静止画サイズフロント:56M(補間)、48M(補間)、36M(補間)、24M(補間)、20M(補間)、16M、12M、8M、5M リア:56M(補間)、48M(補間)、36M(補間)、24M(補間)、20M(補間)、16M(補間)、12M、8M、5M動画サイズフロント:5120×2880(補間)30fps、3840×2160(補間)30fps、2688×1512(補間)30fps、1920×1080 60fps、1920×1080 30fps、1280×720 60fps、1280×720 30fps リア:5120×2880(補間)30fps、3840×2160 30fps、2688×1512 30fps、1920×1080 60fps、1920×1080 30fps、1280×720 60fps、1280×720 30fpsイメージセンサーフロント:1/2.3型CMOS リア:1/2.8型CMOS
光学5倍1600万画素デジタルカメラ
Kenko(ケンコートキナー)(1件のレビュー)¥22,980税込¥25,2781個当日出荷気軽に持ち歩けるコンパクトサイズで、広角28mmから望遠142mmまでカバーする光学5倍ズーム、1600万画素のデジタルカメラです。タッチパネル式液晶モニター採用で、直感的に操作できます。ボタン1つでリアカメラに切り替えて自撮りできるので便利です。他にもスローモーション撮影、タイムプラス撮影など多機能なカメラです。仕様●ファイル形式:静止画:JPG、動画:MP4●焦点距離(35mmフィルム換算)(mm):フロント: 28-142 リア: 28セット内容カメラ本体・リチウムイオン充電池・ストラップ・USBケーブル(Type-A to Type-C)・取扱説明書寸法(mm)約100×62×32色ホワイト質量(g)約148(付属品、充電池を含まず)電源リチウムイオン充電池 NP-40レンズフロント: f=5.1-25.5mm F=3.9-6.3 リア: f=4mm F=1.8有効画素数フロント: 約1600万画素 リア: 約1200万画素ズームフロント: 光学5倍 デジタル2倍 リア: デジタル2倍外部メモリーmicroSDHC メモリーカード(スピードクラス10):4~32GB(別売),microSDXC メモリーカード(スピードクラス10 またはUHSスピードクラス1以上):64~256GB(別売)撮影距離(m)フロント:約0.1~∞(W) 約0.3~∞(T) リア:約0.6 ~約1.5液晶モニター2.8型 IPS タッチパネル搭載静止画サイズフロント:56M(補間)、48M(補間)、36M(補間)、24M(補間)、20M(補間)、16M、12M、8M、5M リア:56M(補間)、48M(補間)、36M(補間)、24M(補間)、20M(補間)、16M(補間)、12M、8M、5M動画サイズフロント:5120×2880(補間)30fps、3840×2160(補間)30fps、2688×1512(補間)30fps、1920×1080 60fps、1920×1080 30fps、1280×720 60fps、1280×720 30fps リア:5120×2880(補間)30fps、3840×2160 30fps、2688×1512 30fps、1920×1080 60fps、1920×1080 30fps、1280×720 60fps、1280×720 30fpsポート入出力:USB2.0イメージセンサーフロント:1/2.3型CMOS リア:1/2.8型CMOS
防水デジタルカメラ
NAGAOKA(2件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781台当日出荷仕様手振れ軽減:電子式(静止画のみ)セット内容カメラ本体、リチウムイオン充電池、ストラップ、充電ケーブル、ポーチ、取扱説明書兼保証書寸法(mm)約112×65×28電源リチウムイオン充電池本体質量(g)約135有効画素数約500万画素記録媒体microSDカード(SDHC4-32GB、SDXC64-128GBまで対応 Class10以上対応)※別途購入が必要です。総画素数503万画素ズームデジタルズーム4X解像度写真:30M(補間)、24M(補間)、20M(補間)、18M(補間)、16M(補間)、12M(補間)、8M(補間)、7MHD(補間)5M、3M、2MHD、動画/フレーム数:1920×1020/25fps、1280×720/30fps保証期間ご購入後12か月保存形式AVI(ビデオ) / JPEG(写真)充電時間(時間)約3ホワイトバランスオート、日光、曇り、電球、蛍光灯撮影距離(m)静止画: 1~ 、 動画:約1~セルフタイマーオフ、2秒、5秒、10秒シャッタースピード1/8000秒~1/2秒スクリーン2.7インチ防水保護等級IPX8防水性ありイメージセンサー1/4型 CMOS入出力端子USB2.0水深(m)3まで(※水中での最大連続使用時間は1時間まで)
乾電池式コンパクトデジタルカメラ
コダック(6件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781台ほか当日出荷電池切れの心配がいらない乾電池対応モデル! 4倍光学ズーム 16万画素CMOSセンサー 1080p フルハイビジョン動画撮影 27 mm (広角) 2.7インチ TFTカラー液晶モニター 単三形アルカリ電池 (2本)用途写真撮影付属品単三形アルカリ電池、Micro USBケーブル、リストストラップ、かんたん操作ガイド 、保証書、サービスカード電源単3型アルカリ電池2本有効画素数1635万画素外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)約93.0×60.2×28.7(CIPA標準に基づく)総画素数1676万画素[1/2.3型 BSI CMOS]ズーム光学4倍、デジタル6倍(光学4倍と併用して最大24倍)撮影範囲通常撮影:(Wide)60cm-∞(Tele)100-∞、マクロ撮影:5cm-∞(Wideのみ)レンズ構成7群7枚撮像素子1/2.3型 BSI CMOS液晶モニター2.7インチ TFTカラー液晶モニター開放F値F3.0(W)-F6.6(T)記録メディア内蔵63MB/SD/SDHC/SDXC
デジタルカメラ
Kenko(ケンコートキナー)(3件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781台当日出荷【期間限定特価】 焦点距離25.5mm(35mm判換算)の広角レンズ採用で、広い範囲を写すことができます。タイムプラス撮影、動き検出機能、スローモーション撮影など多機能なカメラです。軽量コンパクトなので、いつもポケットに入れて日常の景色を気軽に撮れます。スマホを使わない年配の方や、お子様の初めてのカメラとして、ふだん使いにおすすめです。スマホの携帯を禁止されている修学旅行時の記念撮影にお使いいただけます。建設・工事現場の記録や、保育園の子供たちの様子、ペットサロンでトリミング後のワンちゃん撮影など、様々なお仕事で記録用のカメラが必要な時があります。仕事の撮影に個人の高価なスマホを使うのは、故障や個人情報の面でも心配です。職場で共有できる低価格なカメラがあれば安心です。PCにつなげれば、WEBカメラとしても使用できるため、テレワークなどにもご活用いただけます。付属品リチウムイオン充電池、ストラップ、USBケーブル(Type-A to Type-C)、取扱説明書質量(g)101(付属品、充電池含まず)電源リチウムイオン充電池 NP-6L(付属)レンズf=3.37mmF2.2有効画素数約800万画素機能手振れ軽減機能:電子式ズームデジタル4倍焦点距離(mm)25.5(35mmフィルム換算)外部メモリーmicroSDHCカード(スピードクラス4~10)(4GB~32GB)、microSDXCカード(スピードクラス10)(64GB~128GB)撮影距離(m)静止画:約0.1~∞、動画:約1.5~∞記録ファイル形式静止画:JPEG、動画:AVI、音声:PCM液晶モニター2.8型IPS出入力ポートUSB2.0静止画サイズ48M(補間)、44M(補間)、36M(補間)、24M(補間)、20M(補間)、16M(補間)、12M(補間)、10M(補間)、7M-Wide(補間)、5M、3M、2M-Wide動画サイズ2688×1520 30fps、1920×1080 30fps、1280×720 30fps、640×480 30fpsイメージセンサー1/3.2型CMOS
コンパクトデジタルカメラ
コダック(3件のレビュー)¥24,980税込¥27,4781台ほか当日出荷どこにも持ち運びやすいコンパクトサイズ! 5倍光学ズーム 16 万画素 CMOSセンサー 1080p フルハイビジョン動画撮影 スリムデザイン 28 mm (広角) 2.7インチ TFTカラー液晶モニター 充電式リチウムイオン電池用途写真撮影付属品充電式リチウムイオン充電池LB-012、AC アダプター、マイクロUSBケーブル、リストストラップ、取扱説明書(冊子)、かんたん操作ガイド、保証書、サービスカード電源リチウムイオン充電池有効画素数1635万画素外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)約91.5×56.5×22.9(CIPA標準に基づく)総画素数1676万画素ズーム光学5倍、デジタル6倍(光学5倍と併用して最大30倍)撮影範囲通常撮影:(Wide)60cm-∞(Tele)100-∞、マクロ撮影:5cm-∞(Wideのみ)レンズ構成8群8枚撮像素子1/2.3型 BSI CMOS液晶モニター2.7インチ TFTカラー液晶モニター開放F値F3.9(Wide)-F6.3(Tele)記録メディア内蔵63MB/SD/SDHC/SDXC
microSDHC UHS-Ⅰ Class10
ARCHISS(5件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881枚当日出荷から5日以内出荷デジカメの撮影、スマホ、音楽プレーヤーに気軽に使えるスタンダードモデル。紙パッケージ採用保証期間ご購入日より5年間(ハードウェア保証)RoHS指令(10物質対応)対応SDスピードクラスCLASS10UHSスピードクラスUHS-I U1ビデオスピードクラスV10
microSD カード
Gigastone(2件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷GigastoneのmicroSDカードは、高品質のNAND フラッシュと高性能コントローラを採用し、お客様に安定した性能を提供致します。 また、厳しいご使用環境を想定した耐久試験を実施しております Full HD対応 連続撮影や高品質録画に強い寸法(mm)15×11×1質量(g)0.5動作電圧2.7V~3.6V動作温度(℃)-25~85
microSDHCカード
TRANSCEND(トランセンド)(16件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷SD3.0規格に完全互換。 クラス10に準拠。 プラグ&プレイの簡単操作。 内蔵ECC(Error Correction Code)で転送中のエラーを探知し修正。 ファームウェア更新のためのISP(In System Programming)対応。 オートスタンバイ、パワーオフ、スリープモードに対応。 書込み防止スイッチ。 RoHS指令対応。 SDアダプタ付。質量(g)0.4種類マイクロSDHCメモリーカード寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)11×15×1.0使用環境温度(℃)-25~85動作電圧2.7V~3.6V耐久性10000回の抜き挿しサイクルSDスピードクラスCLASS10
microSDHCカード8GB
サンマックス(1件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481枚当日出荷スタンダードタイプのmicroSDHC8GBカードです。音楽、画像などの保存にお手軽にご利用いただけます。安心の5年保証付き保証期間5年RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~70容量(GB)8SDスピードクラスClass10防水有り
microSDHCカードclass10(旧東芝メモリ)
キオクシア(KIOXIA)(3件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1枚当日出荷用途スマートフォンでの記録等SDスピードクラスCLASS10UHSスピードクラスUHS-I U1
microSDHCカードULTRA 100MB/s
SanDisk(サンディスク)(2件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷class10対応!あらゆるデバイスに使用できるmicroSDHCカード。 転送速度100MB/s。 UHS-I対応。 SD変換アダプタなし。質量(g)約0.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)15×11×1転送速度(MB/sec)100容量(GB)32SDスピードクラスclass10UHSスピードクラスUHS-I