カテゴリ
- 電気材料(8)
- 空調・照明・電設資材(3)
- 建材・エクステリア(2)
- 制御機器(1)
- 店舗什器・備品(1)
絞り込み
「wq4302k」の検索結果

埋込プルスイッチ付押釦スイッチ
Panasonic(パナソニック)¥8,598税込¥9,4581個当日出荷タイプパイロットランプ、防沫形プレート、リード線付定格12V 30mA回路方式片切(ON保持形)結線方式リード線式
フルカラー防沫形押釦(常開形) JIS CO920
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷タイプAC/DC両用定格30V 0.1A回路方式常開形(a接点)・微少電流対応形結線方式リード線式
コールボタン
アイホン¥6,598税込¥7,2581台当日出荷用途トイレや浴室などに設置します。仕様ノンロック式。呼出ボタンを押している間のみコール信号を送出。形状埋込型(JIS1個用スイッチボックス)防水性JIS-C-0920防まつ形に適合
ハイプロ押釦開閉器 露出形
Panasonic(パナソニック)(13件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1台当日出荷電動機(モータ)を直接入切する手元開閉器です。用途モータ直入用ボタン数2ボタン文字ON(黒)、OFF(赤)準拠規格電気用品安全法定格使用電圧(V)AC440耐電圧(V/min)初期:AC2000適合電線サイズ単線:Φ1.6~Φ2.0mm2、撚り線:5.5mm2種類露出形端子ねじM3.5材質(ケース)プラスチック絶縁抵抗(MΩ)5以上接続可能電線(mm2)(単線)Φ1.6~Φ2.0(撚り線)5.5標準色(函体)マンセル記号6Y8/1.5(参考値)