カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(1)
    • ディスプレイ/モニター本体(1)
絞り込み
モニターサイズ
  • 34(1)
解像度
  • 3440×1440(1)
パネル駆動方式
  • VA(1)
表面処理
  • ノングレア(1)
入力端子
  • DisplayPort(1)
  • HDMI(1)
  • USB(1)
  • ステレオミニジャック(1)
アスペクト比
  • 21:9(1)
21:9
コントラスト比
  • 4000:1
  • 1000:1(40)
  • 1200:1(4)
  • 1300:1(5)
  • 1400:1(1)
  • 1500:1(1)
  • 1600:1(1)
  • 1800:1(3)
  • 2000:1(1)
  • 3000:1(2)
  • 3500:1(1)
  • 1500000:1(3)
  • 20000000:1(1)
ブランド
  • MSI(エムエスアイ)(1)
MSI(エムエスアイ)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「wqhd」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ゲーミングモニター MPG-346CQRF-X24 MSI(エムエスアイ)ゲーミングモニター MPG-346CQRF-X24MSI(エムエスアイ)
79,980税込87,978
1台
4日以内出荷
・UWQHD解像度の大迫力ウルトラワイドモニター・肉眼に近い湾曲率1,500Rで圧倒的な没入感・従来のVAパネルより、駆動速度を4倍に高めたRAPID VAパネルを採用・240Hzの高リフレッシュレートで滑らかな映像表示・応答速度0.5ms(GTG、最小値)で残像感が少なくクリアに表示・Adaptive-Sync対応でゲーム中のカクつきやズレを抑制・見づらいシーンでも視界を確保できるナイトビジョン機能・DisplayHDR 400対応で明暗はっきりした映像表示が可能・キーボード・マウスでモニターの設定が変更可能なGaming Intelligence対応・KVMスイッチ機能搭載で2台のPC間でUSBデバイスを共有可能・USB PD対応で、対応した機器に最大98W給電も可能・Mystic Light対応で背面のライティングを好みに変更可能・アンチフリッカー、ブルーライトカット機能で目の疲労を抑え、目に優しい
付属品DisplayPortケーブル×1、HDMIケーブル×1、USB Type-A - Type-Bケーブル×1、USB Type-C - Type-Cケーブル×1、電源ケーブル×1質量(kg)約7.9表面処理ノングレア寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約808×279×538コントラスト比4000:1解像度3440×1440(UWQHD)保証期間3年視野角178°(H)/178°(V)表面ノングレア電源タイプ電源内蔵型アスペクト比21:9入出力端子HDMI 2.1(HDCP:2.3)×2、DisplayPort 1.4a(HDCP:2.3)×1、USB Type-C(DP Alt mode、USB PD)×1、USB 2.0 Type-A(USBハブ)×2、USB 2.0 Type-B(PC接続用)×1、ヘッドホン出力×1モニターサイズ34インチパネル駆動方式RAPID VA最大表示色約10億7300万色輝度(cd/m2)400