カテゴリ
パソコン/周辺機器
(4)
ディスプレイ/モニター本体
(4)
絞り込み
モニターサイズ
23.8
(1)
31.5
(2)
34
(1)
解像度
2560×1440
(3)
3440×1440
(1)
パネル駆動方式
ADS
AHVA
(1)
IPS
(49)
TFT
(1)
VA
(6)
有機EL
(2)
表面処理
ノングレア
(4)
入力端子
DisplayPort
(4)
HDMI
(4)
RGB(VGA)
(1)
USB
(2)
その他
(1)
ステレオミニジャック
(3)
アスペクト比
16:9
(3)
16:9
色(本体)
ブラック
(4)
ブラック
コントラスト比
1000:1
(2)
1200:1
(2)
1800:1
(1)
1000:1・1200:1・1800:1
ブランド
I ・O DATA(アイ・オー・データ)
(3)
プリンストン
(1)
I ・O DATA(アイ・オー・データ)・プリンストン
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
(1)
グリーンマーク認定
(1)
グリーン購入法適合
(1)
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合
商品レビュー
以上
(0)
以上
(0)
以上
(0)
以上
(0)
価格
10,000-50,000円
(3)
50,000-100,000円
(1)
~
適用
価格で絞り込む
出荷目安
当日
翌日以内
翌々日以内
3日以内
4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
取扱い終了商品を除く
個人購入不可商品を除く
工具の通販モノタロウ
"wqhd"
「wqhd」の検索結果
関連キーワード
モニターアーム
24インチ モニター
4k
4
件中 1~4件
画像
一覧
詳細
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ディスプレイ/モニター本体
(4)
パネル駆動方式:
ADS
すべて解除
広視野角ADSパネル&WQHD対応ワイド液晶ディスプレイ
I ・O DATA(アイ・オー・データ)
¥
37,980
税込
¥
41,778
1台
翌日出荷
フルHDを超える高解像度WQHDに対応した23.8型ワイド液晶ディスプレイ。従来のHD解像度に比べ約1.8倍(2560×1440)の広い作業スペースを保持、広範囲の表示が可能になります。また、上下左右178°度の広視野角ADSパネルを採用し、見える位置や角度による色やコントラストの変化が少なくどこから見ても鮮明な画像を映し出します。DisplayPortとHDMI端子×3の入力端子を備え、様々な機器との接続性も抜群です。
用途
個人向けワイドモデル
付属品
Displayportケーブル(1.8m)、HDMIケーブル(1.5m)、電源コード(1.8mPSE適合品)、取扱説明書
質量(kg)
スタンド有4.1、スタンド無3.7
使用温度範囲(℃)
動作時:0~40、収納時:-20~60
規格
WQHD
消費電力(W)
最大37、通常18.7、年間消費電力量59.0kWh、待機時0.3
定格電圧(V)
AC100(50/60Hz)(電源内蔵)
表面処理
ノングレア
対応機種
Windowsパソコン、Mac
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
スタンド有541×210×408、スタンド無541×46×323
コントラスト比
1000:1
最大解像度
2560×1440
保証期間
5
視野角
上下178°、左右178°
入力端子
アナログRGB、HDMIx2、DisplayPort、ステレオミニジャックΦ3.5
色(本体)
ブラック
使用環境湿度(%)
20~80(結露無きこと)
音声入力
スピーカー2.0W×2.0W(ステレオ)、フォン端子Φ3.5ステレオミニジャック
アスペクト比
16:9
最大輝度(cd/m
2
)
300
モニターサイズ
TFT23.8ワイドLED
パネル駆動方式
ADS
最大表示色
1677万
入力ポート
【映像】HDMI×3、DisplayPort、USB(メンテナンス用)
角度調節
可
バスケットへ
広視野角ADSパネル&WQHD対応ワイド液晶ディスプレイ
I ・O DATA(アイ・オー・データ)
¥
45,980
税込
¥
50,578
1台
翌日出荷
フルHDを超える高解像度WQHDに対応した31.5型ワイド液晶ディスプレイ。従来のHD解像度に比べ約1.8倍(2560×1440)の広い作業スペースを保持、広範囲の表示が可能になります。また、上下左右178°度の広視野角ADSパネルを採用し、見える位置や角度による色やコントラストの変化が少なくどこから見ても鮮明な画像を映し出します。DisplayPortとHDMI端子×3の入力端子を備え、様々な機器との接続性も抜群です。
用途
個人向けワイドモデル
付属品
Displayportケーブル(1.8m)、HDMIケーブル(1.5m)、電源コード(1.8mPSE適合品)、ネジ×4、目隠しシール×1、取扱説明書
質量(kg)
スタンド有約6.8、スタンド無約6.3(突起部含まず)
使用温度範囲(℃)
動作時:0~40、収納時:-20~60
規格
WQHD
消費電力(W)
最大42、通常24.5、年間消費電力量76.7kWh、待機時0.4
定格電圧(V)
AC100(50/60Hz)(電源内蔵)
表面処理
ノングレア
対応機種
Windowsパソコン、Mac
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
スタンド有726×180×478、スタンド無726×47×423(突起部含まず)
コントラスト比
1200:1(CREXレベル2設定時3800:1)
最大解像度
2560×1440
保証期間
5
視野角
上下178°、左右178°
入力端子
HDMI×3、DisplayPort、USB(メンテナンス用)、ステレオミニジャックΦ3.5
色(本体)
ブラック
使用環境湿度(%)
20~80(結露無きこと)
音声入力
スピーカー2.5W×2.5W(ステレオ)、フォン端子Φ3.5ステレオミニジャック
アスペクト比
16:9
最大輝度(cd/m
2
)
300
モニターサイズ
TFT31.5ワイド
パネル駆動方式
ADS
最大表示色
1677万
入力ポート
【映像】HDMI×3、DisplayPort、USB(メンテナンス用)
角度調節
可
バスケットへ
「5年保証」UWQHD対応&65W給電USB-C搭載 34型液晶ディスプレイ(BizCrysta)
I ・O DATA(アイ・オー・データ)
¥
69,980
税込
¥
76,978
1台
5日以内出荷
【安心の長期5年保証&無輝点保証対象商品:安心してご使用いただくためにご購入のお客様対象に液晶パネル・バックライトを含めた5年間長期保証を実施しております。また、輝点があった場合、ご購入1ヶ月以内に限り商品ご交換をいたします。】ビジネス向け「BizCrysta(ビズクリスタ)シリーズ」の34型超ワイド液晶ディスプレイ(平面タイプ)です。UWQHD(3440×1440)の高解像度により、フルHDの約2.4倍の表示領域を実現しています。21:9のフラット(平面)なワイド画面は、表計算ソフトなどでの横スクロールを軽減し、快適な作業環境を提供します。また、複数ウィンドウを同時に表示できるため、切り替えが不要になり、業務効率が向上します。USB Type-Cケーブル1本で、映像入力とノートPCへの最大65W給電が同時に可能。
仕様
●可動:チルト:上20°下5°、スイベル:左45°右45°、高さ調節:120mm、VESAマウントインターフェイス:100×100mm、miniPCアタッチメントホール:BESA75×75mm●最大輝度/コントラスト比/応答速度(m):400cd/1000:1/3s[GTG]●垂直走査周波数(Hz):HDMI:29.9~120.0、Displayport:59.8~120.0、Type-C:59.8~120.0(OSDのUSB設定が2.0設定時)●水平走査周波数(kHz):HDMI:29.9~183.0、Displayport:31.4~183.0、Type-C:31.4~183.0(OSDのUSB設定が2.0設定時)
付属品
電源コード(1.5m)、HDMIケーブル(1.5m)、Displayportケーブル(1.5m)、USBケーブル(1.5m)、必ずお読みください、台座、miniPC取付ネジ、miniPC取付ナット
寸法(mm)
スタンド有:幅817×奥行260×高さ443~558 スタンド無し:幅817×奥行61×高さ367
質量(kg)
スタンド有:約9.3、スタンド無し:約6.8
消費電力(W)
最大時140、通常27.8、待機時0.5、年間消費電力量:85.3kWh
定格
AC100V50/60Hz50/60Hz(電源内蔵)
表面処理
非光沢
対応機種
【パソコン】WindowsPC、、Mac、ChromeBook 【ゲーム機】Nintendo Switch、PS5、PS4、PS4Pro、Xbox seriesX、Xbox seriesS
コントラスト比
1000:1(標準)
最大解像度
3440×1440
ディスプレイ
TFT34型ワイド
色(本体)
ブラック
端子
入力:HDMI×1、Type-C×1、Displayport×1、LAN:RJ-45×1(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、USB-A(給電/メンテナンス用)、出力:Φ3.5mmステレオミニ
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
パネル
画素ピッチ:0.2325mm(H)×0.2325mm(V)/表示面積:799.8mm(H)×334.8mm(V)/最大表示色:1677万色/視野角度:上下178°左右178°
パネル駆動方式
ADS
リフレッシュレート(Hz)
HDMI:100、Displayport:120、Type-C:120
グリーンマーク
認定
バスケットへ
マルチアングル対応ADSパネル採用 31.5型 WQHD液晶ディスプレイ
プリンストン
¥
39,980
税込
¥
43,978
1個
5日以内出荷
本製品は、広い視野角を確保したADSパネルを採用した31.5型ワイド液晶ディスプレイです。大画面に適したWQHD解像度(2560x1440)に対応し、たくさんの情報を表示できます。また付属スタンドにマルチアングルスタンドを採用しており、作業環境や自分の好みに合わせて、前後左右の傾き、高さの調整が可能です。
サイズ(inch)
31.5
表面処理
ノングレア
コントラスト比
1200:1
解像度
2560×1440
入力端子
HDMI(HDCP対応) ver.1.4、DisplayPort
色(本体)
ブラック
アスペクト比
16:9
パネル駆動方式
ADS
バスケットへ
関連キーワード
モニターアーム
24インチ モニター
4k
wqhd 27
で検索
関連カテゴリ
ディスプレイ/モニター本体