カテゴリ
- 制御機器(6)
- 電気材料(3)
- 防犯用品(3)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 医療(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「wqn412w7300」の検索結果

コネクタ
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)¥1,298税込¥1,4281袋(10個)欠品中セット内容ハウジング×10、コンタクト×40形状ストレート種類角型極数4結合方式ワンタッチコンタクト形状メスRoHS指令(10物質対応)対応
BPOP基板用・HAケーブル(クロスケーブル)
明京電機¥2,798税込¥3,0781個4日以内出荷遠隔接点制御装置(POSE SE10-8A7B1、MT4HSなど)と組み合わせ、HA対応機器の遠隔制御が可能。ケーブル長(m)約1.9機能HA端子とは日本電機工業会規格(JEM)で定められた規格の端子です。HA端子を有するエアコン・給湯器・床暖房・シャッター・電子錠等は、通信を利用してON/OFF制御や状態確認を行う事が出来ます。1.9m HAケーブルは、メーカーのBPOP基板(RP-IF001)とHA対応機器を繋げる事が出来ますので、さらに遠隔接点制御装置と組み合わせる事で、HA対応機器の遠隔制御が実現します。コネクタHAコネクタケーブル外径(Φmm)3.3
JEM-A基板
アート¥12,980~税込¥14,278~1個5日以内出荷インターホンメーカーのインターフェースに対応。基盤単体またはスイッチプレート実装など、用途に応じて3つのタイプから選べます。電気錠制御盤内に実装できるため、中継盤は必要ありません。スイッチプレートに実装することで、外付けにも対応します。電源は、実装した電気錠制御盤から供給します。JEM-Aインターフェース側の入出力は、JEM-A規格に準拠します。奥行(mm)30消費電流(mA)15使用環境温度(℃)0~40(結露なきこと)設置場所屋内専用入力電源出入管理装置、電気錠制御盤から供給入出力JEM-A:一回解錠入(オープンコレクター 30V以下2mA~5mA)1点、 閉扉施錠出力(20mAカレントループ 連続)1点
2線式電気錠用シークレットスイッチ
Panasonic(パナソニック)¥51,980税込¥57,1781個当日出荷使用場所・用途に応じて各種の住宅用電気錠システムをご用意しています。 2線式以外の電気錠にも接続可能。 訪問者の顔をチェックした後、施・解錠OK。 締め忘れ防止。 シークレットスイッチとの併用も可能。 EJ6711Bとセットでご使用ください。仕様2線式・埋込型色ブラックタイプ防雨型
電気錠制御盤
アート¥69,980~税込¥76,978~1台当日出荷から5日以内出荷使いやすさと拡張性、優れた施工性で選ばれています。 運用に合わせた管理機能。メンテナンス機能の向上。 2線式配線で確実な施工を実現。多くの便利機能を標準装備。用途テナントビル、福祉施設、病院、大学、学校、幼稚園、保育園など中小規模の施設に最適なラインアップ!材質樹脂シボ加工制御方式CPU制御表示【LED】電源:緑(バッテリー動作時:赤)、解錠:赤/緑、開扉:赤、警報:橙使用環境温度(℃)0~40設置場所屋内色(マンセル値)N8.0近似RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合入力電源(V)AC100±10%(50/60Hz)再生紙使用マーク適合
電気錠コントローラー
アイホン(1件のレビュー)¥39,980税込¥43,9781台当日出荷・解錠ボタン押下によるドア、門扉などの電気錠の解錠(解錠表示灯点灯) ・暗証番号の設定(暗証解錠装置設置の場合) ・警戒ボタン押下による警戒設定(警戒表示灯点灯):異常時、警告音鳴動/門扉表示灯、解錠表示灯点滅 ・警戒ボタン長押し(約2秒以上)による簡易警戒設定(警戒表示灯点滅):異常時、警告音鳴動/門扉表示灯、解呪お表示灯点滅 ・暗証解錠装置で3回以上解錠操作を誤ると警告音鳴動/警告表示灯点滅 ・扉を30秒以上開扉状態にすると警告音鳴動/解錠表示灯点滅(開扉による復旧)仕様暗証解錠装置×1台、解錠ボタン ×2台材質ABS樹脂形状壁埋込型色スノーホワイト(5Y9/3/0.1 近似マンセル値)質量(g)約350出力移報:警戒警報(無電圧A接点)電源電圧AC100V 50/60Hz桁数ファイブキー:5桁 テンキー:4桁(先頭桁はゼロ)入力信号JEM-Aまたはインターホン解錠信号電源タイプ電源直結式適合ボックスJIS3個用スイッチボックス警報音・音量不正解錠時:75dB(ピーピーピー)、開扉放置時:75dB(ピー)接続台数1消費電流待受時4W 最大時:23W時間設定30秒(固定)
光る増設スピーカ
Panasonic(パナソニック)¥19,980税込¥21,9781個当日出荷トラスコ品番836-0049セット内容取付木ねじ2本(4×20)、取付金具(本体に付属)幅(mm)168高さ(mm)168質量(g)400奥行(mm)49電源AC100V 50/60Hz消費電力待機時3W/鳴動時6W動作電圧AC90V~AC110V
M4取付 シール形基本スイッチ D2FW-G
Aratas(旧:omron)(5件のレビュー)¥499~税込¥549~1個当日出荷から116日以内出荷質量(kg)約0.0104保護構造IP67端子種別リード線絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)接触抵抗(mΩ)100 以下(初期値)周囲湿度(%RH)95以下機械的耐久性30万回以上許容操作速度1mm/s~500mm/s感電保護クラスClass I周囲温度(℃)-40~85(氷結、結露ないこと)端子リード線付負荷方式一般負荷動作後の動き(OT)規格値最小1.0mm応差の動き(MD)最大1.0mm耐電圧(V)同極端子間: AC600充電金属部とアース間:AC1500各端子と非充電金属部間:AC1500(50/60Hz 1min、セパレータ使用)許容操作頻度(回/min)機械的:120以下、電気的:30以下接点間隔(mm)0.25(標準値)