カテゴリ
- 防犯用品(5)
- 建材・エクステリア(4)
- 建築金物(3)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 電気材料(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「wqn4503w」の検索結果

電気錠操作押釦(2線式)(開戸・開錠表示
Panasonic(パナソニック)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷玄関扉あるいは、門扉の近くに一カ所設置ください。電気錠の操作が大変便利になります。適合コスモシリーズワイド21スイッチプレート(1連用)材質カバー、ボディ、化粧カバー:ABS樹脂、取付枠:亜鉛銅板(t:1.5)色白質量(g)約75配線長50m使用電線Φ0.65、0.9または0.5mm2、0.75mm2
2線式電気錠用シークレットスイッチ
Panasonic(パナソニック)¥51,980税込¥57,1781個当日出荷使用場所・用途に応じて各種の住宅用電気錠システムをご用意しています。 2線式以外の電気錠にも接続可能。 訪問者の顔をチェックした後、施・解錠OK。 締め忘れ防止。 シークレットスイッチとの併用も可能。 EJ6711Bとセットでご使用ください。仕様2線式・埋込型色ブラックタイプ防雨型
電気錠2線化変換アダプター
Panasonic(パナソニック)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷材質カバー、ボディ:ABS樹脂、コードブロック:AWG24色ブラック質量(g)50使用温度範囲(℃)-10~+50出力電圧(V)錠駆動時:DC19~28出力電流(A)許容:1.5以下(モーター起動時100mA以下)、0.5以下(モーター動作中)出力時間錠駆動時:900mS±100mS配線長電気錠操作ユイット~アダプタ:60、アダプタ~電気錠:10使用電線Φ0.65または0.5mm2、Φ0.9または0.75mm2使用環境湿度(%)95消費電流待機時:50mA以下、錠動作時:1.5A以下動作電圧(V)【2線入出力】待機時:DC11~17、錠動作時:DC21~29
2線式本締電気錠(門扉用)(本体・金具)
Panasonic(パナソニック)¥79,980税込¥87,9781個4日以内出荷付属品キー3本付使用温度範囲(℃)-10~+50(但し氷結時の使用不可)定格電圧(V)駆動:DC24定格電流(A)駆動:0.35寿命20万回以上設置場所門扉用(防雨型)、屋外・屋内適合扉厚(mm)35~45
電気錠コントローラー
アイホン(1件のレビュー)¥39,980税込¥43,9781台当日出荷・解錠ボタン押下によるドア、門扉などの電気錠の解錠(解錠表示灯点灯) ・暗証番号の設定(暗証解錠装置設置の場合) ・警戒ボタン押下による警戒設定(警戒表示灯点灯):異常時、警告音鳴動/門扉表示灯、解錠表示灯点滅 ・警戒ボタン長押し(約2秒以上)による簡易警戒設定(警戒表示灯点滅):異常時、警告音鳴動/門扉表示灯、解呪お表示灯点滅 ・暗証解錠装置で3回以上解錠操作を誤ると警告音鳴動/警告表示灯点滅 ・扉を30秒以上開扉状態にすると警告音鳴動/解錠表示灯点滅(開扉による復旧)仕様暗証解錠装置×1台、解錠ボタン ×2台材質ABS樹脂形状壁埋込型色スノーホワイト(5Y9/3/0.1 近似マンセル値)質量(g)約350出力移報:警戒警報(無電圧A接点)電源電圧AC100V 50/60Hz桁数ファイブキー:5桁 テンキー:4桁(先頭桁はゼロ)入力信号JEM-Aまたはインターホン解錠信号電源タイプ電源直結式適合ボックスJIS3個用スイッチボックス警報音・音量不正解錠時:75dB(ピーピーピー)、開扉放置時:75dB(ピー)接続台数1消費電流待受時4W 最大時:23W時間設定30秒(固定)
電気錠
美和ロック¥41,980税込¥46,1781セット当日出荷施工・取付時に、通電時解錠または通電時施錠の機能を選択・切替できます。錠ケースのフロント部に内蔵されたスイッチで、機能の切替が簡単に行えます。用途マンション共用玄関/ビル通用口/非常口など仕様JLMA規格:C103-E21(外側)シリンダー空ノブ(施錠時固定)(内側)サムターン空ノブ(施錠時固定)使用温度範囲(℃)-10~+50(結露、氷結しないこと)定格電圧(V)DC24定格使用電流ソレノイド(解錠動作):0.3A(±20%)、マイクロスイッチ(扉開閉信号・施解錠信号)2mA~100mAリード線長さ(mm)400(9Pコネクタ付)、AWGー26 UL1007耐熱ビニール電線
引戸用電気錠
GOAL(ゴール)¥57,980税込¥63,7781組4日以内出荷モーターよりデッドボルト(鎌錠)を作動させて施解錠する引戸用電気錠です。用途住宅玄関、オフィス出入口、非常口など仕様室内:サムターン/室外:シリンダー勝手左右共通キー数3シリンダー6本ピンバックセット51
電気錠制御盤
アート¥159,800税込¥175,7801台5日以内出荷使いやすさと拡張性、優れた施工性で選ばれています。 運用に合わせた管理機能。メンテナンス機能の向上。 2線式配線で確実な施工を実現。多くの便利機能を標準装備。用途テナントビル、福祉施設、病院、大学、学校、幼稚園、保育園など中小規模の施設に最適なラインアップ!材質樹脂シボ加工制御方式CPU制御表示【LED】電源:緑(バッテリー動作時:赤)、解錠:赤/緑、開扉:赤、警報:橙使用環境温度(℃)0~40設置場所屋内色(マンセル値)N8.0近似RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合入力電源(V)AC100±10%(50/60Hz)再生紙使用マーク適合
2個用スイッチボックス ノックなし
Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷付属品器具取付ねじ材質JIS G3141に規定するSPCC相当品適合規格(PS)E長さL(mm)120幅W(mm)124
フルカラーネーム押釦(片切)(a接点)
Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)¥599~税込¥659~1個ほか当日出荷から4日以内出荷種別常開形定格電圧(V)300定格電流(A)10回路方式a接点
VOLCALOCK 押しボタン式解錠スイッチ
ロックマンジャパン¥5,998税込¥6,5981台当日出荷ボタンを押すと、ワンショット無電圧接点を出力する押しボタン式解錠スイッチです 制御盤と接続して、室内側退出時の電気錠用解錠スイッチに最適です プレートには、電気錠解錠スイッチ用のシンプルなデザインが印刷されています寸法(mm)115×70×34直径(Φmm)押しボタン:22質量(g)70使用温度範囲(℃)0~50(結露、氷結なきこと)出力接点【解錠用接】無電圧 C 接点 接点容量 DC24V1A、通常時:NC/COM、押しボタン ON 時:NO/COM設置場所屋内