カテゴリ

  • メカニカル部品(87)
  • 物流用品(50)
  • 電気材料(22)
  • 制御機器(14)
  • 家電(10)
  • 住設機器(6)
  • 作業工具(6)
  • 測定用品(5)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • 機構部品(4)
  • 安全用品(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • バイク部品(3)
  • オフィス家具(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • バイク純正部品(2)
  • 介護用品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • 保管用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 清掃用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 防犯用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 安全保護具(1)
  • マスク(1)
  • 作業服(1)
  • 切削工具(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み

「wr-100」の検索結果

関連キーワード
255件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • WR 100 ケルヒャー

    WR 100

    ケルヒャー
    169,800税込186,780
    1個
    4日以内出荷
    「温水除草」を行う際に使用する専用アクセサリーです。散布幅は1000mm。吐出水量500-1000L/hの温水高圧洗浄機にて使用可能。EASY!Lock非対応品ですので、使用の場合はアダプターNo.3(4.111-031.0)が必要となります。
    適合機種HDS 10/19 M、HDS 10/19 M ブースターセット、HDS 1000 BE、HDS 1000 De WEED、HDS 8/15 C、HDS 8/17 M、HDS 8/9 C質量(kg)1.2
  • 災害用トイレ処理セット「マイレット」シリーズ WR-100 まいにち(Mylet)

    災害用トイレ処理セット「マイレット」シリーズ WR-100

    まいにち(Mylet)
    17,980税込19,778
    1箱(100セット)
    9日以内出荷
    【防災士監修】 ”水害にも負けない”進化した備蓄トイレ。 従来のマイレットに、新たな安心をプラス。 特殊加工により、箱・内容物の耐水性を強化し、水没や湿気にも強い設計で非常時の”使えない不安”をしっかり解消します。 いざという時、水害時でも”すぐ使える”トイレ処理セットです。 ”圧倒的100回分”で、備えに差を。 コンパクトなのに大容量、しっかり備蓄できる安心設計。 目安として、1人1日5回使用で約20日分、20名の1日。 大人数・長期にも対応できる頼れるボリュームです。 大便・小便どちらにも対応。 抗菌・消臭に優れた凝固剤が、汚物をサッと固めてニオイを徹底ブロック。 使用後はそのまま可燃ごみへ(※各自治体のルールに従ってください)。 さらに、皮膚刺激性試験・経口毒性試験をクリアした安心設計。 長期保存も安心の10年対応で、備えとして万全です。 大型外袋&4か国語対応の使用方法ポスター付きで、 誰でもすぐに使える配慮も万全。 企業・官公庁・自治会・マンションなど、全国で多数採用。 ”選ばれている”防災アイテムです。 ”水にも、非常時にも強い備えを。” 今こそ、ワンランク上の安心を。
    セット内容抗菌性凝固剤(7g):100袋、排便袋(PE製黒):100袋、大型外袋(PE製白):10袋、使用方法ポスター(耐水紙):1枚質量(kg)約3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約250×200×190特性超耐水
  • 防水型スピーカ CL-135WR 100mmフルレンジ防水スピーカ オースミ電機

    防水型スピーカ CL-135WR 100mmフルレンジ防水スピーカ

    オースミ電機
    8,898税込9,788
    1台
    5日以内出荷
    バスルームにこだわり、確かな音響をロープライスで実現。
    用途家庭・ホテルの洗面所、バス/シャワールーム。家庭・店舗のキッチン。仕様防水加工、防かび加工材質本体:耐熱特殊ABS樹脂、グリル枠:防かび処理超耐熱ABS樹脂、ネット:防かび処理ABS樹脂アイボリー(マンセル9.9Y8.7/0.75近似)タイプ埋込形使用温度範囲(℃)-10~+50再生周波数帯域(Hz)90~18kHz音圧レベル(dB)(出力)84 W/mスピーカー100mmフルレンジ防水スピーカ
  • TT ElectronicsBI 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 100kΩ スルーホール 20回転型 67WR100KLF TT Electronics/BI

    TT ElectronicsBI 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 100kΩ スルーホール 20回転型 67WR100KLF

    TT Electronics/BI
    1,898税込2,088
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    多回転 水性基板洗浄工程に対応する密閉構造 高信頼性 長寿命 医療や家庭用電化製品など、調整や較正を必要とする用途に最適
    仕様最大抵抗 = 100kΩ実装タイプ = スルーホール回転数 = 20方位 = 上面調整定格電力 = 0.5Wシリーズ = 67終端スタイル = はんだピン許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃最大定格電圧 = 200 V dc軸径 = 2.29 mm (金属製調整ねじ)mm動作温度 Min = -55℃エレメント材料 = サーメット℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • 止め輪軸用WR形 NTN(エヌティーエヌ)

    止め輪軸用WR形

    NTN(エヌティーエヌ)(2件のレビュー)
    219税込241
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • コーススレッド ラッパ小箱(赤箱) 若井産業

    コーススレッド ラッパ小箱(赤箱)

    若井産業(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1箱(150本)
    当日出荷から5日以内出荷
    材質/仕上鉄/ユニクロ
  • 同心止め輪 軸用 (鉄/生地) 大阪魂

    同心止め輪 軸用 (鉄/生地)

    大阪魂(2件のレビュー)
    539税込593
    1パック(2個)
    当日出荷から翌々日出荷
    材質形状軸用同心止め輪表面処理生地
  • TONE ハイパーウォームモンキレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    TONE ハイパーウォームモンキレンチ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    1,998税込2,198
    1丁
    当日出荷
    ガタが少ないハイパーウォームモンキレンチです。 機能から生まれたデザインも魅力的です。 ワイドな口開きです。 目盛付、幅広グリップです。
    用途ボルト・ナット類の締付けや緩め作業用。トラスコ品番267-9966全長(mm)100最大口開き(mm)14先端厚さ(mm)8.5口開き(mm)0~14RoHS指令(10物質対応)対応
  • コーススレッド ラッパ 徳用箱 赤箱 若井産業

    コーススレッド ラッパ 徳用箱 赤箱

    若井産業
    11,180税込12,298
    1ケース(160本×6箱)
    当日出荷から5日以内出荷
    用途木材材質表面処理ユニクロ
  • コースフレキ 赤箱 小箱 若井産業

    コースフレキ 赤箱 小箱

    若井産業
    2,298税込2,528
    1箱(150本)
    当日出荷から5日以内出荷
    木材に潜り込むフレキ頭のコーススレッド
    材質表面処理ユニクロ
  • 溶接棒ケース KUNY'S

    溶接棒ケース

    KUNY'S
    4,698税込5,168
    1個
    翌日出荷
    溶接棒の収納に最適なホルダー。クイックリリーススナップ付。負荷のかかる部分はリベットにより強化されています。ハンマーホルダー付き。工具を下げれるスナップ付き。
    材質スプリットレザー質量(g)339.7寸法(幅W×高さH)(mm)140×318
  • アーミーベルト荷締機 オーエッチ工業

    アーミーベルト荷締機

    オーエッチ工業
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    荷物の固定が誰にでも簡単に出来るラチェット式荷締機です。ラチェット式で強く確実に荷締めが出来ます。耐久性に優れたポリエステルベルトを使用しています。端末Jフックはいろんな所に掛けられる万能型です。プロテクター1枚・スリーブ2枚付きです。
    用途荷物の固定に。材質ポリエステル、鋼本体バックル:ワイドハンドルラチェット端末仕様Jフック
  • シャワーラク ウチエ

    シャワーラク

    ウチエ
    79,980税込87,978
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    肘掛けは左右とも跳ね上げ式で移乗が容易です。ティッピングレバーを踏むと前輪をあげる事ができ、段差超えが可能です。フットレストは3段階の高さ調節と、片方ずつ着脱ができます。片足でワンタッチロックできる足元ストッパー付きです。シートは取り外して洗う事ができますので清潔です。品番:SWR-101は、室内移動用としても使用できます。品番:SWR-102は、座ったまま前方からの局部洗浄ができます。
    材質本体/アルミニウム粉体塗装・ステンレス、シート/ウレタン発泡体・ナイロン質量(kg)約11.5キャスター前輪/Φ125mm(双輪・ストッパー付き)、後輪/Φ250mm(ノーパンクタイヤ)耐荷重100kg寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×870×840~920座面寸法(幅W×奥行D)(mm)390×400mm
  • ラッシングベルト(Jフック) オーエッチ工業

    ラッシングベルト(Jフック)

    オーエッチ工業
    3,500税込3,850
    1本
    当日出荷
    ラチェットは、操作しやすいワイドハンドルです。使用後の管理しやすい、ナイロンバック入りです。本体金具によるキズを防ぐプロテクターと荷物の角によるベルトの磨耗を防ぐスリーブを装備しています。
    仕様ワイドハンドル材質(ベルト)ポリエステル破断強度(N)7840アズワン品番65-1862-36使用荷重(N)1470
  • アーミーベルト荷締機 オーエッチ工業

    アーミーベルト荷締機

    オーエッチ工業
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    荷物の束ね締めが誰でも簡単に出来るラチェット式荷締機です。ラチェット式で強く確実に荷締めが出来ます。耐久性に優れたポリエステルベルトを使用しています。エンドレスタイプで荷物の束ね締め用です。
    用途荷物の固定に。材質ポリエステル、鋼本体バックル:ワイドハンドルラチェット端末仕様エンドレス
  • ワームロック TNK工業(SPEEDPIT)

    ワームロック

    TNK工業(SPEEDPIT)(2件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    3日以内出荷
    直径(Φmm)8長さ(cm)100キー平板キー
  • 無線LANルーター YAMAHA(ヤマハ)

    無線LANルーター

    YAMAHA(ヤマハ)
    59,980税込65,978
    1台
    翌々日出荷
    小規模オフィスや店舗などに最適な機能を搭載 。シンプルな操作性と高い信頼性 。ネットワークトラブルの解決方法を提案する「ウェルネスモニター」
    付属品冊子(はじめにお読みください[保証書含む])、電源アダプター、 電源抜け防止フック、スタンド、マウントパネル、マウントパネル固定ネジ仕様●同時接続ユーザー数:20人、30端末以下を想定●適用回線:FTTH(光ファイバー)、CATV、広域イーサネット網●LANインターフェース:10/100/1000BASE-T×4ポート●電波法備考:適合●電気用品安全法(備考):電源アダプタ適合●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●環境自己主張マーク:なし●通信プロトコル:IPv4、IPv6●WANインターフェース:10/100/1000BASE-T×1ポート●電気通信事業法:適合●スループット:2000Mbps●電気通信事業法備考:適合●その他インターフェース:microSD(SDHC対応)×1スロット、コンソールポート(RJ-45)×1ポート備考無線LAN対応(IEEE802.11b/a/g/n/ac/ax)寸法H(mm)193本体質量(g)530寸法D(mm)130寸法W(mm)73最大消費電力(W)13セキュリティDHCPスヌーピング、ファイアウォール機能、認証機能(RADIUS、PAP/CHAP、MS-CHAPv2)伝送速度(Mbps)【2.4GHz帯無線LAN】574、【5GHz帯無線LAN】1201伝送方法【2.4GHz帯無線LAN】IEEE802.11b/g/n/ax、【5GHz帯無線LAN】IEEE802.11a/n/ac/axRoHS指令(10物質対応)対応周波数(GHz)2.4、5
  • ウエアリングU-PK用 WR型 NOK

    ウエアリングU-PK用 WR型

    NOK
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
    型式WR
  • ウエアリングSPG-PK用 WR型 NOK

    ウエアリングSPG-PK用 WR型

    NOK(2件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質布入りフェノール樹脂型式WR
  • ワークワゴン 大阪製罐

    ワークワゴン

    大阪製罐
    59,980税込65,978
    1台
    3日以内出荷
    材質(本体)スチール材質(車輪)ゴム奥行(mm)550間口(mm)893キャスター4輪(自在×2、固定×2)ストッパーありキャスター径(Φmm)100色(本体)グリーン
  • ワームロック TNK工業(SPEEDPIT)

    ワームロック

    TNK工業(SPEEDPIT)
    1,398税込1,538
    1個
    3日以内出荷
    ダイヤル式の長さ1mのワームロック。バイクだけでなく自転車や色々な用途のセキュリティロックとして大活躍!。キーレスだから鍵を持ち歩く必要も紛失するリスクもありません。
    キー方式ダイヤルキー寸法(mm×cm)Φ8×100
  • アーミーベルト荷締機 オーエッチ工業

    アーミーベルト荷締機

    オーエッチ工業
    2,098税込2,308
    1個
    翌々日出荷
    荷物の固定が誰にでも簡単に出来るラチェット式荷締機です。ラチェット式で強く確実に荷締めが出来ます。耐久性に優れたポリエステルベルトを使用しています。端末はしぼり縫製で軽く荷物をキズつけません。プロテクター1枚・スリーブ2枚付きです。
    用途荷物の固定に。材質ポリエステル、鋼本体バックル:ワイドハンドルラチェット端末仕様シボリ縫製
  • 420S・自在車(ゴム車) ハンマーキャスター

    420S・自在車(ゴム車)

    ハンマーキャスター
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    スチールボールが上下二段に組込まれていますので回転がよく荷重に対する抵抗力も非常に大です。固定車420SR・420SRPと併用できます。
    形状自在型式420S自在車材質(車輪)ゴム金具仕上ユニクロメッキストッパーなし取付穴径P(Φmm)11RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • ワークレイン コヤナギ

    ワークレイン

    コヤナギ
    3,298税込3,628
    1着
    6日以内出荷
    裏地メッシュ ポリエステル100%機能内側に消臭機能ラベル付き:酸性、アルカリ性等の人体から発せられる全ての臭いを急速分解消臭します(汗・脇・足・加齢臭等)。※体臭以外の人工的な臭いは分解しません(香水・タバコ等)。サイズ展開を大きく広げ、ご自信の体格に合ったサイズをお選びいただけます。反射:背面に反射機能付きで夜間も安心。袖口:二重袖。ズボン:ベルト通し付き。総裏メッシュ。裏面塩化ビニル樹脂引き耐水圧(mm)20000材質(表地)ポリエステル100%タフタ
  • Sシリーズ自在SP付幅広ゴム車100mm ハンマーキャスター

    Sシリーズ自在SP付幅広ゴム車100mm

    ハンマーキャスター
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    材質(車輪)鉄板ホイール巾広ゴム巻車輪 樹脂ブッシュ入ストッパー回転ストッパー付車輪径D(Φmm)100キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 車輪(ゴム車輪) 425S-WR ハンマーキャスター

    車輪(ゴム車輪) 425S-WR

    ハンマーキャスター(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質(車輪)鉄板ホイール巾広ゴム巻車輪(樹脂ブッシュ入)適合品番S、SR、SRP、SA、SK、SKR、400S、400SR、400SRP、413、419S、505
  • アーミーベルト オーエッチ工業

    アーミーベルト

    オーエッチ工業
    3,500税込3,850
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    用途荷物の固縛
  • ステンレスワイヤ 10mmX10m 大綱

    ステンレスワイヤ 10mmX10m

    大綱
    12,980税込14,278
    1本
    翌々日出荷
    材質SUS304質量(kg)4.19長さ(m)10ロープ径(Φmm)10構成7×19破断荷重(kg)68.4
  • ワークワゴン(スチール天板タイプ) 大阪製罐

    ワークワゴン(スチール天板タイプ)

    大阪製罐
    79,980税込87,978
    1台
    4日以内出荷
    金型・プレス製品、材料の置台など利用範囲の広い堅牢な脇役です。工場現場用ワゴンです。
    材質本体:スチール製(粉体塗装)寸法(mm)取手部:200若草高さ(mm)779奥行(mm)550間口(mm)693段数3段キャスター100Φゴム車輪(自在車ストッパー付2コ・固定車2コ)キャスター径(Φmm)100グリーン購入法適合最大積載量(kg/台)200棚板調整ピッチ(mm)50
  • 2層プリーツマスク ふつうサイズ100枚入 アイリスオーヤマ

    2層プリーツマスク ふつうサイズ100枚入

    アイリスオーヤマ
    28,980税込31,878
    1箱(100枚×50箱)
    翌々日出荷
    不織布2層タイプのプリーツマスクです。食品加工・衛生管理等の現場でつばなどの飛沫防止・異物混入対策にお使いいただけます。立体プリーツ構造が口元に空間を作り、作業中でも息苦しさを感じさせません。やわらか丸耳ひもで耳が痛くなりにくいです。ノーズフィッター入りです
    用途飛沫防止、感染対策、ホコリ吸引防止、花粉対策材質本体:ポリプロピレン、耳ひも:ポリエステル、ポリウレタン、ノーズフィッター:ポリエチレン形状プリーツ型ホワイトサイズふつう入数(枚)100寸法(幅W×高さH)(mm)175×90構造2層ひもタイプ耳かけ
  • ステンレスワイヤ 10mmX20m 大綱

    ステンレスワイヤ 10mmX20m

    大綱
    27,980税込30,778
    1本
    翌々日出荷
    材質SUS304質量(kg)8.38長さ(m)20ロープ径(Φmm)10構成7×19破断荷重(kg)68.4
  • ステンレスワイヤ 10mmX50m 大綱

    ステンレスワイヤ 10mmX50m

    大綱
    55,980税込61,578
    1本
    翌々日出荷
    材質SUS304質量(kg)20.9長さ(m)50ロープ径(Φmm)10構成7×19破断荷重(kg)68.4
  • ステンレスワイヤ 10mmX30m 大綱

    ステンレスワイヤ 10mmX30m

    大綱
    38,980税込42,878
    1本
    翌々日出荷
    材質SUS304質量(kg)12.6長さ(m)30ロープ径(Φmm)10構成7×19破断荷重(kg)68.4
  • ハンマーキャスター ハンマーキャスター(平付けプレート) 420S・413S ハンマーキャスター

    ハンマーキャスター ハンマーキャスター(平付けプレート) 420S・413S

    ハンマーキャスター
    2,298税込2,528
    1個
    4日以内出荷から11日以内出荷
    ・荷重に対する抵抗力が大きく、旋回もスムーズな代表的なキャスターです。(車輪径50-75mm)。・荷重に対する抵抗力が大きく、旋回もスムーズな代表的な大型キャスターです。(車輪径100-150mm)。・旋回部にはスチールボールが上下二段に組込まれております。。・スチール製。。・RoHS適合品。。<使用例>。・工場や店舗、事業所などのさまざまな環境で幅広く使用されています。(車輪径50-75mm)。・工場、事業所などに多く使用されており、堅牢で安定感もあり重量物運搬用に最適です。(車輪径100-150mm)
  • TT Electronics/BI 半固定抵抗器 TT Electronics/BI

    TT Electronics/BI 半固定抵抗器

    TT Electronics/BI
    1,998税込2,198
    1袋(5個)
    当日出荷から7日以内出荷
  • ラジエターマッドスリーブ ユニバーサル Twin Air(ツインエアー)

    ラジエターマッドスリーブ ユニバーサル

    Twin Air(ツインエアー)
    5,498税込6,048
    1個
    4日以内出荷
    新しく開発されたTPU素材のマッドスリーブは、ラジエタールーバーにセットすることで泥によるラジエターの目詰まりを防ぎ、エンジンの水温上昇を抑え、泥の付着による重量増加も軽減する。結束バンドによる簡単な取り付けのため、加工次第でほとんどのオフロードバイクのラジエターに装着可能。
    セット内容スリーブ×2枚/結束バンド×8本タイプユニバーサル寸法(縦×横)(mm)300×130
  • フラット棚 大阪製罐

    フラット棚

    大阪製罐
    9,498税込10,448
    1枚
    4日以内出荷
    棚板フラット型で安定感抜群です。ツーリングワゴン・ワークワゴン用棚板です。
    トラスコ品番152-0352材質スチール金具ボックス取付金具無グリーン購入法適合
  • ワークワゴン 大阪製罐

    ワークワゴン

    大阪製罐
    54,980税込60,478
    1台
    4日以内出荷
    金型・プレス製品、材料の置台など利用範囲の広い堅牢な脇役です。耐久性に優れた粉体塗装(ブラック)です。
    付属品サイドハンドル:間口200mmトラスコ品番654-7872材質スチール製:ベース・支柱・棚板・サイドハンドル、ゴム車輪:キャスター(自在車ストッパー付き2コ・固定車2コ)ブラック高さ(mm)779奥行(mm)550間口(mm)693段数3段キャスター径(Φmm)100色(本体)ブラックグリーン購入法適合最大積載量(kg/台)200棚板調整ピッチ(mm)50
  • 防水型スピーカ DF-310WRⅡ 100mmフルレンジ防水スピーカ オースミ電機

    防水型スピーカ DF-310WRⅡ 100mmフルレンジ防水スピーカ

    オースミ電機
    12,980税込14,278
    1台
    5日以内出荷
    広い浴室など広範囲な空間でもパワフル音響効果。
    用途家庭・ホテルの洗面所、バス/シャワールーム。家庭・店舗のキッチン。プール、大浴場。仕様防水加工、防かび加工材質本体・グリル枠:防かび処理ABS樹脂、ネット:角メタルパンチング(メッキ+カチオン電着+プライマー+防かび塗装)アイボリー(マンセル9.9Y8.7/0.75近似)タイプ露出形使用温度範囲(℃)-10~+50再生周波数帯域(Hz)95~20kHz音圧レベル(dB)(出力)86 W/mスピーカー100mmフルレンジ防水スピーカ
  • 防水型スピーカ OE-180WRⅡ 100mmフルレンジ防水スピーカ オースミ電機

    防水型スピーカ OE-180WRⅡ 100mmフルレンジ防水スピーカ

    オースミ電機
    11,980税込13,178
    1台
    5日以内出荷
    シャワールーム・バスルームに最適。防水タイプのベストセラー。
    用途家庭・ホテルの洗面所、バス/シャワールーム。家庭・店舗のキッチン。仕様防水加工、防かび加工材質本体:ABS樹脂、グリル枠:防かび処理ABS樹脂、ネット:アルミ丸パンチング(エッチング処理+プライマー+防かび塗装)アイボリー(マンセル9.9Y8.7/0.75近似)タイプ埋込形使用温度範囲(℃)-10~+50再生周波数帯域(Hz)80~20kHz音圧レベル(dB)(出力)88 W/mスピーカー100mmフルレンジ防水スピーカ