カテゴリ

  • 測定用品(2)
  • 事務用品(2)

「wr-na」の検索結果

関連キーワード
4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 漏水検知器 汎用型 WR-NA 3M(スリーエム)

    漏水検知器 汎用型 WR-NA

    3M(スリーエム)
    ¥71,980税込¥79,178
    1個
    当日出荷
    用途に応じたセンサー、ステッカーとの組み合わせで使用できます。(センサーのみでは漏水検知できません)。 布設した漏水センサーに水が付くと、漏水警報を発します。(警護ランプ(回線毎)、ブザー、無電圧接点信号出力(一括および回線毎)) 使用するセンサーや検知する液体に応じて、検知感度の調整ができます。 センサーの断線や検知回線システムをチェックする自己診断機能があります。(WRNA、WRM8、WL-AD-2002-A) 漏水警報後、漏水が復旧してセンサーに付着した水が除去されると、警報状態が解除されます。
    用途給湯室、エアコン周り、配管下などの水漏れが想定される場所(ビルや工場など)仕様検知感度調整可能(25KΩ~450KΩ)トラスコ品番796-0506適合機種センサー:B-3P/S-1F/S-1FP/PS1R材質ABS樹脂(ケース本体)質量(g)260タイプ汎用使用温度範囲(℃)-15~45電源(V)AC100またはAC200消費電力(W)3以下(検知時)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×54×148外部出力無電圧C接点(漏水・センサー断線共通)検知方式検知箇所:1ヶ所使用湿度(%RH)90以下(結露せず)
  • 漏水検知器 3M(スリーエム)

    漏水検知器

    3M(スリーエム)
    ¥66,980税込¥73,678
    1台(1台)
    3日以内出荷
  • 合皮ケース 蓋なし1本詰め ジャストコーポレーション

    合皮ケース 蓋なし1本詰め

    ジャストコーポレーション
    ¥199税込¥219
    1個
    6日以内出荷
    シンプルな形の合皮ケースです。 蓋なしなので、中に入っているペンがひょっこり顔を出した状態で見えます。 お渡しした後もペンのインクでカバンや上着のポケットを汚さないポケットガードにもなります。
    材質PU(人工皮革)全長(mm)167(うち袋部分135)質量(g)5.5径(Φmm)34繰り返し・詰め替え対応
  • 合皮ケース 蓋あり2本詰め ジャストコーポレーション

    合皮ケース 蓋あり2本詰め

    ジャストコーポレーション
    ¥259税込¥285
    1個
    6日以内出荷
    蓋つきの合皮ケースです。 お渡しした後には簡易ペンケースに変身。 多機能ペンとマーカーを2本詰めすれば、最強のシンプルペンケースに早変わり!
    材質PU(人工皮革)全長(mm)247(うち袋部分110)質量(g)11径(Φmm)47繰り返し・詰め替え対応
関連キーワード
sr-n8特集
  • おすすめ人気ランキング
  • sr-n8