カテゴリ

  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 制御機器(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「wr2311」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 小型リモコントランス(F型/分電盤用) Panasonic(パナソニック)

    小型リモコントランス(F型/分電盤用)

    Panasonic(パナソニック)
    8,798税込9,678
    1個
    当日出荷
    主に20Aフルパワーリモコンリレーを駆動するための電源として使用します。リモコンリレー用として使用する場合は通常、盤内に1台取り付けます。
    周波数(Hz)50/60共用寸法H(mm)60±1定格電流(A)1.5温度上昇30℃(外かく部:上面銘板貼付部)、45℃(外かく部:上面以外)、75℃(コイル部)奥行D(mm)100±1容量(VA)72定格出力電圧(V)±24幅W(mm)49±0.6
  • 波ゴム プロテク 光

    波ゴム プロテク

    219税込241
    1セット(4枚)
    当日出荷から3日以内出荷
    防振・防音・すべり止めに最適 接着テープ付きで簡単に貼り付けることができます
  • L2スイッチ YAMAHA(ヤマハ)

    L2スイッチ

    YAMAHA(ヤマハ)
    179,800税込197,780
    1個
    7日以内出荷
    PoE給電可能なポート:ポート#1-8。LAN/SFP コンボポート:ポート#9、10。LANポートとSFPスロットは排他利用となります。PoE 給電対応ポートで同時にそれぞれ最大30W給電(全体240W)。システムのセキュリティ管理が可能なRADIUSサーバー機能搭載。
    ポート数8接続方式ギガビット電源供給方式Alternative A