カテゴリ
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 制御機器(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
「wr2311」の検索結果

小型リモコントランス(F型/分電盤用)
Panasonic(パナソニック)¥8,798税込¥9,6781個当日出荷主に20Aフルパワーリモコンリレーを駆動するための電源として使用します。リモコンリレー用として使用する場合は通常、盤内に1台取り付けます。周波数(Hz)50/60共用寸法H(mm)60±1定格電流(A)1.5温度上昇30℃(外かく部:上面銘板貼付部)、45℃(外かく部:上面以外)、75℃(コイル部)奥行D(mm)100±1容量(VA)72定格出力電圧(V)±24幅W(mm)49±0.6
L2スイッチ
YAMAHA(ヤマハ)¥179,800税込¥197,7801個7日以内出荷PoE給電可能なポート:ポート#1-8。LAN/SFP コンボポート:ポート#9、10。LANポートとSFPスロットは排他利用となります。PoE 給電対応ポートで同時にそれぞれ最大30W給電(全体240W)。システムのセキュリティ管理が可能なRADIUSサーバー機能搭載。ポート数8接続方式ギガビット電源供給方式Alternative A