カテゴリ
- メカニカル部品(56)
- バイク純正部品(14)
- 制御機器(3)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 家電(1)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「wr50h」の検索結果

DCギアドモータ TP-3641A-KWRタイプ
スリーピース¥9,998税込¥10,9981個4日以内出荷から5日以内出荷タイプギア:ウォーム種類ギヤードモーター電圧(V)24電源直流寸法(Φmm)(モーター部)36許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-41A
DCギアドモータ TP-3526G-KWRタイプ
スリーピース¥7,998税込¥8,7981個5日以内出荷タイプギア:ウォーム種類ギヤードモーター寸法(Φmm)モーター部:35.4許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8
DCギアドモータ TP-2732D-KWRタイプ
スリーピース¥6,598税込¥7,2581個4日以内出荷から5日以内出荷取付エンコーダ:可タイプギア:ウォーム種類ギヤードモーター寸法(Φmm)モーター部:27.7許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-58A
DCギアドモータ TP-3526E-KWRタイプ
スリーピース¥7,998税込¥8,7981個5日以内出荷タイプギア:ウォーム種類ギヤードモーター寸法(Φmm)モーター部:35.4許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8
DCギアドモータ TP-3641E-KWRタイプ
スリーピース¥9,998税込¥10,9981個5日以内出荷タイプギア:ウォーム種類ギヤードモーター電圧(V)12電源直流寸法(Φmm)(モーター部)36許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-41A
DCギアドモータ TP-3452A-KWRタイプ
スリーピース¥7,498税込¥8,2481個5日以内出荷タイプギア:ウォーム種類ギヤードモーター寸法(Φmm)モーター部:33.5許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-58A
DCギアドモータ TP-2937A-KWRタイプ
スリーピース¥7,598税込¥8,3581個5日以内出荷タイプギア:ウォーム種類ギヤードモーター寸法(Φmm)モーター部:29.2許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-58A
DCギアドモータ TP-2732F-KWRタイプ
スリーピース¥6,598税込¥7,2581個5日以内出荷から6日以内出荷取付エンコーダ:可タイプギア:ウォーム種類ギヤードモーター寸法(Φmm)モーター部:27.7許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-58A
DCギアドモータ TP-3641C-KWRタイプ
スリーピース¥9,998税込¥10,9981個5日以内出荷タイプギア:ウォーム種類ギヤードモーター電圧(V)24電源直流寸法(Φmm)(モーター部)36許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-41A
DCギアドモータ TP-3452C-KWRタイプ
スリーピース¥7,498税込¥8,2481個5日以内出荷タイプギア:ウォーム種類ギヤードモーター寸法(Φmm)モーター部:33.5許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-58A
DCギアドモータ TP-3452B-KWRタイプ
スリーピース¥7,498税込¥8,2481個5日以内出荷タイプギア:ウォーム種類ギヤードモーター寸法(Φmm)モーター部:33.5許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-58A
DCギアドモータ TP-3641CB-KWRタイプ
スリーピース¥18,980税込¥20,8781個4日以内出荷から6日以内出荷仕様ドライバ内蔵種類ギヤードモーター電圧(V)24電源直流寸法(Φmm)(モーター部)36、(ギア)37許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8
DCギアドモータ TP-3641D-KWRタイプ
スリーピース¥9,998税込¥10,9981個5日以内出荷タイプギア:ウォーム種類ギヤードモーター電圧(V)12電源直流寸法(Φmm)(モーター部)36許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-41A
DCギアドモータ TP-3442E-KWRタイプ
スリーピース¥7,598税込¥8,3581個5日以内出荷から11日以内出荷径(Φmm)【ギア部】-【モーター部】33.5寸法L(mm)【ギア】-電源直流RoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-68A
DCギアドモータ TP-3641B-KWRタイプ
スリーピース¥9,998税込¥10,9981個5日以内出荷タイプギア:ウォーム種類ギヤードモーター電圧(V)24電源直流寸法(Φmm)(モーター部)36許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-41A
DCギアドモータ TP-2732E-KWRタイプ
スリーピース¥6,598税込¥7,2581個5日以内出荷取付エンコーダ:可タイプギア:ウォーム種類ギヤードモーター寸法(Φmm)モーター部:27.7許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-58A
DCギアドモータ TP-3641DB-KWRタイプ
スリーピース¥18,980税込¥20,8781個5日以内出荷仕様ドライバ内蔵種類ギヤードモーター電圧(V)12電源直流寸法(Φmm)(モーター部)36、(ギア)37許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8
DCギアドモータ TP-3641AB-KWRタイプ
スリーピース¥18,980税込¥20,8781個5日以内出荷仕様ドライバ内蔵種類ギヤードモーター電圧(V)24電源直流寸法(Φmm)(モーター部)36、(ギア)37許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8
DCギアドモータ TP-3641AA-KWRタイプ
スリーピース¥18,980税込¥20,8781個5日以内出荷仕様ドライバ内蔵種類ギヤードモーター電圧(V)24電源直流寸法(Φmm)(モーター部)36、(ギア)37許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8
DCギアドモータ TP-3038A-KWRタイプ
スリーピース¥7,598税込¥8,3581個6日以内出荷径(Φmm)【ギア部】-【モーター部】30寸法L(mm)【ギア】-電圧(V)24電源直流RoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-68A
DCギアドモータ TP-3641EB-KWRタイプ
スリーピース¥18,980税込¥20,8781個5日以内出荷仕様ドライバ内蔵種類ギヤードモーター電圧(V)12電源直流寸法(Φmm)(モーター部)36、(ギア)37許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8
DCギアドモータ TP-3641BB-KWRタイプ
スリーピース¥18,980税込¥20,8781個5日以内出荷仕様ドライバ内蔵種類ギヤードモーター電圧(V)24電源直流寸法(Φmm)(モーター部)36、(ギア)37許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8
DCギアドモータ TP-3641BA-KWRタイプ
スリーピース¥18,980税込¥20,8781個5日以内出荷仕様ドライバ内蔵種類ギヤードモーター電圧(V)24電源直流寸法(Φmm)(モーター部)36、(ギア)37許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8
DCギアドモータ TP-3640H-KWRタイプ
スリーピース¥9,298税込¥10,2281個6日以内出荷電圧(V)24電源直流寸法(Φmm)モーター部:37.5適合ドライバーTPDR-68ARoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8
DCギアドモータ TP-2932B-KWRタイプ
スリーピース¥7,198税込¥7,9181個6日以内出荷径(Φmm)【ギア部】-【モーター部】29.2寸法L(mm)【ギア】-電圧(V)24電源直流RoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-68A
DCギアドモータ TP-3442C-KWRタイプ
スリーピース¥7,598税込¥8,3581個6日以内出荷から9日以内出荷径(Φmm)【ギア部】-【モーター部】33.5寸法L(mm)【ギア】-電圧(V)24電源直流RoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-68A
DCギアドモータ TP-2932A-KWRタイプ
スリーピース¥7,198税込¥7,9181個6日以内出荷径(Φmm)【ギア部】-【モーター部】29.2寸法L(mm)【ギア】-電圧(V)24電源直流RoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-68A
DCギアドモータ TP-3641EA-KWRタイプ
スリーピース¥18,980税込¥20,8781個5日以内出荷仕様ドライバ内蔵種類ギヤードモーター電圧(V)12電源直流寸法(Φmm)(モーター部)36、(ギア)37許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8
DCギアドモータ TP-3641DA-KWRタイプ
スリーピース¥18,980税込¥20,8781個5日以内出荷仕様ドライバ内蔵種類ギヤードモーター電圧(V)12電源直流寸法(Φmm)(モーター部)36、(ギア)37許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8
DCギアドモータ TP-3641CA-KWRタイプ
スリーピース¥18,980税込¥20,8781個5日以内出荷仕様ドライバ内蔵種類ギヤードモーター電圧(V)24電源直流寸法(Φmm)(モーター部)36、(ギア)37許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8
DCギアドモータ TP-2932C-KWRタイプ
スリーピース¥7,198税込¥7,9181個6日以内出荷径(Φmm)【ギア部】-【モーター部】29.2寸法L(mm)【ギア】-電源直流RoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-68A
DCギアドモータ TP-2932J-KWRタイプ
スリーピース¥6,698税込¥7,3681個6日以内出荷径(Φmm)【ギア部】-【モーター部】29.2寸法L(mm)【ギア】-電圧(V)12電源直流RoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-68A
DCギアドモータ TP-3038C-KWRタイプ
スリーピース¥7,598税込¥8,3581個6日以内出荷径(Φmm)【ギア部】-【モーター部】30寸法L(mm)【ギア】-電圧(V)24電源直流RoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-68A
DCギアドモータ TP-3442B-KWRタイプ
スリーピース¥7,598税込¥8,3581個6日以内出荷径(Φmm)【ギア部】-【モーター部】33.5寸法L(mm)【ギア】-電圧(V)24電源直流RoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-68A
DCギアドモータ TP-3526NC-KWRタイプ
スリーピース¥7,998税込¥8,7981個6日以内出荷径(Φmm)【ギア部】-【モーター部】35.4寸法L(mm)-電源直流RoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-68A
DCギアドモータ TP-3526NB-KWRタイプ
スリーピース¥7,998税込¥8,7981個6日以内出荷径(Φmm)【ギア部】-【モーター部】35.4寸法L(mm)-電圧(V)24電源直流RoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-68A
DCギアドモータ TP-3526NJ-KWRタイプ
スリーピース¥7,998税込¥8,7981個6日以内出荷径(Φmm)【ギア部】-【モーター部】35.4寸法L(mm)-電圧(V)12電源直流RoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-68A
DCギアドモータ TP-3526NA-KWRタイプ
スリーピース¥7,998税込¥8,7981個6日以内出荷径(Φmm)【ギア部】-【モーター部】35.4寸法L(mm)-電圧(V)24電源直流RoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-68A
20軸サーボモータコントローラ
ワンダーキット¥6,998税込¥7,6981台当日出荷サーボモータを最大20軸接続可能なサーボコントローラ基板です。A/D入力(8bit×4ch)、デジタル出力(4ch)搭載で電源は5系統(DC4.8~6.6V)から選択可能です。PCとの接続は付属のUSBアダプタを介して接続します。通信制御コマンドの資料が付属していますのでVBなどで独自の制御プログラムの製作が可能です。通信プロトコルデータ、VB2008用サンプルプログラム付属。PCとの接続はUSBアダプタを介して接続。出力【WR-XX】サーボモータ/20軸電源【WR-XX 制御基板仕様】5系統から選択CN1(BT) 4.8~6.0V 3A(定常)、CN3~6(BT)4.8~6.0V 3A(定常)、CN2(HBT) 6.4~6.6V 5A(定常)、CN7(CAB)、USB 5.0V 500mA(定常)、EXT 5.0~6.0V 1.5A(定常)、ACアダプター Φ2.1 センター+【WR-2R4 USB USBアダプタ基板仕様】5V(USB端子より供給)対応OSWindows2000/XP/Vista/7(64bit版含む)表示【WR-XX】通信モニタ/送信(緑LED)、受信(黄LED)、信号検出時/点滅、電源パイロット/青LED入力【WR-XX】(A/D)内部10Bit処理、出力データ8bit×4ch機能【WR-XX】電源電圧低下検出機能インターフェースUSBデジタル出力【WR-XX】4系統保護回路【WR-XX】(HBT系回路のみ):ポリスイッチ(5A)、【WR-2R4USB】ポリスイッチ(750mA)動作電流(mA)【WR-2R4USB】有線時(基板本体11)、無線時60基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【WR-XX】60×46.2×27、(取付穴)Φ2.0×4箇所、【WR-2R4 USB】50×29.5×16(端子の突起部を除く)