カテゴリ

  • メカニカル部品(56)
  • バイク純正部品(14)
  • 制御機器(3)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 家電(1)
  • 学童・教育用品(1)

「wr50h」の検索結果

76件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 接続H材 ネグロス電工

    接続H材

    ネグロス電工
    349税込384
    1個
    4日以内出荷
    材質軟質塩化ビニル
  • DCギアドモータ TP-3526G-KWRタイプ スリーピース

    DCギアドモータ TP-3526G-KWRタイプ

    スリーピース
    7,998税込8,798
    1個
    5日以内出荷
    タイプギア:ウォーム種類ギヤードモーター寸法(Φmm)モーター部:35.4許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8
  • DCギアドモータ TP-3641A-KWRタイプ スリーピース

    DCギアドモータ TP-3641A-KWRタイプ

    スリーピース
    9,998税込10,998
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    タイプギア:ウォーム種類ギヤードモーター電圧(V)24電源直流寸法(Φmm)(モーター部)36許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-41A
  • DCギアドモータ TP-2732D-KWRタイプ スリーピース

    DCギアドモータ TP-2732D-KWRタイプ

    スリーピース
    6,598税込7,258
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    取付エンコーダ:可タイプギア:ウォーム種類ギヤードモーター寸法(Φmm)モーター部:27.7許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-58A
  • DCギアドモータ TP-3526E-KWRタイプ スリーピース

    DCギアドモータ TP-3526E-KWRタイプ

    スリーピース
    7,998税込8,798
    1個
    5日以内出荷
    タイプギア:ウォーム種類ギヤードモーター寸法(Φmm)モーター部:35.4許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8
  • DCギアドモータ TP-3641E-KWRタイプ スリーピース

    DCギアドモータ TP-3641E-KWRタイプ

    スリーピース
    9,998税込10,998
    1個
    5日以内出荷
    タイプギア:ウォーム種類ギヤードモーター電圧(V)12電源直流寸法(Φmm)(モーター部)36許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-41A
  • DCギアドモータ TP-3452A-KWRタイプ スリーピース

    DCギアドモータ TP-3452A-KWRタイプ

    スリーピース
    7,498税込8,248
    1個
    5日以内出荷
    タイプギア:ウォーム種類ギヤードモーター寸法(Φmm)モーター部:33.5許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-58A
  • DCギアドモータ TP-2937A-KWRタイプ スリーピース

    DCギアドモータ TP-2937A-KWRタイプ

    スリーピース
    7,598税込8,358
    1個
    5日以内出荷
    タイプギア:ウォーム種類ギヤードモーター寸法(Φmm)モーター部:29.2許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-58A
  • DCギアドモータ TP-2732F-KWRタイプ スリーピース

    DCギアドモータ TP-2732F-KWRタイプ

    スリーピース
    6,598税込7,258
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    取付エンコーダ:可タイプギア:ウォーム種類ギヤードモーター寸法(Φmm)モーター部:27.7許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-58A
  • DCギアドモータ TP-3442E-KWRタイプ スリーピース

    DCギアドモータ TP-3442E-KWRタイプ

    スリーピース
    7,598税込8,358
    1個
    5日以内出荷から11日以内出荷
    径(Φmm)【ギア部】-【モーター部】33.5寸法L(mm)【ギア】-電源直流RoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-68A
  • DCギアドモータ TP-3641CB-KWRタイプ スリーピース

    DCギアドモータ TP-3641CB-KWRタイプ

    スリーピース
    18,980税込20,878
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    仕様ドライバ内蔵種類ギヤードモーター電圧(V)24電源直流寸法(Φmm)(モーター部)36、(ギア)37許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8
  • DCギアドモータ TP-3641C-KWRタイプ スリーピース

    DCギアドモータ TP-3641C-KWRタイプ

    スリーピース
    9,998税込10,998
    1個
    5日以内出荷
    タイプギア:ウォーム種類ギヤードモーター電圧(V)24電源直流寸法(Φmm)(モーター部)36許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-41A
  • DCギアドモータ TP-3452C-KWRタイプ スリーピース

    DCギアドモータ TP-3452C-KWRタイプ

    スリーピース
    7,498税込8,248
    1個
    5日以内出荷
    タイプギア:ウォーム種類ギヤードモーター寸法(Φmm)モーター部:33.5許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-58A
  • DCギアドモータ TP-3452B-KWRタイプ スリーピース

    DCギアドモータ TP-3452B-KWRタイプ

    スリーピース
    7,498税込8,248
    1個
    5日以内出荷
    タイプギア:ウォーム種類ギヤードモーター寸法(Φmm)モーター部:33.5許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-58A
  • DCギアドモータ TP-3641B-KWRタイプ スリーピース

    DCギアドモータ TP-3641B-KWRタイプ

    スリーピース
    9,998税込10,998
    1個
    5日以内出荷
    タイプギア:ウォーム種類ギヤードモーター電圧(V)24電源直流寸法(Φmm)(モーター部)36許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-41A
  • DCギアドモータ TP-2732E-KWRタイプ スリーピース

    DCギアドモータ TP-2732E-KWRタイプ

    スリーピース
    6,598税込7,258
    1個
    5日以内出荷
    取付エンコーダ:可タイプギア:ウォーム種類ギヤードモーター寸法(Φmm)モーター部:27.7許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-58A
  • DCギアドモータ TP-3641D-KWRタイプ スリーピース

    DCギアドモータ TP-3641D-KWRタイプ

    スリーピース
    9,998税込10,998
    1個
    5日以内出荷
    タイプギア:ウォーム種類ギヤードモーター電圧(V)12電源直流寸法(Φmm)(モーター部)36許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-41A
  • DCギアドモータ TP-3641DB-KWRタイプ スリーピース

    DCギアドモータ TP-3641DB-KWRタイプ

    スリーピース
    18,980税込20,878
    1個
    5日以内出荷
    仕様ドライバ内蔵種類ギヤードモーター電圧(V)12電源直流寸法(Φmm)(モーター部)36、(ギア)37許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8
  • DCギアドモータ TP-3641AB-KWRタイプ スリーピース

    DCギアドモータ TP-3641AB-KWRタイプ

    スリーピース
    18,980税込20,878
    1個
    5日以内出荷
    仕様ドライバ内蔵種類ギヤードモーター電圧(V)24電源直流寸法(Φmm)(モーター部)36、(ギア)37許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8
  • DCギアドモータ TP-3641AA-KWRタイプ スリーピース

    DCギアドモータ TP-3641AA-KWRタイプ

    スリーピース
    18,980税込20,878
    1個
    5日以内出荷
    仕様ドライバ内蔵種類ギヤードモーター電圧(V)24電源直流寸法(Φmm)(モーター部)36、(ギア)37許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8
  • DCギアドモータ TP-3038A-KWRタイプ スリーピース

    DCギアドモータ TP-3038A-KWRタイプ

    スリーピース
    7,598税込8,358
    1個
    6日以内出荷
    径(Φmm)【ギア部】-【モーター部】30寸法L(mm)【ギア】-電圧(V)24電源直流RoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-68A
  • DCギアドモータ TP-3641EB-KWRタイプ スリーピース

    DCギアドモータ TP-3641EB-KWRタイプ

    スリーピース
    18,980税込20,878
    1個
    5日以内出荷
    仕様ドライバ内蔵種類ギヤードモーター電圧(V)12電源直流寸法(Φmm)(モーター部)36、(ギア)37許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8
  • DCギアドモータ TP-3641BB-KWRタイプ スリーピース

    DCギアドモータ TP-3641BB-KWRタイプ

    スリーピース
    18,980税込20,878
    1個
    5日以内出荷
    仕様ドライバ内蔵種類ギヤードモーター電圧(V)24電源直流寸法(Φmm)(モーター部)36、(ギア)37許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8
  • DCギアドモータ TP-3641BA-KWRタイプ スリーピース

    DCギアドモータ TP-3641BA-KWRタイプ

    スリーピース
    18,980税込20,878
    1個
    5日以内出荷
    仕様ドライバ内蔵種類ギヤードモーター電圧(V)24電源直流寸法(Φmm)(モーター部)36、(ギア)37許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8
  • DCギアドモータ TP-3641EA-KWRタイプ スリーピース

    DCギアドモータ TP-3641EA-KWRタイプ

    スリーピース
    18,980税込20,878
    1個
    5日以内出荷
    仕様ドライバ内蔵種類ギヤードモーター電圧(V)12電源直流寸法(Φmm)(モーター部)36、(ギア)37許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8
  • DCギアドモータ TP-3641DA-KWRタイプ スリーピース

    DCギアドモータ TP-3641DA-KWRタイプ

    スリーピース
    18,980税込20,878
    1個
    5日以内出荷
    仕様ドライバ内蔵種類ギヤードモーター電圧(V)12電源直流寸法(Φmm)(モーター部)36、(ギア)37許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8
  • DCギアドモータ TP-3641CA-KWRタイプ スリーピース

    DCギアドモータ TP-3641CA-KWRタイプ

    スリーピース
    18,980税込20,878
    1個
    5日以内出荷
    仕様ドライバ内蔵種類ギヤードモーター電圧(V)24電源直流寸法(Φmm)(モーター部)36、(ギア)37許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8
  • DCギアドモータ TP-3640H-KWRタイプ スリーピース

    DCギアドモータ TP-3640H-KWRタイプ

    スリーピース
    9,298税込10,228
    1個
    6日以内出荷
    電圧(V)24電源直流寸法(Φmm)モーター部:37.5適合ドライバーTPDR-68ARoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8
  • DCギアドモータ TP-2932B-KWRタイプ スリーピース

    DCギアドモータ TP-2932B-KWRタイプ

    スリーピース
    7,198税込7,918
    1個
    6日以内出荷
    径(Φmm)【ギア部】-【モーター部】29.2寸法L(mm)【ギア】-電圧(V)24電源直流RoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-68A
  • DCギアドモータ TP-3442C-KWRタイプ スリーピース

    DCギアドモータ TP-3442C-KWRタイプ

    スリーピース
    7,598税込8,358
    1個
    6日以内出荷から9日以内出荷
    径(Φmm)【ギア部】-【モーター部】33.5寸法L(mm)【ギア】-電圧(V)24電源直流RoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-68A
  • DCギアドモータ TP-2932A-KWRタイプ スリーピース

    DCギアドモータ TP-2932A-KWRタイプ

    スリーピース
    7,198税込7,918
    1個
    6日以内出荷
    径(Φmm)【ギア部】-【モーター部】29.2寸法L(mm)【ギア】-電圧(V)24電源直流RoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-68A
  • DCギアドモータ TP-2932C-KWRタイプ スリーピース

    DCギアドモータ TP-2932C-KWRタイプ

    スリーピース
    7,198税込7,918
    1個
    6日以内出荷
    径(Φmm)【ギア部】-【モーター部】29.2寸法L(mm)【ギア】-電源直流RoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-68A
  • DCギアドモータ TP-2932J-KWRタイプ スリーピース

    DCギアドモータ TP-2932J-KWRタイプ

    スリーピース
    6,698税込7,368
    1個
    6日以内出荷
    径(Φmm)【ギア部】-【モーター部】29.2寸法L(mm)【ギア】-電圧(V)12電源直流RoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-68A
  • DCギアドモータ TP-3038C-KWRタイプ スリーピース

    DCギアドモータ TP-3038C-KWRタイプ

    スリーピース
    7,598税込8,358
    1個
    6日以内出荷
    径(Φmm)【ギア部】-【モーター部】30寸法L(mm)【ギア】-電圧(V)24電源直流RoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-68A
  • DCギアドモータ TP-3442B-KWRタイプ スリーピース

    DCギアドモータ TP-3442B-KWRタイプ

    スリーピース
    7,598税込8,358
    1個
    6日以内出荷
    径(Φmm)【ギア部】-【モーター部】33.5寸法L(mm)【ギア】-電圧(V)24電源直流RoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-68A
  • DCギアドモータ TP-3526NC-KWRタイプ スリーピース

    DCギアドモータ TP-3526NC-KWRタイプ

    スリーピース
    7,998税込8,798
    1個
    6日以内出荷
    径(Φmm)【ギア部】-【モーター部】35.4寸法L(mm)-電源直流RoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-68A
  • DCギアドモータ TP-3526NB-KWRタイプ スリーピース

    DCギアドモータ TP-3526NB-KWRタイプ

    スリーピース
    7,998税込8,798
    1個
    6日以内出荷
    径(Φmm)【ギア部】-【モーター部】35.4寸法L(mm)-電圧(V)24電源直流RoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-68A
  • DCギアドモータ TP-3526NJ-KWRタイプ スリーピース

    DCギアドモータ TP-3526NJ-KWRタイプ

    スリーピース
    7,998税込8,798
    1個
    6日以内出荷
    径(Φmm)【ギア部】-【モーター部】35.4寸法L(mm)-電圧(V)12電源直流RoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-68A
  • DCギアドモータ TP-3526NA-KWRタイプ スリーピース

    DCギアドモータ TP-3526NA-KWRタイプ

    スリーピース
    7,998税込8,798
    1個
    6日以内出荷
    径(Φmm)【ギア部】-【モーター部】35.4寸法L(mm)-電圧(V)24電源直流RoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-68A
  • [EA759GA-172D,-175E用] カメラケース エスコ

    [EA759GA-172D,-175E用] カメラケース

    エスコ
    2,800税込3,080
    1個(1個)
    翌日出荷
    水に強く伸縮性とクッション性の高い5mm厚の合成ゴムをクッション材に採用した立体構造のカメラジャケット。レンズのガード部分があることで、カメラの形状にフィットしスリムにカメラを保護します。背面のポケットには外したレンズキャップやメモリーカードなどを収納可能。サイドにはジャケット脱落防止用のストラップホールド付き。面ファスナーは手に優しく、音が静かで脱着しやすいものを採用しています。レンズをしっかり守るガード付きレンズのガード部分があることで、カメラの形状にフィットしスリムにカメラを保護します。小物収納用の背面ファスナーポケット背面には、レンズキャップやクロスなどの収納が可能なファスナーポケットがあります。ジャケット脱落防止用のストラップホールド撮影時に取り外したジャケットが落下するのを防ぐためのストラップホールドが片側に付いており、ストラップにカメラジャケットを取り付けたまま撮影することができます。本製品は伸縮素材を使用しています。収納品の形状によって寸法に変化が起こりますので、内寸法はあくまでも参考値です。主な対応機種として挙げているカメラ、レンズの組み合わせについては収納可能であることを確認済みです。
    仕様専門ケースその他【主な対応機種】(本体+レンズ) ・Canon EOS Kiss X10i+EF-S18-55mm F3.5-5.6 IS STM ・Canon EOS R6 MarkII/R6/R5/R+RF24-105mm F4-7.1 IS STM ・Nikon Z7 II/Z6 II/Z5+NIKKOR Z 24-70mm f4 S/NIKKOR Z 24-50mm f4-6.3 ・Nikon COOLPIX P950 ・Panasonic LUMIX S5 II/S5/GH6/GH5 II/G9+LUMIX S 20-60mm F3.5-5.6/LUMIX S 50mm F1.8/LUMIX G VARIO 12-60mm F3.5-5.6 ASPH.POWER O.I.S. ・Panasonic LUMIX FZ1000II ・FUJIFILM GFX50S II+GF35-70mmF4.5-5.6 WR ・FUJIFILM X-H2S/X-H2+XF16-80mmF4 R OIS WR材質ポリエステル、ポリクロロプレン質量(g)約150寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(内寸)約150×150×115、(外寸)約160×165×125適合カメラEA759GA-172D、-175E