カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
「wr6161-3」の検索結果

20Aフルパワーリモコンリレー片切
Panasonic(パナソニック)¥3,500税込¥3,8501個当日出荷温度上昇主回路側接点部:65℃以下絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)使用周囲温度(℃)-10~50主な用途分電盤用主回路電圧(V)AC300操作回路電圧(V)AC24動作電圧(V)範囲:AC18~30機械的寿命(万回)30以上(開閉頻度20回/分)電気的寿命(万回)3以上(開閉頻度20回/分)