カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
「wr61663」の検索結果

20Aフルパワーリモコンリレー両切
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥6,498税込¥7,1481個当日出荷用途JIS協約寸法1コ用、分電盤用種類電力調整器主回路電圧(V)AC300色ブラック接点主回路側 両切操作回路電圧(V)AC24形状電力調整器温度上昇主回路側接点部:65℃以下使用周囲温度(℃)-10~50主な用途分電盤用動作電圧(V)範囲:AC18~30機械的寿命(万回)3以上(開閉頻度20回/分)電気的寿命(万回)3以上(開閉頻度20回/分)