カテゴリ
- 制御機器(2)
- 空調・照明・電設資材(1)
- オフィス家具(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「wrbt」の検索結果

分岐接続金具
ネグロス電工¥1,198税込¥1,3181セット(2個組)4日以内出荷直線ラックどうしをT形に接続できます。 横引きラックと立上りラックの接続もできます。 上下自在継ぎ金具WRFG1との組み合わせで、2通り以上の分岐接続ができます。
TE Connectivity SMDレジスタ, 121Ω, 0805 (2012M), 0.25W RP73PF2A121RBTDF
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥28,980税込¥31,8781セット(1000個)7日以内出荷シリーズRP73定格電力(W)0.25抵抗(Ω)121許容差±0.1%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0805 (2012M)テクノロジー薄膜温度係数(ppm/℃)±25最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
TE Connectivity SMDレジスタ, 100Ω, 0805 (2012M), 0.25W RP73PF2A100RBTDF
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥24,980税込¥27,4781セット(1000個)7日以内出荷シリーズRP73定格電力(W)0.25抵抗(Ω)100許容差±0.1%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0805 (2012M)テクノロジー薄膜温度係数(ppm/℃)±25最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55