カテゴリ

  • 溶接用品(3)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • バイク部品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 事務用品(1)
  • 電動工具(1)

「wrc-2」の検索結果

13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 2色ボールペン リポーター2 スモーク トンボ鉛筆

    2色ボールペン リポーター2 スモーク

    トンボ鉛筆
    199税込219
    1本
    当日出荷
    方式ノック式インク色黒・赤先端ボール径(mm)0.7インク油性インク色数2色商品タイプ本体線の太さ細字
  • 作業用ロープ(綿) ユタカメイク

    作業用ロープ(綿)

    ユタカメイク
    1,998税込2,198
    1袋
    当日出荷
    トラスコ品番367-8075RoHS指令(10物質対応)対応
  • 充電式 ぴかり MINI LIGHT ライテックス(ムサシ)

    充電式 ぴかり MINI LIGHT

    ライテックス(ムサシ)(2件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    暗闇に絶対負けない 本気の明るさ。 手のひらにすっぽり収まるサイズの充電式ミニライト。 IP65の防塵・防水仕様。 カラビナフックやクリップで手軽に持ち歩けます。 ポケットや手のひらに収まるサイズ。
    用途ウォーキング・犬の散歩・アウトドアや災害時の便利灯・暗がりでの作業など質量(g)45電力(W)6保護等級IP65本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×24×72フック充放電回数500回充電時間(時間)2設置場所屋内/屋外内蔵電池リチウムイオン電池3.7V/500mAhLED寿命(時間)40000電球の種類LED
  • 手元らくらくキャブタイヤケーブル2次側線(ホルダ・ケーブルジョイント付) TRUSCO

    手元らくらくキャブタイヤケーブル2次側線(ホルダ・ケーブルジョイント付)

    TRUSCO
    13,980税込15,378
    1セット
    当日出荷
    超可とう撚り導体を採用し、シースに弾力性がある天然ゴムを使用していますので、ホルダ用として最適です。 絶縁体とシースを2重被覆し、安全性を高めています。
    用途アーク溶接機の2次ケーブル(溶接側)。ケーブル長(m)2.5
  • エンドキャップ ネグロス電工

    エンドキャップ

    ネグロス電工
    1,198税込1,318
    1個
    4日以内出荷から16日以内出荷
  • MT-200AF用ワイヤレスリモコン マイト工業株式会社

    MT-200AF用ワイヤレスリモコン

    マイト工業株式会社
    33,980税込37,378
    1台
    4日以内出荷
    MT-200AF専用のワイヤレスリモコンです。ワイヤレスなので持ち運びが便利で使用場所を選びません。
    適合機種MT-200AF
  • 電動油圧式ワイヤーロープカッター アーム[作業工具]

    電動油圧式ワイヤーロープカッター

    アーム[作業工具]
    329,800税込362,780
    1セット
    翌々日出荷
    トラスコ品番853-3649セット内容ワイヤーロープカッター(Φ12mmまでのワイヤーロープ切断用) / 肩掛けベルト質量(kg)13本体質量(kg)7.1アズワン品番64-6549-75切断時間(秒)約4切断能力(mm)鉄工鋼心ワイヤーロープΦ20まで(JIS G3525 IWRC 6×Fi(29))最大出力(tonf)10
  • MT-200FDP用ワイヤレスリモコン マイト工業株式会社

    MT-200FDP用ワイヤレスリモコン

    マイト工業株式会社
    33,980税込37,378
    1台
    4日以内出荷
    MT-200FDP専用のワイヤレスリモコンです。ワイヤレスなので持ち運びが便利で使用場所を選びません。
    適合機種MT-200FDP
  • ステンレス製高圧差し込み溶接式管継手 No.115SUS レジューサー 藤井高圧

    ステンレス製高圧差し込み溶接式管継手 No.115SUS レジューサー

    藤井高圧
    2,698税込2,968
    1個
    7日以内出荷
    用途ステンレス製継手形状レジューサーRoHS指令(10物質対応)対応呼び厚さSCH80
  • 鍛鋼製差し込み溶接式管継手 No.115 レジューサー 藤井高圧

    鍛鋼製差し込み溶接式管継手 No.115 レジューサー

    藤井高圧
    939税込1,033
    1個
    7日以内出荷
    形状レジューサーRoHS指令(10物質対応)対応
  • WRC レジューサ イハラサイエンス

    WRC レジューサ

    イハラサイエンス
    10,980税込12,078
    1個
    17日以内出荷から32日以内出荷
    適合JIS G3454 (圧力配管用炭素鋼鋼管) STPG、JIS G3455 (高圧配管用炭素鋼鋼管) STS、JIS G3456 (高温配管用炭素鋼鋼管) STPT、JIS G3458 (配管用合金鋼鋼管) STPA、JIS G3459 (配管用ステンレス鋼鋼管) SUS-TP、JIS G3460 (低温配管用鋼管) STPL材質JIS G4051-S25C又はASTM-A105形状レジューサ
  • タイロッド LEMFORDER

    タイロッド

    LEMFORDER
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷
    LEMF RDERは、OEMステアリングおよびシャーシコンポーネントのNo.1ブランドです。
  • コンプリートガスケットセット ATHENA(アテナ)

    コンプリートガスケットセット

    ATHENA(アテナ)
    2,898税込3,188
    1個
    62日以内出荷
    ガスケットは基本的に再使用は出来ません。オイル、圧縮排気、水など漏れてませんか。性能はもちろん、寿命も重要です。エンジンメンテナンスの必需品!エンジン1台分のガスケットセット。シリンダーヘッド、シリンダーベース、シリンダーヘッドカバー、クランクケース、エキゾーストガスケット、 クラッチカバー、トランスミッションカバー、オイルパン、ポンプ、ドレン、ステムシール、等々※一部含まれない車種もございます。