カテゴリ

  • 船舶用品・漁業資材(4)
  • 建築金物(1)
絞り込み

「wrs-30a」の検索結果

関連キーワード
5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ロッカースイッチ マリンテック

    ロッカースイッチ

    マリンテック
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    防水のON-OFFスイッチ!シリコン製アコーデオンカバー付き ON-OFF/2極4ターミナル/アコーデオン式防水ロッカースイッチ ケーブル接続:挟み込み接続式
    極数4極電圧(V)250までスイッチON-OFF
  • 防水ロッカースイッチ 発光タイプ マリンテック

    防水ロッカースイッチ 発光タイプ

    マリンテック
    ¥1,798税込¥1,978
    1式
    当日出荷
    ON-OFF/2極4ターミナル/アコーデオン式防水ロッカースイッチ。ケーブル接続:挟み込み接続式。スイッチ電流容量は30A。防水規格IP-55。スイッチON時に赤色LED点灯・OFF時消灯。AC100V~250Vで使用可能。下記のメーカー防水中間スイッチに互換可
    寸法(mm)37×28×40極数4極電圧(V)AC100~250までスイッチON-OFF電流容量(A)【スイッチ】30防水性IP55
  • ピクチャーレール RAILSUN 福井金属工芸

    ピクチャーレール RAILSUN

    福井金属工芸(2件のレビュー)
    ¥2,598税込¥2,858
    1セット
    当日出荷から10日以内出荷
    RAIL SUN。カバー付でレール部分が隠れ、お部屋の雰囲気を壊しません。取付簡単で、女性でも安心。取り外し後の釘穴が小さく目立ちにくい。石こうボードに最適です。木壁の場合皿頭3.1×20mmmを検討ください。別売パーツで組みあわせ自由自在。ランナー:WR-1、WR-1-W、F-0499。継棒:WR-2。ワイヤー自在ループ式:No1050、No1050-W。ワイヤー自在ポール式:WR-3、WR-3-W。テグス自在:F-0881
    タイプ壁面用後付タイプ安全荷重(kg)5
  • 3極6ターミナル 防水ロッカースイッチ ON-OFF マリンテック

    3極6ターミナル 防水ロッカースイッチ ON-OFF

    マリンテック
    ¥1,298税込¥1,428
    1式
    当日出荷
    3極6ターミナル防水のON-OFFスイッチ!。シリコン製アコーデオンカバー付き。3極6ターミナル/アコーデオン式防水ロッカースイッチ
    型式WRS4-30A極数3極電圧(V)250までスイッチON-OFF電流容量(A)【スイッチ】30ケーブルネジ式接続式取付可能スイッチ防水中間スイッチWPSW・WSWシリーズ
  • 3極6ターミナル 防水ロッカースイッチ ON-OFF-ON マリンテック

    3極6ターミナル 防水ロッカースイッチ ON-OFF-ON

    マリンテック
    ¥1,298税込¥1,428
    1式
    当日出荷
    3極6ターミナル防水のON-OFF-ONスイッチ!。シリコン製アコーデオンカバー付き。3極6ターミナル/アコーデオン式防水ロッカースイッチ
    型式WRS3-30A極数3極電圧(V)250までスイッチON-OFF-ON電流容量(A)【スイッチ】30ケーブルネジ式接続式取付可能スイッチ防水中間スイッチWPSW・WSWシリーズ
関連キーワード
船舶艤装品カテゴリ