カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 電気材料(1)
絞り込み
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「wrs1100」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LACSLリモコン スイッチ保護カバー Panasonic(パナソニック)

    LACSLリモコン スイッチ保護カバー

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    879税込967
    1個
    当日出荷
    用途ワイド21新金属・スクエアプレート用仕様両面テープで固定・連接取付可オフホワイト
  • TOLSO+シリーズ BeAmFree 配線ダクト取付型 電源一体型スポットライト リベコム調光 Panasonic(パナソニック)

    TOLSO+シリーズ BeAmFree 配線ダクト取付型 電源一体型スポットライト リベコム調光

    Panasonic(パナソニック)
    26,980税込29,678
    1台
    4日以内出荷
    TOLSO+(トルソープラス)シリーズ。空間のノイズを抑え、研ぎ澄まされた美しい光。BeAm Free(ビームフリー) 配光調整機能付ライト。配光調整機能付スポットライト・ユニバーサルダウンライト「BeAm Free(ビームフリー)」は配光が決まっていなくても設計や発注が可能、現場で簡単に配光調整でき、幅広い用途に柔軟に対応できます。新無線照明制御システム「LiBecoM(リベコム)」は、オフィス、店舗、工場・倉庫でのさまざまな空間の質を高め、「人を惹きつけ、つなぐ」新しい空間のあり方をご提案します。調光による『省エネ』効果、調色機能や音響・空気清浄機器との連携が生み出す『快適空間』の創造、位置情報サービスを利用した『ソリューション』をご提供いたします。
    適合100V配線ダクト用その他【光束維持率】85%質量(kg)0.8取付配線ダクト取付型(天井面取付専用)電圧(V)100首振角度(°)90機能配光調整機能付(22~45度)時間【光束維持】40000時間トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵演色指数(Ra)Ra83配光タイプフラット配光(配光調整機能付)調光範囲約5%~100%水平回転範囲360°エコロジー商品省エネ