カテゴリ
- 制御機器(1)
- 電気材料(1)
絞り込み
「wrt5771k」の検索結果

フル2線式リモコン 調光スイッチ
Panasonic(パナソニック)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷から4日以内出荷温度上昇外郭部:10℃以下周波数(kHz)信号発信:10±1定格入力電圧(V)信号:±24消費電流(mA)信号:10形態信号:スタート信号、チャンネル信号、負荷制御信号、監視信号、エンド信号使用周囲温度(℃)-10~40接続可能電線(mm2)0.75~2(より線)配線方式信号:2線無極性スイッチ数1伝送方法信号:割り込み式時分割多重接続可能電線 単線(Φmm)0.65~1.6アドレス設定方式光アドレス設定式電気的寿命(万回)3以上
リモコンスイッチカバー 調光用
Panasonic(パナソニック)¥999税込¥1,0991個32日以内出荷仕様部品使用製品:WRT5771K種別フル2線式リモコン 調光スイッチ(光アドレス設定式)(フルカラー形)の部品