カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(22)
  • パソコン/周辺機器(21)
  • オフィス家具(17)
  • バイク純正部品(11)
  • 制御機器(11)
  • 農業機械(11)
  • 作業工具(11)
  • 物流用品(10)
  • 空調・照明・電設資材(10)
  • 機構部品(10)
  • 自動車純正部品(9)
  • 安全標識(7)
  • FA担当者のオススメ新商品(7)
  • 油圧機器・油圧ホース(6)
  • フォークリフト・産機・建機用品(6)
  • バイク部品(5)
  • 安全用品(5)
  • 医療(5)
  • 自動車補修部品(5)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 切削工具(3)
  • 梱包用品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 溶接用品(2)
  • 電気材料(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 救急・衛生(2)
  • 電動工具(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 保管用品(1)
  • 塗料(1)
  • 防犯用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 住設機器(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 家電(1)
  • 事務用品(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ws-08」の検索結果

関連キーワード
226件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • L型ホース継手 ノールマ

    L型ホース継手

    ノールマ(56件のレビュー)
    169税込186
    1個
    当日出荷
    機械的特性、耐疲労性、耐クリープ性、耐熱性、寸法安定性に優れた樹脂です。
    用途産業用水・油・ガソリンの使用に形状エルボ材質ポリアセタール(白色)耐熱温度(℃)-10~+70種類ホース継手使用流体飲料水・産業用水・油・ガソリンRoHS指令(10物質対応)対応
  • ワッシャー(ステンレス) 岩田製作所

    ワッシャー(ステンレス)

    岩田製作所(39件のレビュー)
    169税込186
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    表面処理-RoHS指令(10物質対応)対応
  • スペリオットRMA無洗浄ハンダ ENGINEER(エンジニア)

    スペリオットRMA無洗浄ハンダ

    ENGINEER(エンジニア)(3件のレビュー)
    979税込1,077
    1個
    当日出荷
    接合部の高信頼性を追及した、無洗浄タイプ高性能ヤニ入りハンダ! フラックス残渣が完全非腐食性ですので、ハンダ付け後の基板の洗浄作業が全く不要です。 残渣は非電導性、非吸湿性に極めて優れ経年不良の発生がなく高密度実装の基板に最適です。 活性の持続性が長く、優れた広がり率とハンダのぬれ性により作業の迅速化が図れます。 有機アミン系特殊活性ロジン(非塩素系)使用。JIS-AA級、MIL-RMA規格対応。
    成分Sn:60%、Pb:40%JIS規格AA級絶縁抵抗(Ω)3×1013(常態)5×1012(加湿後)融点(℃)183~90水溶液抵抗(Ω・cm)1×105含有量(wt%)1.7無洗浄FLAX
  • ワッシャー 岩田製作所

    ワッシャー

    岩田製作所
    159税込175
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    規格にないサイズや板厚のワッシャーを標準化。ボルト締め付け時の座面を確保します。バネ座やスペーサーとしてもお使いいただけます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TEFEN PVDF ネジ継手 ソケット アズワン

    TEFEN PVDF ネジ継手 ソケット

    アズワン
    1,450税込1,595
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    機械強度が高く使用温度範囲が広く耐薬品性・耐候性に優れているPVDF製です。、食品装置・半導体関連・純水装置・海水等幅広い用途に活用
  • ホイルカバー Gneed

    ホイルカバー

    Gneed(33件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1セット(4枚)
    当日出荷から4日以内出荷
    愛車の足回りをクールにドレスアップ アジャスタブルリテンションリング(サイズ調整リング)採用でホイールとのがたつきをなくしピッタリフィット。
    用途自動車スチールホイール専用付属品調整リング×4個材質ABS樹脂シルバー
  • 六角棒レンチセット 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    六角棒レンチセット

    旭金属工業(旧:新日本ツール)(3件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1セット(8本組)
    当日出荷
    スタンダートタイプ8本組
    用途穴付ボルト等の締付け取外しに先端形状六角サイズ規格ミリ形状L型トラスコ品番816-5018セット内容1.5・2・2.5・3・4・5・6・8mm材質Cr-V質量(g)152タイプスタンダードRoHS指令(10物質対応)対応
  • スリムタイプ オプション オーム電機[配線パーツ]

    スリムタイプ オプション

    オーム電機[配線パーツ]
    1,298税込1,428
    1袋(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    材質真ちゅう(ニッケルメッキ)
  • ステンレスワイヤカットロープ(両端加工なし+ステンレススリーブ付) TRUSCO

    ステンレスワイヤカットロープ(両端加工なし+ステンレススリーブ付)

    TRUSCO
    369税込406
    1本
    当日出荷
    ほつれ止め加工を先端に施していますので、自由にお使いいただけます。スリーブが2個付属していますので、お好みのサイズでアイ加工ができます。細くても強度があり目立ちません。スリーブもステンレスのため錆びにくく屋外での使用、錆を嫌う場所での使用に最適です。オールステンのため異種金属による錆びが生じにくいです。
    用途落下防止・盗難防止・転倒防止用に。付属品スリーブ(ステンレス)×2個材質本体:ステンレス(SUS304)スリーブ:ステンレス(SUS304)
  • 手首固定ホルダー サーモプラスチックタイプ メディカルプロジェクト

    手首固定ホルダー サーモプラスチックタイプ

    メディカルプロジェクト
    9,598税込10,558
    1個
    翌々日出荷
    プラスチックは消毒液を使用可能。カバーは洗濯可能。形成可能な医療用サーモプラスチックタイプ。ドライヤーで患者ごとに形成可能
    材質医療用サーモプラスチック(PVC)、カバー:ポリエステル・ポリウレタン・ナイロン、ベルト:ポリエステル寸法(mm)320×120~160アズワン品番67-8093-54洗濯方法洗濯可、カバー:洗濯機40℃以下(ネット使用)を推奨。40℃以上では素材の劣化が早い。乾燥機不可。漂白剤はなるべく使用しない。使用の場合は素材の劣化が早い・色落ちの可能性有り、サーモプラスチック:アルコールや次亜系消毒剤で拭いてください。プラスチック(PVC)のため劣化があります。
  • 肘固定ホルダー サーモプラスチックタイプ メディカルプロジェクト

    肘固定ホルダー サーモプラスチックタイプ

    メディカルプロジェクト
    11,980税込13,178
    1個
    翌々日出荷
    プラスチックは消毒液を使用可能。カバーは洗濯可能。形成可能な医療用サーモプラスチックタイプ。ドライヤーで患者ごとに形成可能
    材質医療用サーモプラスチック(PVC)、カバー:ポリエステル・ポリウレタン・ナイロン、ベルト:ポリエステル寸法(mm)320×180~200アズワン品番67-8093-53洗濯方法洗濯可、カバー:洗濯機40℃以下(ネット使用)を推奨。40℃以上では素材の劣化が早い。乾燥機不可。漂白剤はなるべく使用しない。使用の場合は素材の劣化が早い・色落ちの可能性有り、サーモプラスチック:アルコールや次亜系消毒剤で拭いてください。プラスチック(PVC)のため劣化があります。
  • ウーリースピンテープ 川村製紐

    ウーリースピンテープ

    川村製紐(4件のレビュー)
    699税込769
    1袋(5束)
    当日出荷から4日以内出荷
    ソフトな風合いのニット用伸び止めテープです。カットソーの肩や、レギンスやパンツなどの股上部分にロックミシンで縫い付けます。
  • スライドソケット トップ工業

    スライドソケット

    トップ工業
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    両スライドラッチ用スライドソケットです。
    全長(mm)70
  • AW 六角棒レンチセット 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    AW 六角棒レンチセット

    旭金属工業(旧:新日本ツール)(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1セット(8本組)
    当日出荷から翌々日出荷
    Cr-V 黒染め(1/4inch以下のサイズ) カチオン電着塗装(5/16inch以上のサイズ)
    用途穴付ボルト等の締付け取外しに形状L型先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
  • L型ホース継手 コクゴ

    L型ホース継手

    コクゴ
    2,198税込2,418
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    機械的特性、耐疲労性、耐クリープ性、耐熱性、寸法安定性に優れている。材質:ポリアセタール。色:白色。加重たわみ温度:110℃(1.82MPa)。最高使用圧力:1MPa。使用温度範囲:-10~+70℃
    用途飲料水、農業用水、油、ガソリン、水槽への使用に。材質ポリアセタール白色使用温度範囲(℃)-10~+70最高使用圧力(MPa)1主な用途飲料水、農業用水、油、ガソリン、水槽への使用に荷重たわみ温度(℃)110(1.82MPa)特性機械的特性、耐疲労性、耐クリープ性、耐熱性、寸法安定性に優れている
  • ワンタッチ継手Wシリーズ ストッププラグ WSシリーズ 潤工社

    ワンタッチ継手Wシリーズ ストッププラグ WSシリーズ

    潤工社
    90税込99
    1個
    当日出荷
    樹脂部は全て UL94V-0 相当品です。樹脂部は全て UR(PT) ネジ樹脂圧入部の抜け強度は、従来品比30%増です。新機構チューブグリップにより耐衝撃性が飛躍的に向上しています。チューブグリップが継手内でスムーズに回転し、チューブの回転によるチューブ
    仕様●適合チューブ外径D(mm):8●適合チューブ外径(mm):8●使用温度範囲(℃):空気:0~60℃、水:0~60℃(凍結させないで下さい。)●使用流体:空気、水●使用流体:空気、水●流体温度:0~60℃(空気)、0~60℃(水※凍結不可)●最高使用圧力:0.97MPa(空気)、0.29MPa(水)●使用真空圧力:1.4kPa以上(使用流体が空気の場合)●適用チューブ(使用流体が空気の場合):ナイロンチューブ(AS1、AS4)、 スポット溶接機器用チューブ( SP4、SPF) 、ポリウレタンチューブ( UH、UF、UFL、UE、UC)●適用チューブ(使用流体が水の場合):ナイロンチューブ(AS1)、 スポット溶接機器用チューブ (SP4、SPF )●材質/仕上:本体(樹脂部)/難燃性ポリブチレンテレフタレート(PBT)(UL94V-0相当)●注意:チューブの最高使用圧力が上記圧力より低い場合は、チューブの最高使用圧力以下でご使用下さい。●注意:適用チューブ以外をご使用の場合の外径精度はナイロン±0.1mm以内ウレタン±0.15mm以内のもので真円度は最大外径-最小外径が0.2mm以内のチューブをご使用下さい。●原産国:日本●コード番号:384-0376アズワン品番67-2262-39
  • 座金組み込み六角穴付ボルト/ステンレス製 (M8) NIC(エヌアイシ・オートテック)

    座金組み込み六角穴付ボルト/ステンレス製 (M8)

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    149税込164
    1個ほか
    当日出荷
    座金組込み型でスピーディに安定した組立
    用途接続全般用ねじサイズM8材質SUS XM7ねじピッチ1.25寸法H(mm)8寸法D(Φmm)13表面処理無し寸法B(mm)6寸法C(mm)6.86寸法D1(Φmm)17寸法D2(Φmm)14.5頭部形状六角穴付き寸法T1(mm)1.6寸法T2(mm)2強度区分A2-70RoHS指令(10物質対応)対応
  • クランクケ-スアセンブリ 1WS-15100-08 YAMAHA(ヤマハ)

    クランクケ-スアセンブリ 1WS-15100-08

    YAMAHA(ヤマハ)
    229,800税込252,780
    1個
    3日以内出荷
  • ケーブルクランプ キャプコンOA-WSシリーズ(スリムタイプ) オーム電機[配線パーツ]

    ケーブルクランプ キャプコンOA-WSシリーズ(スリムタイプ)

    オーム電機[配線パーツ](1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1袋(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    狭い個所からのケーブル引出部に 従来のスリムタイプに比べ、格段にラインナップが充実!適合電線径Φ2~10mmの全てをカバーしています。 一機種での電線径範囲がΦ0.5mm(従来タイプ)⇒Φ1.5mm(新タイプ)へ拡大 ロックナットをオプション化しました。従来品と異なり、めねじ取付でのご使用時に廃棄物がでず、コストダウンも出来ます。 電線にフィットした形状で、とてもスマート!! 狭いスペースでの電線引出部に使用可能。 使用環境に応じてご選択ください。 油のかかる場所には耐油性タイプ、屋外での使用には耐候性タイプ。(屋内でも油のかからない場所には耐候性タイプをお薦めします。) 保護構造IP67適合
    用途小型モータ、センサ、検出ヘッドの電線引出部 計測器などの電線引出部 その他、狭いスペースでの電線引出部など、各種用途材質(キャップ)真ちゅう(ニッケルメッキ)使用周囲温度(℃)-25~+100材質(ブーツ)PBT(難燃グレードUL94HB)材質(ブッシュ)EPDMニップル真ちゅう(ニッケルメッキ)
  • 喫煙設備ステッカー 壁床面タイプ 4ヶ国語 グリーンクロス

    喫煙設備ステッカー 壁床面タイプ 4ヶ国語

    グリーンクロス
    2,998税込3,298
    1台
    5日以内出荷
    健康増進法改正に伴う標識になります。周囲に対して設備周知を行います。コンクリート面や床面など凹凸のある面にも貼れるガラスビーズ入りのステッカーです。4ヶ国表記で海外の方にもわかりやすくなっています。
    用途設備周知標識として。取付け方法ステッカー材質軟質アルミ材ステッカー幅(mm)225厚さ(mm)0.5高さ(mm)300質量(g)45
  • シリンダヘツドアセンブリ 1WS-11101-08 YAMAHA(ヤマハ)

    シリンダヘツドアセンブリ 1WS-11101-08

    YAMAHA(ヤマハ)
    109,800税込120,780
    1個
    3日以内出荷
  • ダブルナットセット(ロック機能付)/ステンレス製 (M8/H8フレーム用) NIC(エヌアイシ・オートテック)

    ダブルナットセット(ロック機能付)/ステンレス製 (M8/H8フレーム用)

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    199税込219
    1セット
    5日以内出荷
    M8規格、ナット2個セットし、1個をロック用として位置固定
    用途ナット位置固定用ねじサイズM8適合フレームM8/H8フレームセット内容NSMS-08-8(2ヶ) NHW-08、SHRS-08-10(各1ヶ)材質ナット:SUS XM7相当、ナットホルダー:ポリプロピレン[PP]、ネジ:SUS304質量(g)15.6表面処理ナット:無し ナットホルダー:(黒) ネジ:無しRoHS指令(10物質対応)対応
  • ウイングナット、ウイングスクリュー HD(ハイジェニックデザイン)仕様 HD-WN・HD-WS イマオコーポレーション

    ウイングナット、ウイングスクリュー HD(ハイジェニックデザイン)仕様 HD-WN・HD-WS

    イマオコーポレーション
    5,898税込6,488
    1個
    5日以内出荷
    切り欠きやくぼみ等が無い滑らかな表面なため、汚れがつきにくく、清掃しやすいハイジェニック製品です。汚れや洗浄液が残りにくいため洗浄が容易となりコスト削減に繋がります。 別売品のHD-SWシールワッシャーと併用することで、バクテリアの繁殖侵入を防ぐ衛生性の高い製品となります。食品機械、衛生機器に最適です。
    材質(本体)SUS316L研磨仕上
  • スリーブ(溶接継手) 大阪ジャッキ製作所

    スリーブ(溶接継手)

    大阪ジャッキ製作所
    1,898税込2,088
    1個
    3日以内出荷
    O.J.パワー 標準アクセサリーです。WS形
  • 黄銅製ストレートユニオン アオイ

    黄銅製ストレートユニオン

    アオイ
    599税込659
    1個
    6日以内出荷
    株式会社アオイ|黄銅製締付継手シリーズ
    材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
  • 手首固定ホルダー サーモプラスチックタイプ用 固定ベルトのみ 4本1組 メディカルプロジェクト

    手首固定ホルダー サーモプラスチックタイプ用 固定ベルトのみ 4本1組

    メディカルプロジェクト
    1,498税込1,648
    1組(4本)
    6日以内出荷
    仕様●サイズ(mm):40×320 2本、40×280 2本アズワン品番68-0322-80
  • 肘固定ホルダー サーモプラスチックタイプ用 固定ベルトのみ 4本1組 メディカルプロジェクト

    肘固定ホルダー サーモプラスチックタイプ用 固定ベルトのみ 4本1組

    メディカルプロジェクト
    1,498税込1,648
    1組(4本)
    6日以内出荷
    仕様●サイズ(mm):40×320 2本、40×280 2本アズワン品番68-0322-79
  • コネクター L型ホース継手 10入 NORMA GROUP(ノールマグループ)

    コネクター L型ホース継手 10入

    NORMA GROUP(ノールマグループ)
    2,598税込2,858
    1袋
    10日以内出荷
  • Vishay 整流ダイオード VISHAY

    Vishay 整流ダイオード

    VISHAY
    2,998税込3,298
    1袋(5個)
    当日出荷から7日以内出荷
  • 覗き見防止フィルター Looknon N8 モバイルPC用 ヨコ型・タテ型 2枚セット 光興業

    覗き見防止フィルター Looknon N8 モバイルPC用 ヨコ型・タテ型 2枚セット

    光興業
    11,980税込13,178
    1個
    5日以内出荷
    保護フィルム・フィルタ.覗き見防止フィルター Looknon N8 モバイルPC用。ヨコ型・タテ型 2枚セット。
    アスペクト比1899-12-30
  • MWS WSTAR汎用 LBタイプ超硬ソリッドドリル MWSシリーズ 三菱マテリアル

    MWS WSTAR汎用 LBタイプ超硬ソリッドドリル MWSシリーズ

    三菱マテリアル
    22,980税込25,278
    1本
    5日以内出荷
    炭素鋼から難削材まで、全ての被削材の高能率・高精度加工に対応します。低速から高速切削に適し、広範囲な切削領域に使用可能です。被削材:軟鋼、一般鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、軽合金。
  • オープン書庫 CWS ナイキ

    オープン書庫 CWS

    ナイキ
    34,980税込38,478
    1台
    6日以内出荷から41日以内出荷
    収納物の種類や配置スペースにあわせて、計画的に選べる豊富なバリエーション。さまざまなオフィスにもフィットする収納庫です
    本体スチール塗装仕上
  • スチール両開き書庫 CWS ナイキ

    スチール両開き書庫 CWS

    ナイキ
    36,980税込40,678
    1台
    6日以内出荷から41日以内出荷
    収納物の種類や配置スペースにあわせて、計画的に選べる豊富なバリエーション。さまざまなオフィスにもフィットする収納庫です
    扉:クリアーホワイト/本体:クリアーホワイト
  • MWS WSTAR汎用 X8DBタイプ超硬ソリッドドリル MWSシリーズ 三菱マテリアル

    MWS WSTAR汎用 X8DBタイプ超硬ソリッドドリル MWSシリーズ

    三菱マテリアル
    24,980税込27,478
    1本
    5日以内出荷
    炭素鋼から難削材まで、全ての被削材の高能率・高精度加工に対応します。低速から高速切削に適し、広範囲な切削領域に使用可能です。被削材:軟鋼、一般鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、軽合金。
  • スチール引違い書庫 CWS ナイキ

    スチール引違い書庫 CWS

    ナイキ
    44,980税込49,478
    1台
    6日以内出荷から41日以内出荷
    収納物の種類や配置スペースにあわせて、計画的に選べる豊富なバリエーション。さまざまなオフィスにもフィットする収納庫です
    扉:クリアーホワイト/本体:クリアーホワイト本体スチール塗装仕上設置形態上置き・下置き両用インジケーターキー
  • パワージャッキ用スリーブ 大阪ジャッキ製作所

    パワージャッキ用スリーブ

    大阪ジャッキ製作所
    1,998税込2,198
    1個
    9日以内出荷
  • ガラス引違い書庫 CWS ナイキ

    ガラス引違い書庫 CWS

    ナイキ
    63,980税込70,378
    1台
    6日以内出荷から41日以内出荷
    収納物の種類や配置スペースにあわせて、計画的に選べる豊富なバリエーション。さまざまなオフィスにもフィットする収納庫です
    扉:クリアーホワイト/本体:クリアーホワイト仕様【ガラス面】飛散防止フィルム貼り本体スチール塗装仕上インジケーターキー
  • トレー書庫 CWS ナイキ

    トレー書庫 CWS

    ナイキ
    99,980税込109,978
    1台
    6日以内出荷から41日以内出荷
    クリアーホワイト付属品見出し用ケント紙本体スチール塗装仕上材質(トレー)樹脂
  • ファイル引出し書庫 CWS ナイキ

    ファイル引出し書庫 CWS

    ナイキ
    99,980税込109,978
    1台
    6日以内出荷から41日以内出荷
    収納物の種類や配置スペースにあわせて、計画的に選べる豊富なバリエーション。さまざまなオフィスにもフィットする収納庫です
    扉:クリアーホワイト/本体:クリアーホワイト仕様【セーフティーロック】付本体スチール塗装仕上インジケーターキー引出し耐荷重(kg)等分布45(ラッチ付)
  • 防水キャプコン 耐候性スリム オーム電機

    防水キャプコン 耐候性スリム

    オーム電機
    5,698税込6,268
    1箱(10個)
    9日以内出荷
    電線引き込み部の防水・防塵処理や電線の固定・断線防止に。デザイン性に優れた業界最小形状
    保護等級IP67