カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(5)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ws-22-f」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
桃太郎Ⅱ水道法適合 青銅電磁弁【ネジ・通電開・ダイヤフラム】 ベン桃太郎Ⅱ水道法適合 青銅電磁弁【ネジ・通電開・ダイヤフラム】ベン
39,980税込43,978
1個
当日出荷から30日以内出荷
材質(本体)CAC408使用温度範囲(℃)5~60電圧(V)AC100/200(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用)最高使用圧力(MPa)1接続方式ねじ込み形使用流体水・空気・不活性ガス・油(灯油/軽油程度)
電磁弁(桃太郎Ⅱ) ダイヤフラム式 ベン電磁弁(桃太郎Ⅱ) ダイヤフラム式ベン(2件のレビュー)
32,980税込36,278
1個
当日出荷
仕様ダイヤフラム式桃太郎 ウォーターハンマ緩和機構付その他電磁弁の一次側にはストレーナーを付けて下さい形状ストレート材質(本体)CAC408(青銅鋳物)種類電磁弁形式準直動式使用温度範囲(℃)5~60電圧(V)AC100/20(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用)保護構造防塵・防滴(屋外で使用する場合、端子箱を併用してください)定格電圧(V)AC100/20(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用)最高使用圧力(MPa)1接続方式ねじ込み形使用流体水・空気・不活性ガス・油(灯油/軽油程度)絶縁種別B種(シリコンモールド)ハンドル形状なし耐圧性(MPa[kgf/cm2])水圧:2[20]取付姿勢コイルを上にした垂直から水平までの取付姿勢で縦横配管に使用適合流体水・空気・不活性ガス・油(灯油・軽油程度)周囲温度(℃)5~60弁前後の最小差圧(MPa)0(コイルが水平の場合は0.03)端接続JIS Rcねじ材質(ダイヤフラム)NBR許容漏洩量蒸気、水、油:なし(圧力計目視、気体は0.02~1.0MPa{025~10kgf}時)作動通電時開形適合圧力(MPa)0~1.0流体粘度(cSt)20以下材質(ダイヤフラムウケ)C3604またはSUSRoHS指令(10物質対応)対応
電磁弁(液体・気体用) WS-22C型(通電閉) ベン電磁弁(液体・気体用) WS-22C型(通電閉)ベン
66,980税込73,678
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
メーカー従来品比、3倍以上の耐久性です。 液体・気体用です。 0~1.0MPaまでの広い圧力範囲で使用できます。 ウォータハンマ緩和機構を備えています。 タテ・ヨコ取付自由です。 コイル外装は熱に強い熱硬化性樹脂を採用しています。
材質(本体)CAC408使用温度範囲(℃)5~60電圧(V)AC100/200(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用)使用圧力範囲(MPa)0~0.1定格電圧(V)AC100/200(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用)最高使用圧力(MPa)1接続方式ねじ込み形保護等級防塵・防沫・屋内用(屋外で使用する場合は、TB-03型端子箱を併用)使用流体水・空気・不活性ガス・油(灯油/軽油程度)絶縁種別B種流体温度(℃)5~60取付姿勢水平・垂直(取付配管に対しコイル下向き除く)適合流体水・空気・不活性ガス・油(灯油・軽油程度)周囲温度(℃)5~60弁前後の最小差圧(MPa)0(コイルが水平の場合は0.03)端接続JIS Rcねじ材質(ダイヤフラム)NBR許容漏洩量なし(圧力計目視、気体は0.02~1.0MPa時)流体粘度(cSt)20以下RoHS指令(10物質対応)対応耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)2.0
噴水用電磁弁(K型シリーズ)WS-22K型(ダイヤフラム、通電開) ベン噴水用電磁弁(K型シリーズ)WS-22K型(ダイヤフラム、通電開)ベン
65,980税込72,578
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
水中(1.5mまで)使用可能な電磁弁です。 噴水用や、ピット内、浄化槽などの浸水対策に使用します。 MAX.1.0MPaの広い圧力範囲で使用できます。 タテ・ヨコ取付自由です。(PS,WSシリーズ)
材質(本体)CAC使用温度範囲(℃)5~40保護構造水中形使用圧力範囲(MPa)0~0.1最高使用圧力(MPa)1接続方式ねじ込み形使用流体水・空気・不活性ガス絶縁種別B種流体温度(℃)5~60取付姿勢水平・垂直(取付配管に対しコイル下向き除く)適合流体水・空気・不活性ガス周囲温度(℃)5~40リード線1.25mm2・2芯2m・2PNCT弁前後の最小差圧(MPa)0(コイルが水平の場合は0.03)端接続JIS Rcねじ許容漏洩量なし(圧力計目視、気体は0.02~1.0MPa時)RoHS指令(10物質対応)対応耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)2.0水深(m)1.5以内
関連キーワード
バルブカテゴリ