カテゴリ

  • 農業機械(28)
  • パソコン/周辺機器(24)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(20)
  • 配管・水廻り設備部材(16)
  • 空調・照明・電設資材(12)
  • 電気材料(12)
  • 研磨材(12)
  • 測定用品(11)
  • FA担当者のオススメ新商品(11)
  • メカニカル部品(10)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(10)
  • ねじ・ボルト・釘(9)
  • 作業工具(9)
  • フォークリフト・産機・建機用品(7)
  • 制御機器(5)
  • 物流用品(5)
  • 切削工具(5)
  • オフィス家具(4)
  • 油圧機器・油圧ホース(4)
  • 自動車補修部品(3)
  • バイク部品(2)
  • 事務用品(2)
  • 梱包用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 塗料(1)
  • 機構部品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 作業服(1)
  • 家電(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ws-25」の検索結果

関連キーワード
214件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • L型ホース継手 ノールマ

    L型ホース継手

    ノールマ(56件のレビュー)
    479税込527
    1個
    当日出荷
    機械的特性、耐疲労性、耐クリープ性、耐熱性、寸法安定性に優れた樹脂です。
    用途産業用水・油・ガソリンの使用に材質ポリアセタール(白色)形状エルボ種類ホース継手使用流体飲料水・産業用水・油・ガソリン耐熱温度(℃)-10~+70RoHS指令(10物質対応)対応
  • PVCボタンチューブ モノタロウ

    PVCボタンチューブ

    モノタロウ(23件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    ケーブル保護チューブです。 ホックで開閉するため静電気が起こりにくくなっています。 色はグレー/ブラックのリバーシブルタイプとなっています。
    用途盤内配線の保護、各種ハーネスの結束等。材質PVCグレー・黒(リバーシブル)使用温度範囲(℃)-15~+85シート厚さ(mm)0.35特性静電気防止
  • MS WS25 5Dev CAL WW LTU HP(日本ヒューレット・パッカード)

    MS WS25 5Dev CAL WW LTU

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    45,980税込50,578
    1台
    8日以内出荷
  • ワッシャー(ステンレス) 岩田製作所

    ワッシャー(ステンレス)

    岩田製作所(39件のレビュー)
    259税込285
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    表面処理-RoHS指令(10物質対応)対応
  • MS WS25 5Usr CAL WW LTU HP(日本ヒューレット・パッカード)

    MS WS25 5Usr CAL WW LTU

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    64,980税込71,478
    1台
    8日以内出荷
  • MS WS25 50Usr CAL WW LTU HP(日本ヒューレット・パッカード)

    MS WS25 50Usr CAL WW LTU

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    629,800税込692,780
    1台
    8日以内出荷
  • MS WS25 1Dev CAL WW LTU HP(日本ヒューレット・パッカード)

    MS WS25 1Dev CAL WW LTU

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    10,680税込11,748
    1台
    8日以内出荷
  • MS WS25 50Dev CAL WW LTU HP(日本ヒューレット・パッカード)

    MS WS25 50Dev CAL WW LTU

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    439,800税込483,780
    1台
    8日以内出荷
  • MS WS25 10Dev CAL WW LTU HP(日本ヒューレット・パッカード)

    MS WS25 10Dev CAL WW LTU

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    89,980税込98,978
    1台
    8日以内出荷
  • MS WS25 1Usr CAL WW LTU HP(日本ヒューレット・パッカード)

    MS WS25 1Usr CAL WW LTU

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    15,480税込17,028
    1台
    8日以内出荷
  • MS WS25 10Usr CAL WW LTU HP(日本ヒューレット・パッカード)

    MS WS25 10Usr CAL WW LTU

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    126,800税込139,480
    1台
    8日以内出荷
  • MS WS25 RDS 1Dev CAL WW LTU HP(日本ヒューレット・パッカード)

    MS WS25 RDS 1Dev CAL WW LTU

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    39,980税込43,978
    1台
    8日以内出荷
  • MS WS25 16C Std ROK ja SW HP(日本ヒューレット・パッカード)

    MS WS25 16C Std ROK ja SW

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    229,800税込252,780
    1台
    8日以内出荷
  • MS WS25 RDS 1Usr CAL WW LTU HP(日本ヒューレット・パッカード)

    MS WS25 RDS 1Usr CAL WW LTU

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    55,980税込61,578
    1台
    8日以内出荷
  • MS WS25 RDS 5Usr CAL WW LTU HP(日本ヒューレット・パッカード)

    MS WS25 RDS 5Usr CAL WW LTU

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    269,800税込296,780
    1台
    8日以内出荷
  • MS WS25 RDS 5Dev CAL WW LTU HP(日本ヒューレット・パッカード)

    MS WS25 RDS 5Dev CAL WW LTU

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    194,800税込214,280
    1台
    8日以内出荷
  • MS WS25 10C Ess ROK ja SW HP(日本ヒューレット・パッカード)

    MS WS25 10C Ess ROK ja SW

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    89,980税込98,978
    1台
    8日以内出荷
  • F型パワークランプ 深型 モノタロウ

    F型パワークランプ 深型

    モノタロウ(5件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷
    ワイドに使用することができます。 奥行が120mmと通常のパワークランプより60~40mm深いタイプです。 奥行のある部材の固定もシッカリできます。 小槌や小さな玄能で軽く叩くだけで(ワンタッチ)すぐにはずせます。 グリップエンドに17mm角の突起をもうけていますので、スパナ等で強力な増し締めが可能です。 キャップ部分が可傾式(約20度)なので勾配があっても締付け・押さえが楽に出来ます。
    用途工場作業・機械工作・自動車整備・木工作業・農機具補修・大工作業など幅広く使用できます。付属品キャップ材質本体:炭素鋼、グリップ:PP、当てキャップ:PVC種類Lクランプ・F型クランプアゴの深さ(mm)120
  • MS WS25 4C Std Add Lic WW SW HP(日本ヒューレット・パッカード)

    MS WS25 4C Std Add Lic WW SW

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    64,980税込71,478
    1台
    8日以内出荷
  • MS WS25 2C DC Add Lic WW SW HP(日本ヒューレット・パッカード)

    MS WS25 2C DC Add Lic WW SW

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    144,800税込159,280
    1台
    8日以内出荷
  • MS WS25 16C Std Add Lic WW SW HP(日本ヒューレット・パッカード)

    MS WS25 16C Std Add Lic WW SW

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    249,800税込274,780
    1台
    8日以内出荷
  • MS WS25 4C DC Add Lic WW SW HP(日本ヒューレット・パッカード)

    MS WS25 4C DC Add Lic WW SW

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    289,800税込318,780
    1台
    8日以内出荷
  • MS WS25 2C Std Add Lic WW SW HP(日本ヒューレット・パッカード)

    MS WS25 2C Std Add Lic WW SW

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    32,980税込36,278
    1台
    8日以内出荷
  • HT給水栓用ソケット(インサート付) セキスイ

    HT給水栓用ソケット(インサート付)

    セキスイ(7件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    材質耐熱性硬質塩ビ管形状ソケットタイプHT使用流体給湯最高使用温度(流体温度)℃90
  • ワイドソフトスリング TRUSCO

    ワイドソフトスリング

    TRUSCO(4件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    ソフトスリングの幅広タイプ。ベルトスリングの様に平型で商品に優しく、ソフトスリングの様に柔らかい。引張強度・耐久性に優れ、丈夫な仕様です。同じ吊荷重のベルトスリングよりも幅広の為、吊り荷に対する接触面積が広くなり、より安定した作業が可能です。内芯がベルトの為、「よれ」がなく常に安定した形状を保てます。
    種別両端アイ形材質芯:ポリエステル、表面布:ナイロン形状両端アイ形使用温度(℃)100以下ベルト厚(mm)7
  • ワッシャー 岩田製作所

    ワッシャー

    岩田製作所
    279税込307
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    規格にないサイズや板厚のワッシャーを標準化。ボルト締め付け時の座面を確保します。バネ座やスペーサーとしてもお使いいただけます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ウッディングコアドリル(カッター) ミヤナガ

    ウッディングコアドリル(カッター)

    ミヤナガ(15件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    独自の刃先形状により、釘が噛み込まず、安全に切断が可能。
    用途金属系サイディング、窯業系サイディング、木、石膏ボード、ベニヤ、集成材、スレート、フロアパネル、塩ビ、人造大理石、FRPなどへの穴あけ作業に。 木質系天井材へのダウンライト、人感センサー、火災警報器などの取付けの下穴に。仕様穿孔可能材/塩ビ管有効長(mm)130(カッター長160mm)適合材木材、金属系サイディングボード、窯業系サイディングボード、人造大理石、FRP適合電動機電気ドリル ※回転専用でお使い下さい。
  • 電磁弁 ベン

    電磁弁

    ベン
    42,980税込47,278
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    仕様液体、気体用ステンレス桃太郎・ウォーターハンマ緩和機構付その他電磁弁の一次側にはストレーナーを付けて下さい形状ストレート材質(本体)SCS(ステンレス鋼鋳鋼)形式準直動式使用温度範囲(℃)5~60保護構造防塵・防滴(屋外で使用する場合、端子箱を併用してください)最高使用圧力(MPa)1接続方式ねじ込み形使用流体水・空気・不活性ガス・油(灯油/軽油程度)絶縁種別B種(シリコンモールド)ハンドル形状なし耐圧性(MPa[kgf/cm2])水圧:2[20]適合流体水・空気・不活性ガス・油(灯油・軽油程度)周囲温度(℃)5~60端接続JIS Rcねじ材質(ダイヤフラム)NBR許容漏洩量蒸気、水、油:なし(圧力計目視、気体は0.02~1.0MPa{025~10kgf}時)適合圧力(MPa)0~1.0流体粘度(cSt)20以下材質(ダイヤフラムウケ)SUS(ステンレス鋼)
  • 配線止め具 TRUSCO

    配線止め具

    TRUSCO(4件のレビュー)
    359税込395
    1セット(10個)
    当日出荷
    あらゆる分野に活躍する接着式配線止め具です。
    用途平らな面に接着して、電線、LANケーブルなどを爪で保持固定します仕様屋内用
  • エスロン HI-TS継手水栓ソケット25 セキスイ

    エスロン HI-TS継手水栓ソケット25

    セキスイ
    279税込307
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番850-6370形状ソケット寸法L(mm)65寸法D(mm)40最高使用温度(℃)40
  • スラストベアリング(内輪) WS IKO(日本トムソン)

    スラストベアリング(内輪) WS

    IKO(日本トムソン)
    819税込901
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    スラストベアリングは、精密加工された保持器ところを組み合わせた、小さなスペースで大きな負荷能力を持つ剛性の高い軸受です。
  • クイックワイドモンキレンチ スーパーツール

    クイックワイドモンキレンチ

    スーパーツール
    4,298税込4,728
    1丁
    当日出荷
    早送りのクイックウォーム機構により素早いサイズ合わせが可能です。ウォームは、プッシュバネ機構でガタなしです。ハンドル部は、手に優しい設計です。軽量、薄型モデル。握り部が幅広でしっかりと握れる。
    材質クロムバナジウム鋼
  • HI-TS継手 インサート給水栓用ソケット セキスイ

    HI-TS継手 インサート給水栓用ソケット

    セキスイ
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    耐食性に優れた硬質塩化ビニル製の継手です。独自にHIゴールド樹脂を開発採用し、従来の樹脂に比べると2倍以上の耐衝撃性能と4倍以上の接着強度を発揮できるようになりました。
    用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの給水管専用。耐衝撃性硬質塩化ビニール継手(HIパイプ)用。材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル(HI-PVC)使用温度範囲(℃)5~40JIS規格JIS K 6743
  • ウォーターベスト 東栄工業

    ウォーターベスト

    東栄工業
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    塩ビ管(VP/VU)の中間に垂直に取り付ける商品です。空調機のドレン排水に使用する場合にはファンの全静圧に対して必要な封水高さ(ドレンパンの底面からウォーターベストのダンパ先端まで)を必ず確保して下さい。【(例)静圧-500Pa(50mmAq)の場合は、静圧分の封水高さ50mmに対して+20mm(ダンパ開口までの排水容量の高さ)=70mm以上を封水高さとして確保して下さい。】。接続方向が決まっておりますので、上下正しい向きに接続して下さい。設置場所は目視点検しやすく、他の配管等に干渉しない様に取り付けて下さい。キャップ前方にメンテナンス用のスペースを確保したうえで、取り付けて下さい。
    用途塩ビ管 中間用耐熱温度(℃)70
  • バネ付きウォータポンプ IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)

    バネ付きウォータポンプ

    IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1丁
    欠品中
    全長230mmと小さなボディながら大きな口開き。仮締めはこれでOK。作業効率アップまちがいなし。
    用途各種配管作業から家庭用、DIY用に幅広く使えます。全長(mm)252質量(g)330呼び寸法(mm)250最大口開き(mm)46口開調節8段階
  • ウッディングコアドリル(セット)ストレートシャンク ミヤナガ

    ウッディングコアドリル(セット)ストレートシャンク

    ミヤナガ(1件のレビュー)
    9,798税込10,778
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    窯業系・金属系サイディング、木材などの多彩な壁材に対応。独自の刃先形状により、釘が噛み込まず、安全に切断できます。
    用途金属系サイディング、窯業系サイディング、木、石膏ボード、ベニヤ、集成材、スレート、フロアパネル、塩ビ、人造大理石、FRPなどへの穴あけ作業に。有効長(mm)130(カッター長160)適合電動機電気ドリル ※回転専用でお使い下さい。
  • 19.0sqショートソケット FPC

    19.0sqショートソケット

    FPC(1件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    差込角(sq.)19.0(3/4")
  • エビ万力 グリップハンドル(キャップ付) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    エビ万力 グリップハンドル(キャップ付)

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    オール鋼鉄製、オール特殊熱処理により強力な締め付け、適度な弾性を有し、耐久性、使用性は抜群です。 受け皿は大型で20°までの角度締め付けができます。 軸端にグリップがついておりスピーディーなワンタッチ締め付けができます。 ソフトキャップ付です。
    用途物の締付けや保持、固定に/溶接作業に/工作物の加工、組立に材質特殊鋼寸法A(mm)15.6フトコロの深さ(mm)99寸法B(mm)7.5首振角度(°)20最大締付力(kN)2.8RoHS指令(10物質対応)対応皿径(Φmm)25
  • ウッディングコアドリル(セット)SDSプラスシャンク ミヤナガ

    ウッディングコアドリル(セット)SDSプラスシャンク

    ミヤナガ(3件のレビュー)
    9,798税込10,778
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    窒業系・金属系サイディング・木材などの多彩な壁材に対応し独自の刃先形状により釘がかみこまず 安全に切断できます。
    用途金属系サイディング・木・石膏ボード・ベニヤ・スレート・塩ビ・FRP等の穴あけ作業有効長(mm)130(カッター長160)シャンクSDS適合電動機電気ドリル ※回転専用でお使い下さい。
  • ステン木割れ防止ビス 若井産業

    ステン木割れ防止ビス

    若井産業
    2,398税込2,638
    1パック(180本)
    当日出荷から翌々日出荷
    端部打ち込みに自信有り! 特殊先端形状が、木割れを軽減
    用途木材の結合・固定。材質ステンレス
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
"ws-25" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷