カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(886)
- 科学研究・開発用品(9)
- メカニカル部品(5)
- 作業工具(5)
- 自動車純正部品(3)
- 機構部品(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- バイク部品(1)
- 物流用品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 清掃用品(1)
- 安全用品(1)
- 自動車補修部品(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 切削工具(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- SMC(884)
- マキテック(4)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(4)
- コンサス(4)
- MAZDA(マツダ)(3)
- IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)(2)
- 岩田製作所(2)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- エスコ(1)
- コノエ(1)
- スーパーツール(1)
- TGK(東京硝子器械)(1)
- TRUSCO(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- モトユキ(1)
- RIKEN(理研機器)(1)
- ヤマト科学(1)
- 佐藤真空(1)
- ニッコー(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「ws-250」の検索結果

F型パワークランプ 深型
(5件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181本当日出荷ワイドに使用することができます。 奥行が120mmと通常のパワークランプより60~40mm深いタイプです。 奥行のある部材の固定もシッカリできます。 小槌や小さな玄能で軽く叩くだけで(ワンタッチ)すぐにはずせます。 グリップエンドに17mm角の突起をもうけていますので、スパナ等で強力な増し締めが可能です。 キャップ部分が可傾式(約20度)なので勾配があっても締付け・押さえが楽に出来ます。用途工場作業・機械工作・自動車整備・木工作業・農機具補修・大工作業など幅広く使用できます。付属品キャップ材質本体:炭素鋼、グリップ:PP、当てキャップ:PVC種類Lクランプ・F型クランプアゴの深さ(mm)120
ワイドソフトスリング
TRUSCO(4件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781本当日出荷から9日以内出荷ソフトスリングの幅広タイプ。ベルトスリングの様に平型で商品に優しく、ソフトスリングの様に柔らかい。引張強度・耐久性に優れ、丈夫な仕様です。同じ吊荷重のベルトスリングよりも幅広の為、吊り荷に対する接触面積が広くなり、より安定した作業が可能です。内芯がベルトの為、「よれ」がなく常に安定した形状を保てます。種別両端アイ形材質芯:ポリエステル、表面布:ナイロン形状両端アイ形使用温度(℃)100以下ベルト厚(mm)7
ワッシャー
岩田製作所¥279税込¥3071個当日出荷から6日以内出荷規格にないサイズや板厚のワッシャーを標準化。ボルト締め付け時の座面を確保します。バネ座やスペーサーとしてもお使いいただけます。RoHS指令(10物質対応)対応
クイックワイドモンキレンチ
スーパーツール¥4,298税込¥4,7281丁当日出荷早送りのクイックウォーム機構により素早いサイズ合わせが可能です。ウォームは、プッシュバネ機構でガタなしです。ハンドル部は、手に優しい設計です。軽量、薄型モデル。握り部が幅広でしっかりと握れる。材質クロムバナジウム鋼
バネ付きウォータポンプ
IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)(1件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281丁欠品中全長230mmと小さなボディながら大きな口開き。仮締めはこれでOK。作業効率アップまちがいなし。用途各種配管作業から家庭用、DIY用に幅広く使えます。全長(mm)252質量(g)330呼び寸法(mm)250最大口開き(mm)46口開調節8段階
ウォーターポンププライヤ バネ付
IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷バネ内蔵構造で連続作業も楽に出来ます。六角ボルト・ナット・パイプ・板物をガッチリくわえる事が出来ます。用途配管作業等に。全長(mm)252材質(本体)高炭素鋼S55C質量(g)330呼び寸法(mm)250最大口開き(mm)46硬度HRC(刃部)44~52
有栓メスシリンダー(ニュースタンダード)
IWAKI(AGCテクノグラス)¥5,498税込¥6,0481個当日出荷から10日以内出荷材質硼珪酸ガラス目盛ありJIS規格クラスAJISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)
グローバルソーバイメタルパイプソーブレード
モトユキ¥7,998税込¥8,7981個当日出荷から7日以内出荷薄刃設計、切断時の抵抗が少なく切れ味抜群!! 長寿命、コバルト入りハイスバイメタル「SKH56」相当を採用!! バイメタル採用で折れにくく摩耗に強い!!用途解体・撤去作業に最適。適合電動工具日立 セーバーソー(CR17Y)、アサダ パイプソー(165S)、レッキス ハイパーソー(150/XS150S)、MCC パワーソー(PS-M165/PS-200)幅(mm)251インチ当たり山数8切断可能 材質軟鋼、鋳鉄、ステンレス、非鉄金属、合成樹脂等
洗浄ボトル JWSシリーズ
ニッコー¥2,698税込¥2,9681パック(5本)翌々日出荷クリーンルーム内で純水洗浄し、クラス100の環境で2重パックした商品です。材質本体/HDPE、キャップ/PP、パッキン/TPE使用温度範囲0~75℃
316 ハイグランドNWフランジボールバルブ
コンサス¥57,980税込¥63,7781個当日出荷から6日以内出荷3ピースボディー、フルポート構造です。 接続部は、真空用NWフランジです。 サイズは、25・40・50が有ります。 ※25のみフラットハンドルです。 接液部316製、シート部PTFEなため耐食性に優れています。仕様禁油可材質(本体)ステンレス316材質(シート)PTFEバルブ種類ボールバルブ
アームロックカップリング SW 溶接アダプタ ステンレス
コンサス¥5,998税込¥6,5981個6日以内出荷流体、気体、粉体など様々な流体に使用出来ます。 米国MIL規格A-A-59326-1998(MIL-C-27487-1992)に基づいて製作しており、他社製でも同一サイズであれば互換性を有します 。用途製油、船舶、化学、土建、農業、車輛、航空、等々の配管材質(本体)ステンレス316
SUS316 アームロック 溶接カプラ DW-S2シリーズ
コンサス¥17,424税込¥19,1661個8日以内出荷サニタリーパイプをはめ合わせて溶接出来ます。、寸法表にないサイズも製作可能です。、標準のガスケットはNBRです。オプションでその他材質のガスケットもご用意しております。
L Series(LEFB32NWS)
SMC¥129,800税込¥142,7801個9日以内出荷から10日以内出荷駆動方式ベルトサイズ(mm)32モータ配置(-) 上折返しモータ種類(NW) 取付形状Wオートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色
PROST's¥7,198税込¥7,9181個(500g)5日以内出荷クライスラー純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカークライスラー危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
有栓メスシリンダー ニュースタンダード 校正証明書付 CYLWSシリーズ
IWAKI(AGCテクノグラス)¥14,980税込¥16,4781個13日以内出荷から39日以内出荷材質ほうけい酸ガラス校正証明書一般校正
有栓メスシリンダー ニュースタンダード 英語版校正証明書付 CYLWSシリーズ
IWAKI(AGCテクノグラス)¥17,980税込¥19,7781個13日以内出荷から39日以内出荷材質ほうけい酸ガラスJIS規格JISクラスA校正証明書一般校正(英語)
水用単動シリンダ(70MPa)
RIKEN(理研機器)¥129,800税込¥142,7801個26日以内出荷仕様必要水量(cm3):144シリンダ内径(Φmm)60.5ストローク(mm)50概略質量(kg)4.7最高使用圧力(MPa)70作動方式単動方式リターン:スプリング戻し受圧面積(cm2)28.74使用流体作動液:水道水最大出力(kN)200
PVCフード付安全長靴 先芯入 WS3400
Workstyle ACE(ワークスタイルエース)(2件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481足当日出荷から4日以内出荷フード付で履き口からの異物の進入を防ぎます。 フードの反射テープにより、夜間でも視認性がアップ。 PVC(塩化ビニール製)抗菌防臭裏地付。 鋼製先芯入り。 クッション性と通気性に優れたEVA製の中敷で足の疲れとムレを軽減します。材質PU(フード部)材質(アッパー)PVC材質(ソール)PVC標準質量(g/片足)875(26.5cm)機能抗菌・防臭・クッション性材質(先芯)鋼靴タイプ長靴
Pクランプ(シングルタイプ)
日本発条(NHK)¥94,980税込¥104,4781個当日出荷から42日以内出荷使用温度(℃)-30~100ボルト六角ボルト圧縮強度(N/mm2)60曲げ強度(N/mm2)36ベースシングル引張強度(N/mm2)27材質(クランプ)ポリプロピレン
High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2T20TF-】
SMC¥17,980~税込¥19,778~1個当日出荷から5日以内出荷新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一
エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径32mm ラバークッションタイプ (CDM2E32~)
SMC¥11,835~税込¥13,019~1個当日出荷から3日以内出荷・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)形式片ロッドクッションラバークッション最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rc取付支持金具クレビス一体基本形
エアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2V32TF~)
SMC¥12,573~税込¥13,830~1個当日出荷から23日以内出荷・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)用途食品機械用グリース仕様(-XC85)形式片ロッド最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05ポートねじの種類G取付支持金具クレビス一体形(90°)
CJ2-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CDJ2B16)
SMC¥12,980税込¥14,2781個当日出荷から10日以内出荷新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CJ2 Series)と仕様、外形寸法は同一取付支持形式基本形最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)16給油不要(無給油)揺動受け金具金具なし
High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1FN50TN-}
SMC¥22,980~税込¥25,278~1個当日出荷から25日以内出荷耐粉塵シリンダ 既存製品と取付互換用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応取付支持形式ロッド側フランジ形最高使用圧力(MPa)1使用流体空気チューブ内径(Φmm)50保証耐圧力(MPa)1.5磁石内蔵有無磁石内蔵付ポートねじの種類NPT揺動受け金具金具なしオートスイッチ有無あり
High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2V32TN-】
SMC¥17,980~税込¥19,778~1個当日出荷から5日以内出荷新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一仕様スイッチ用磁石つき最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05ポートねじの種類NPT取付支持金具クレビス一体形(90°)オートスイッチ有無あり
エアシリンダ CM2-Z1 Series 中ー部内系32mm エアクッションタイプ (CDM2D32TN~)
SMC¥13,662~税込¥15,028~1個当日出荷から23日以内出荷・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)形式片ロッドクッションエアクッション最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05ポートねじの種類NPT取付支持金具2山クレビス形揺動受け金具金具なし
High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2T40-】
SMC¥24,980~税込¥27,478~1個当日出荷から5日以内出荷新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)40保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05ポートねじの種類Rc取付支持金具ヘッド側トラニオン形
...
















![5.0x154mm [Ball Hex-Plus]キーレンチ(ステンレス製) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64553424-210428-02.jpg)