カテゴリ
- 作業工具(7)
- 梱包用品(5)
- 介護用品(5)
- バッテリー・電装(5)
- 溶接用品(4)
- 印刷用紙/インク/印刷機(4)
- 建材・エクステリア(2)
- 切削工具(2)
- 制御機器(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- オフィス家具(1)
- 防災用品(1)
- 建築金物(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 作業服(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 家電(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
- DEEN(4)
- KAUSMEDIA(5)
- NAGAOKA(1)
- ParkTool(パークツール)(2)
- PISCO(ピスコ)(2)
- ROYAL(ロイヤル)[建築金物](2)
- SK11(1)
- TRUSCO(2)
- Zebra Technologies(3)
- イスカル(1)
- ウェルコムデザイン(6)
- ジェイケイ・プラン(1)
- ヤマト産業(3)
- リンクサス(Linxas)(1)
- ワンダーキット(1)
- 中西産業(1)
- 富士倉(1)
- 日立グローバルライフソリューションズ(1)
- 矢崎化工(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「ws-et」の検索結果

エアーピンセットバルブ内蔵パッケージタイプ
PISCO(ピスコ)(5件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷ペン型の本体に真空パッドと真空発生器を内蔵したエアーピンセットです。 騒音が少なく、使用時のみエアを流すため、省エネルギーです。 小型部品の組み立て等に最適です。用途小型部品の吸着、搬送に最適。トラスコ品番290-7739セット内容先端ノズル、パッド(外径2・4・6・8mm)、コイリングチューブ全長(mm)171質量(g)67.5使用圧力範囲0.15~0.7MPa到達真空度-80kPa供給圧力(MPa)0.5(定格)
エアピンセット(バルブ無し)
PISCO(ピスコ)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷から11日以内出荷使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7ノズル径Φ0.5mm到達真空度(kPa)-85使用流体空気特性バルブ無し吸込流量(L/min)2供給圧力(MPa)0.5
レンチセット
ParkTool(パークツール)¥16,980税込¥18,6781セット(12本組)3日以内出荷スパナ×メガネのコンビネーションレンチセット。樹脂のディッピングを施し、手になじみやすい仕様です。16/17mmも加わり、さらにラインナップが充実しました。セット内容(mm)6/7/8/9/10/11/12/13/14/15/16/17
フランス落シセット
中西産業¥3,898税込¥4,2881セット当日出荷付属品PL-RG-1(ガイド)1個 、PLK-CP(ロッド棒)1本 、 SUS-STK-2(ストライク)1個 、 Φ2.5×20十字付き皿木ねじ(2本) 、 Φ3.5×20十字付き皿木ねじ(6本)材質亜鉛ダイカスト仕上サチライトクロム
六角サラエナットダイス(ウィットねじ)
TRUSCO¥60,980税込¥67,0781セット(10個)当日出荷ボルトやねじをさらえる(きれいにする)時に使用します。 モンキーレンチにて作業ができます。 ねじ山を修正する際の丸ダイスにかわる商品です。 メインサイズのセット品なので保管にも便利です。 ボルトやねじをさらえる(きれいにする)時に使用します。用途BSW(ウィット)ねじ山の修正トラスコ品番768-1739セット内容TD6-1/8W40、TD6-1/4W20、TD6-5/16W18、TD6-3/8W16、TD6-7/16W14、TD6-1/2W12、TD6-5/8W11、TD6-3/4W10、TD6-7/8W9、TD6-1W8材質ダイス:低合金鋼(SKS)厚さ(mm)0質量(kg)1
ショップコーンレンチセット
ParkTool(パークツール)¥16,980税込¥18,6781個3日以内出荷ショップでの使用を想定した高品質のコーンレンチをセットにしました。 剛性の高いY型ヘッドを採用。 表面処理はクロムメッキを行わず、より寸法精度の高い化学処理を施しています。セット内容SCW-13/SCW-14/SCW-15/SCW-16/SCW-17/SCW-18/SCW-19/SCW-20/SCW-21/SCW-22/SCW-23/SCW-24/SCW-26/SCW-28板厚(mm)2.0
拡散型大型加熱器 火口付
ヤマト産業¥96,980税込¥106,6781台当日出荷拡散タイプのため、高範囲に加熱できます。用途鋼板の歪取りなどに。トラスコ品番434-4481全長(mm)1565(火口除く)質量(kg)2.5材質(本体)真鍮使用圧力(MPa)(LPG)0.08火口(適合)7500、10000加工可能板厚(mm)5~40、5~50標準流量(酸素)30、40m3/h、(LPG)7500、10000L/h
テレビ台ロータイプ ローボード 組み合わせ6種 ガラス扉 引き出し フラップ扉
ジェイケイ・プラン¥24,980税込¥27,4781台翌々日出荷左右の収納は引き出し、フラップ扉、ガラス扉の3種類からお好きな組み合わせを選んでいただけます。 大型テレビを置いても雑貨をディスプレイしても使える幅180cmのワイドデザイン。 お部屋の圧迫感を軽減するロータイプ設計です。 左右の収納をそれぞれ3種類から選べるテレビ台。 お好みのデザインや用途によって選択可能!65型テレビも置ける幅広で、ソファや床に座ってちょうど良いロータイプ。仕様背面化粧あり、組み立て時、仕切り板の位置選択が可能(3段階)材質(本体)プリント紙化粧合板、(ガラス扉)強化ガラス、(フラップ扉ガラス)生ガラス幅(cm)180組立時間65分(大人2人/お客様組立)
keeeceワイヤレスマウスキーボードセット
スリーアールソリューション¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷2.4GHz無線マウスです。シンプルなデザインでビジネスシーンや学校、店舗などの複数導入にもおすすめです。






室内スリッパ 1413new
ジーテック¥7,298~税込¥8,028~1セット(10足)ほか4日以内出荷から10日以内出荷かかとを立たせて履くとルームシューズに、寝かせて履くとスリッパに。 シーンに合わせて使い分けができる2ウェイ仕様のルームシューズです。 プチプラなのにおしゃれなデザイン♪ 軽くかさばらないので旅行や学校行事など携帯用にも便利です。 底には滑りにくくパタパタ音がしにくい滑り止め混紡布を使用しています。 手洗いがお勧めです。
たちあっぷサムリング CKM 02W ブルー
矢崎化工¥139,800税込¥153,7801個4日以内出荷使用者が愛着が持てるようなデザインを実現材質【手すりフレームセット】手すり:ウレタン樹脂被覆スチールパイプスタンド:スチールその他:ナイロン樹脂【ベースセット】ベース板 表面:スチールその他:ナイロン樹脂、ポリウレタン樹脂【マット】表面:ポリエステル樹脂吸着部分:アクリル樹脂色ブルーサイズ手すりΦ35×幅38.5×高さ(べース厚さ除く)80・85・90(5間隔3段階)、ベース間口50.5×奥行72.5×厚さ1.3、最大利用者体重:100kg
たちあっぷサムリング CKM 02W グリーン
矢崎化工¥139,800税込¥153,7801個4日以内出荷使用者が愛着が持てるようなデザインを実現材質【手すりフレームセット】手すり:ウレタン樹脂被覆スチールパイプスタンド:スチールその他:ナイロン樹脂【ベースセット】ベース板 表面:スチールその他:ナイロン樹脂、ポリウレタン樹脂【マット】表面:ポリエステル樹脂吸着部分:アクリル樹脂色グリーンサイズ手すりΦ35×幅38.5×高さ(べース厚さ除く)80・85・90(5間隔3段階)、ベース間口50.5×奥行72.5×厚さ1.3、最大利用者体重:100kg
200W常設タイプソーラーパネルセット
富士倉¥49,980税込¥54,9781セット3日以内出荷富士倉製バッテリーBA-6000、3000、2000に推奨の200W出力、常設タイプソーラーパネルセットです。 小型軽量で設置も簡単な屋外用タイプです。接続はMC4コネクター方式で工事も不要です。 防水等級はIP67(ソーラーパネル面)です。用途非常時などのバッテリー充電用に。ソーラーパネルを常設して運用したい場合に。セット内容MC4/DC7909変換ケーブル5m(MC4-5M)MC4/Y字接続ケーブルセット(MC4-Yset)出力100WDC18~23.3V/5.05A(定格20V/5A)×2台並列接続時:最大200W本体寸法(mm)780×680×30パネルモノクリスタルライン(単結晶)防水IP67
クリアトーンウォーターセット
NAGAOKA¥4,198税込¥4,6181個8日以内出荷2020年4月に発売されたレコード盤用特殊洗浄液 クリアトーンウォーター SPW01、レコード盤用WETクリーナー アルジャントWET WCL111、レコード盤用クリーニングクロス CLV30の3製品をセットにし、レコードの洗浄効果が高いWETクリーニングに必要なものが揃っております。 それぞれ単品で購入した時に比べ、レコード盤用クリーニングクロスが1枚多く付属します。セット内容レコード盤用特殊洗浄液 クリアトーンウォーター SPW01×1本、レコード盤用WETクリーナー アルジャントWET WCL111×1個、レコード盤用クリーニングクロス CLV30×3枚
速暖ヒートベストEX SET ホワイト
リンクサス(Linxas)¥24,900税込¥27,3901着当日出荷肩ポッカヒーターによりヒーター部分の位置の切り替えができ、首部も温め可能です。肩・背中・腹部(前面2箇所)の計4箇所にヒーターを内蔵しています。独立3Pスイッチで、首・背中・腹部3箇所をそれぞれ別々に温めることが可能です。3段階の温度調節機能付です。充電式コードレスなのでいつでもどこでも使用可能です。わずか8秒で全面ヒーターが暖まります。用途弱暖房のオフィスや屋外のゴルフ・釣りなどのアウトドア用途にパーソナル暖房として。
たちあっぷサムリング CKM 02W ブラウン
矢崎化工¥139,800税込¥153,7801個4日以内出荷使用者が愛着が持てるようなデザインを実現材質【手すりフレームセット】手すり:ウレタン樹脂被覆スチールパイプスタンド:スチールその他:ナイロン樹脂【ベースセット】ベース板 表面:スチールその他:ナイロン樹脂、ポリウレタン樹脂【マット】表面:ポリエステル樹脂吸着部分:アクリル樹脂色ブラウンサイズ手すりΦ35×幅38.5×高さ(べース厚さ除く)80・85・90(5間隔3段階)、ベース間口50.5×奥行72.5×厚さ1.3、最大利用者体重:100kg
たちあっぷサムリング CKM 02W グレー
矢崎化工¥139,800税込¥153,7801個4日以内出荷使用者が愛着が持てるようなデザインを実現材質【手すりフレームセット】手すり:ウレタン樹脂被覆スチールパイプスタンド:スチールその他:ナイロン樹脂【ベースセット】ベース板 表面:スチールその他:ナイロン樹脂、ポリウレタン樹脂【マット】表面:ポリエステル樹脂吸着部分:アクリル樹脂色グレーサイズ手すりΦ35×幅38.5×高さ(べース厚さ除く)80・85・90(5間隔3段階)、ベース間口50.5×奥行72.5×厚さ1.3、最大利用者体重:100kg
たちあっぷサムリング CKM 02W ダークグレー
矢崎化工¥139,800税込¥153,7801個4日以内出荷使用者が愛着が持てるようなデザインを実現材質【手すりフレームセット】手すり:ウレタン樹脂被覆スチールパイプスタンド:スチールその他:ナイロン樹脂【ベースセット】ベース板 表面:スチールその他:ナイロン樹脂、ポリウレタン樹脂【マット】表面:ポリエステル樹脂吸着部分:アクリル樹脂色ダークグレーサイズ手すりΦ35×幅38.5×高さ(べース厚さ除く)80・85・90(5間隔3段階)、ベース間口50.5×奥行72.5×厚さ1.3、最大利用者体重:100kg
スタビラチェットコンビレンチセット
DEEN¥14,000税込¥15,4001セット5日以内出荷切り替えレバーが付いているので、狭い場所での作業がよりスムーズに行えます。セット内容8、10、12、13、14、17mm寸法(mm)89/93/103/105/112/123ラチェット機構ありギア数72(送り角5度)
対向軸セット
ワンダーキット¥229税込¥2521セット(5本×2組)6日以内出荷プチロボシリーズのアルミパーツを繋ぎ合わせるのに便利な対向軸セット「NP-3036W(鋲脚のみ)、NP-3065W(鋲頭のみ)」の5個セットです。セット内容NP-3036W(鋲脚のみ)×5、NP-3065W(鋲頭のみ)×5穴径(Φmm)3.1寸法L(mm)3.6寸法A(mm)1.7寸法D(Φmm)6.3寸法d(Φmm)3.0対応板厚(mm)1.0~2.0
ルームエアコン
日立グローバルライフソリューションズ¥219,800~税込¥241,780~1セット5日以内出荷Premiumプラズマ空清。お部屋に広がるプラズマイオンが、浮遊するカビ・菌も対策。凍結脱臭クリーナー。お部屋の気になるニオイを、大量の霜で捕まえ霜を溶かして自動排出。熱交換器自動お掃除 [凍結洗浄 除菌※6ヒートプラス]。国内唯一!。銅 排水トレー自動お掃除[凍結洗浄]。汚れがひどくなる前に、自動でしっかり洗い流す。ファン自動お掃除[ファンお掃除ロボ]。油分を含んだ汚れもファンを熱してしっかりお掃除。吹き出す空気をキレイに。
BHT-1500 導入支援特別セット(WELCOMアプリライセンス付)
ウェルコムデザイン¥179,800~税込¥197,780~1個5日以内出荷ハンディターミナルWELCOMアプリライセンス付セット。
データコレクタセット
ウェルコムデザイン¥50,980税込¥56,0781個5日以内出荷アプリ搭載 バーコードデータコレクタ。液晶画面の読み取りや精度の低いバーコードなどの読み取り性能が向上しました。標準アプリ(棚卸・照合検品・スキャナモード)をプリンストール。
クロック用 スイープムーブメント&針セット
インテック¥1,798税込¥1,9781セット5日以内出荷クロックの修理や製作に!BLADO(ブラド)のクロック用電波ムーブメントと時計針のセット。文字盤部分を別途用意するだけで、クロックの製作ができます。付属品ハンガー、ワッシャー、6角ナット、ナット回し工具精度月差±30秒使用電池単3乾電池×1本













![WS用エッジテープ ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46119099-231002-02.jpg)




![LWS用エッジテープ ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46119135-231002-02.jpg)