カテゴリ

  • オフィス家具(47)
  • 農業・園芸資材(27)
  • 作業工具(8)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • 防犯用品(3)
  • バイク純正部品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 空調・電設資材(2)
  • 住設機器(2)
  • 作業服(2)
  • 事務用品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 制御機器(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 家電(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ws-o」の検索結果

関連キーワード
111件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
O-リング 1WS-12439-00 YAMAHA(ヤマハ)O-リング 1WS-12439-00YAMAHA(ヤマハ)
479税込527
1個
4日以内出荷
電卓 ミニミニ卓上 Canon電卓 ミニミニ卓上Canon
799税込879
1個
当日出荷から5日以内出荷
税率改定、軽減税率に対応した、2種類の税率計算対応モデル 素早いキー入力に対応する早打ち機能 選べるキュートな4カラー
サイズミニミニ卓上質量(g)74(電池含む)電源太陽電池+アルカリ電池(LR44)表示桁数10桁寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)83×118.5×20.5RoHS指令(10物質対応)対応寸法(幅×奥行×高さ)(mm)83×118.5×20.5
クリッカート用 WS芯 1本入 ZEBRA(ゼブラ)クリッカート用 WS芯 1本入ZEBRA(ゼブラ)(1件のレビュー)
69税込76
1本
当日出荷から5日以内出荷
クリッカート用替芯/空気中の水分を吸収するインク「モイストキープインク」を採用しており、キャップがなくても乾かない
用途イラスト描き/ノート用/手帳用RoHS指令(10物質対応)対応
O2 センサ 1WS-8592A-10 YAMAHA(ヤマハ)O2 センサ 1WS-8592A-10YAMAHA(ヤマハ)
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷
ゴアテックスワークレインウェア TRUSCOゴアテックスワークレインウェアTRUSCO(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1着
当日出荷
(株)前垣との共同開発によるゴアテックスワークレインスーツです。防水透湿性と軽量性を兼ね備えたGORE-TEX PACLITE素材を採用しています。軽量で動きやすいため作業性に優れています。後頭部にフードアジャスター(ベルクロ仕様)を採用し、フードの長さを調整可能です。袖口のベルクロを調整することで、手首からの雨風を防ぎます。フロントとポケットに止水ファスナーを採用しています。立体裁断により動きやすさを実現しています。
用途屋外軽作業、運送業に。材質/仕上表地:ポリエステル100%(PTFEラミネート加工)
WINBOT 専用洗浄剤 1L エコバックスジャパンWINBOT 専用洗浄剤 1Lエコバックスジャパン(2件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
WINBOT 専用スーパークリーニングリキッド。スーパークリーニングリキッドはWINBOTに最適な配合をされた専用の洗浄液なので、WINBOTに最も良い性能を発揮させます。容量:1L
W型金型デートマークデートマークOM型 外径20mm 浦谷商事W型金型デートマークデートマークOM型 外径20mm浦谷商事
16,880税込18,568
1個
当日出荷から3日以内出荷
文字種別OM型材質SKD11、硬度HRC60°、焼入れ後、研磨仕上げ質量(g)72.2
W型金型デートマークデートマークOY型 外径20mm 浦谷商事W型金型デートマークデートマークOY型 外径20mm浦谷商事
16,880税込18,568
1個
当日出荷から3日以内出荷
文字種別OY型材質SKD11、硬度HRC60°、焼入れ後、研磨仕上げ質量(g)72.2
2インチキオスクプリンター 日本プリメックス2インチキオスクプリンター日本プリメックス
57,980税込63,778
1台
4日以内出荷
NP-2706Dは、2インチ幅(58mm)感熱ロール紙専用のキオスクレシートプリンターです。特徴的な縦型設計は、設置面積の最小化に大きく貢献します。さらに外径83mmのロール紙をプリンターに内蔵する構造ながら全高を120mmに抑え、装置内の限られたスペースに自由度の高い組み込みを実現しました。動作温度範囲が広域(-15℃~60℃)なため、戸外を含め幅広い使用環境に対応します。 耐久性に優れた自社開発のプリントメカニズムは、高品質なレシートを最大250mm/秒で印刷しお客様へ迅速にお届け。さらにフルカットとパーシャルカットに対応した標準装備のオートカッターが印刷後のレシートを綺麗に自動カットするため、お客様による面倒な手切りの作業が不要です。 オペレーション機能を集約した前面カバーが大きく開口し、ロール紙をドロップイン方式で簡単に装填できるほか、用紙詰まりなどの万一のトラブルも復旧作業を容易に行うことができます。さらにペーパーニアエンド検出機能を備えており、ロール紙を全て使い切る前に残量が少なくなったことを検知し、用紙切れによる突然のトラブルを未然に防ぎます。 32階調制御印字に対応しているため、イラストや写真、ロゴマークなどの画像データを自然なグラデーションで忠実に表現し、より美しいレシートに仕上げます。 NP-2706Dはデュアルインターフェイス搭載で、USB接続とシリアル接続に対応。さらにプリンタードライバーも各Windows(Windows7 / 8 / 8.1 / 10 / 11)に加えOPOS-OCXと、Linux、Android用SDKを用意。幅広い産業、様々なアプリケーションに対応します。
仕様●オートカッター:フルカット、パーシャルカット(中央1点残し)●ドロアキック:1系統●ペーパーニアエンド検出外径値(mm±2.0):22●改行量(初期値)(mm):4.25(1/6インチ)●最大印字桁数 文字寸法:フォントA (12 × 24ドット) 37桁 1.50 × 3.00mm、フォントB (9 × 17ドット) 49桁 1.13 × 2.13mm、フォントC (8 × 16ドット) 56桁 1.00 × 2.00mm、フォントD (16 × 32ドット) 28桁 2.00 × 4.00mm、漢字フォントA (24 × 24ドット) 18桁 3.00 × 3.00mm、漢字フォントC (16 × 16ドット) 28桁 2.00 × 2.00mm、漢字フォントD (32 × 32ドット) 14桁 4.00 × 4.00mm●受信バッファ(Kバイト):17●推奨サーマル紙ロール:NPIT5880(10巻入) 幅58mm × 径80mm●総ドット数(ドット):448●二次元コード種類:QRコード モデル2(最大7089バイト)、連結QRコード モデル2、マイクロQRコード、PDF417、Micro PDF417、Aztec Code、MaxiCode、DataMatrix、GS1 DataBar Stacked、GS1 DataBar Stacked Omnidirectional、GS1 DataBar Expanded Stacked EAN-8 Composite、EAN13 Composite、UPC-A Composite、UPC-E Composite、GS1-128 Composite、GS1 DataBar Omnidirectional Composite、GS1 DataBar Truncated Composite、GS1 DataBar Limited Composite、GS1 DataBar Expanded Composite、GS1 DataBar Stacked Composite、GS1 DataBar Stacked Omnidirectional Composite、GS1 DataBar Expanded Stacked Composite、GS1 QRコード、GS1 Aztec Code、GS1 DataMatrix取付水平ピッチ(mm)最小紙送り:0.125文字種別JISX0213-2004(第1 / 第2 / 第3水準漢字)、国内向けコード、Code page 437、Code page 858、国際文字、韓国語、中国語、台湾語、ギリシャ語、ポーランド語、ロシア語、スカンジナビア語、トルコ語、アラビア語、タイ語、ヘブライ語スイッチFEEDスイッチ、RESETスイッチ電源電圧(V)DC24消費電流(mA)待機時 約60(typ)、印字率18% 平均 約1.6A、ピーク 約8.2A、印字率100% 平均 約3.1A、ピーク 約11.2A最大印字幅(mm)56印字方式感熱ラインドット式印字速度最大:250mm/秒アラーム表示ALARM LED装飾・飾り文字横倍拡大(最大16倍角)、縦倍拡大(最大16倍角)、4倍角文字、強調印字、二重印字、倒立印字、 90°右回転文字、アンダーラインバーコードUPC-A、UPC-E、JAN-13(EAN-13)、JAN-8(EAN-8)、CODE39、ITF、CODABAR、CODE128、CODE93、ISBN、Industrial 2 of 5、Matrix 2 of 5、NEC Matrix、カスタマバーコード、MSI Code、EAN-128(GS1-128)、GS1 DataBar Ominidirectional、GS1 DataBar Truncated、GS1 DataBar Limited、GS1 DataBar Expandedモード印字:ラインモード(最大1016mm)、ページモード紙種サーマル紙ロール(2巻装填)※紙管コアなしインターフェイスUSB2.0(Full-Speed準拠)、シリアル(RS-232C準拠)表示色・階調32階調制御印字ドット密度ドット/mm:8 (203dpi)
2インチキオスクプリンター 日本プリメックス2インチキオスクプリンター日本プリメックス
55,980税込61,578
1台
4日以内出荷
NP-2706Uは、2インチ幅(58mm)感熱ロール紙専用のキオスクレシートプリンターです。特徴的な縦型設計は、設置面積の最小化に大きく貢献します。さらに外径83mmのロール紙をプリンターに内蔵する構造ながら全高を120mmに抑え、装置内の限られたスペースに自由度の高い組み込みを実現しました。動作温度範囲が広域(-15℃~60℃)なため、戸外を含め幅広い使用環境に対応します。 耐久性に優れた自社開発のプリントメカニズムは、高品質なレシートを最大250mm/秒で印刷しお客様へ迅速にお届け。さらにフルカットとパーシャルカットに対応した標準装備のオートカッターが印刷後のレシートを綺麗に自動カットするため、お客様による面倒な手切りの作業が不要です。 オペレーション機能を集約した前面カバーが大きく開口し、ロール紙をドロップイン方式で簡単に装填できるほか、用紙詰まりなどの万一のトラブルも復旧作業を容易に行うことができます。さらにペーパーニアエンド検出機能を備えており、ロール紙を全て使い切る前に残量が少なくなったことを検知し、用紙切れによる突然のトラブルを未然に防ぎます。 NP-2706UはUSB接続専用モデル。プリンタードライバーは各Windows(Windows7/ 8 / 8.1 / 10 / 11)に加えOPOS-OCXと、Linux、Android用SDKを用意。幅広い産業、様々なアプリケーションに対応します。
仕様●オートカッター:フルカット、パーシャルカット(中央1点残し)●ペーパーニアエンド検出外径値(mm±2.0):22●改行量(初期値)(mm):4.25(1/6インチ)●最大印字桁数 文字寸法:フォントA (12 × 24ドット) 37桁 1.50 × 3.00mm、フォントB (9 × 17ドット) 49桁 1.13 × 2.13mm、フォントC (8 × 16ドット) 56桁 1.00 × 2.00mm、フォントD (16 × 32ドット) 28桁 2.00 × 4.00mm、漢字フォントA (24 × 24ドット) 18桁 3.00 × 3.00mm、漢字フォントC (16 × 16ドット) 28桁 2.00 × 2.00mm、漢字フォントD (32 × 32ドット) 14桁 4.00 × 4.00mm●受信バッファ(Kバイト):17●信頼性/MTBF:1.82 × 10^5時間●信頼性/カッター:200万カット●信頼性/サーマルヘッド:耐パルス性2億パルス 耐摩耗性200km●推奨サーマル紙ロール:NPIT5880(10巻入) 幅58mm × 径80mm●総ドット数(ドット):448●二次元コード種類:QRコード モデル2(最大7089バイト)、連結QRコード モデル2、マイクロQRコード、PDF417、Micro PDF417、Aztec Code、MaxiCode、DataMatrix、GS1 DataBar Stacked、GS1 DataBar Stacked Omnidirectional、GS1 DataBar Expanded Stacked EAN-8 Composite、EAN13 Composite、UPC-A Composite、UPC-E Composite、GS1-128 Composite、GS1 DataBar Omnidirectional Composite、GS1 DataBar Truncated Composite、GS1 DataBar Limited Composite、GS1 DataBar Expanded Composite、GS1 DataBar Stacked Composite、GS1 DataBar Stacked Omnidirectional Composite、GS1 DataBar Expanded Stacked Composite、GS1 QRコード、GS1 Aztec Code、GS1 DataMatrix取付水平ピッチ(mm)最小紙送り:0.125文字種別JISX0213-2004(第1 / 第2 / 第3水準漢字)、国内向けコード、Code page 437、Code page 858、国際文字、韓国語、中国語、台湾語、ギリシャ語、ポーランド語、ロシア語、スカンジナビア語、トルコ語、アラビア語、タイ語、ヘブライ語スイッチFEEDスイッチ、RESETスイッチ電源電圧(V)DC24消費電流(mA)待機時 約60(typ)、印字率18% 平均 約1.6A、ピーク 約8.2A、印字率100% 平均 約3.1A、ピーク 約11.2A最大印字幅(mm)56印字方式感熱ラインドット式印字速度最大:250mm/秒アラーム表示ALARM LED装飾・飾り文字横倍拡大(最大16倍角)、縦倍拡大(最大16倍角)、4倍角文字、強調印字、二重印字、倒立印字、 90°右回転文字、アンダーラインバーコードUPC-A、UPC-E、JAN-13(EAN-13)、JAN-8(EAN-8)、CODE39、ITF、CODABAR、CODE128、CODE93、ISBN、Industrial 2 of 5、Matrix 2 of 5、NEC Matrix、カスタマバーコード、MSI Code、EAN-128(GS1-128)、GS1 DataBar Ominidirectional、GS1 DataBar Truncated、GS1 DataBar Limited、GS1 DataBar Expandedモード印字:ラインモード(最大1016mm)、ページモード紙種サーマル紙ロール(2巻装填)※紙管コアなしインターフェイスUSB2.0(Full-Speed準拠)、シリアル(RS-232C準拠)ドット密度ドット/mm:8 (203dpi)
ルーチ・UQ フレックス サウナ Luci(ルーチ)ルーチ・UQ フレックス サウナLuci(ルーチ)
18,980税込20,878
1台
3日以内出荷
光源色電球色2700K
スリーブ(溶接継手) 大阪ジャッキ製作所スリーブ(溶接継手)大阪ジャッキ製作所
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷
O.J.パワー 標準アクセサリーです。WS形
ゴアテックス高視認制電レインウェア TRUSCOゴアテックス高視認制電レインウェアTRUSCO
22,980税込25,278
1着
当日出荷
(株)前垣との共同開発によるゴアテックス高視認制電レインスーツです。高視認性安全服JIS T 8127規格適合 Class3のレインスーツです。最高クラスの視認性で夜間の作業中でも危険を回避します。制電素材の使用により、静電気を軽減させ、引火性の高い物品を扱う作業所に適しています。メットインフードでヘルメット装着時でも首元からの雨の進入を防ぎ、視界と音も妨げないため安全に作業が可能です。
用途道路工事、ガソリンスタンド、ガス・電気工事に。材質/仕上表地:ポリエステル100%(PTFEラミネート加工)、裏地:ナイロン100%
SilverStone GPU冷却用の外部ファンケージ、SilverStone WS380-E、 RM45-360、RM600、RM61-312に対応 SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone GPU冷却用の外部ファンケージ、SilverStone WS380-E、 RM45-360、RM600、RM61-312に対応SILVER STONE(シルバーストーン)
6,798税込7,478
1台
12日以内出荷
・グラフィックカードおよびAI GPUの冷却性能を向上させます。・調整可能な取り付け位置により、グラフィックカード背面のディスプレイコネクタを回避可能。・WS380-E、RM45-360、RM600、RM61-312に対応。
仕様ファン/風圧:50.77mmH2O、応用:WS380-E / RM45-360 / RM600 / RM61-312材質スチール質量(g)387回転数(min-1[r.p.m])ファン/2000 ~ 10000定格電圧(V)ファン/12ベアリングファン/デュアルボールベアリング定格電流(A)0.85寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)82×137×56コネクタファン/4ピン PWMファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×38×80ノイズレベルファン/61.4 dBARoHS指令(10物質対応)対応流量ファン/83.66 CFM冷却システム80mm×1
マグカプラー付耐油ソフトホース WTBマグカプラー付耐油ソフトホースWTB
11,980税込13,178
1本
当日出荷
特性耐油材質エラストマー、アルミマグネシウム
ミーティングテーブル 配線ボックスなし(ビティー BT型) ナイキミーティングテーブル 配線ボックスなし(ビティー BT型)ナイキ
59,980税込65,978
1台
6日以内出荷から35日以内出荷
カジュアルで機能的なミーティングスタイルを演出します。
用途ミーティング用、会議用、打合せ用、作業用として幅(mm)900高さ(mm)720タイプノックダウン式奥行(mm)900
トレイルカメラ専用 バッテリー内蔵ソーラーパネル(単体) 塚本無線トレイルカメラ専用 バッテリー内蔵ソーラーパネル(単体)塚本無線
12,980税込14,278
1台
6日以内出荷
トレイルカメラ専用の外付けソーラーパネル夜間や天候の悪い日は内蔵バッテリーから電力供給出力電圧 DC6V
用途トレイルカメラ用電源コネクタ形状トレイルカメラ用DCプラグ出力電圧(V)6
Bluetoothトランスミッター AirFly SE Twelve SouthBluetoothトランスミッター AirFly SETwelve South
5,398税込5,938
1台
7日以内出荷
ワイヤレスイヤホンを最大限活用する為に欠かせないパートナーAirFlyは飛行機やトレーニングジムのようにBluetooth未対応機器がある場所で、ワイヤレスイヤホンやヘッドホンを使用できるようにするためのBluetoothトランスミッターです。この小さな送信機(トランスミッター)を3.5mmイヤホンジャックに差し込むことで、機内の映画やジムのテレビの音をワイヤレスイヤホンで聴くことができます。
セット内容AirFly SEUSB-C to USB-A充電ケーブルトラベルポーチクイックスタートガイド、マニュアル類保証書質量(g)約15.3寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約57×25.5×11(ケーブル部分除く。ケーブル部分込み:約110×25.5×11保証期間1年間BluetoothBluetooth 5.2モデルApple AirPods(各世代)、AirPods Pro(第1世代、第2世代)、AirPods MaxBluetoothワイヤレスイヤホン、ヘッドホン3.5mmイヤホンジャック搭載の音楽・音声再生機器オーディオコーデックaptX、aptX LLおよびSBCオーディオ駆動時間(時間)最大20以上
ミーティングテーブル(KLR型) ナイキミーティングテーブル(KLR型)ナイキ
64,980税込71,478
1台
5日以内出荷から40日以内出荷
働き方に合わせて、ハイ・ミドル・ロータイプのワークポジションを連絡できるミーティングテーブルです。
天板厚さ(mm)22グリーン購入法適合
ワークデスク(両袖デスク・オープン袖) HN型 フアナ Huana ナイキワークデスク(両袖デスク・オープン袖) HN型 フアナ Huanaナイキ
159,800税込175,780
1台
4日以内出荷から40日以内出荷
広々とした下肢空間に加え、軽やかなフォルムと優しいカラーが印象的です。
用途事務用仕様スチールサテン塗装仕上、アジャスター付付属品横渡配線フック:4個(6個まで取付可能)、ケーブルトレー:1個高さ(mm)720タイプ両袖タイプ奥行(mm)685均等積載量(kg/段)15最大積載量(kg/台)60
ワークデスク(片袖デスク・引出し付袖) HN型 フアナ Huana ナイキワークデスク(片袖デスク・引出し付袖) HN型 フアナ Huanaナイキ
129,800税込142,780
1台
4日以内出荷から41日以内出荷
広々とした下肢空間に加え、軽やかなフォルムと優しいカラーが印象的です。
用途事務用仕様スチールサテン塗装仕上、アジャスター付、内筒交換錠、インジケーターキー付属品横渡配線フック:4個(6個まで取付可能)、ケーブルトレー:1個高さ(mm)720タイプ片袖タイプ奥行(mm)685インジケーターキー均等積載量(kg/段)15最大積載量(kg/台)60
ワークデスク(片袖デスク・オープン袖) HN型 フアナ Huana ナイキワークデスク(片袖デスク・オープン袖) HN型 フアナ Huanaナイキ
119,800税込131,780
1台
4日以内出荷から40日以内出荷
広々とした下肢空間に加え、軽やかなフォルムと優しいカラーが印象的です。
用途事務用仕様スチールサテン塗装仕上、アジャスター付付属品横渡配線フック:4個(6個まで取付可能)、ケーブルトレー:1個高さ(mm)720タイプ片袖タイプ奥行(mm)685均等積載量(kg/段)15最大積載量(kg/台)60
VIGI 180W ソーラーパネル架台 TP-LINKVIGI 180W ソーラーパネル架台TP-LINK
109,800税込120,780
1個
5日以内出荷
SGCC 亜鉛メッキ鋼で防錆性UP。安定性と互換性に優れた特殊ポールクランプ。CO2溶接加工で高耐久性を実現。高強度ネジ(強度区分:8.8)。ゆるみ止めスプリングパッド付属。5°/15°/25°/35°/45°/55°に角度を調整可能
最大出力(W)180
ウィンタースノークリアバッグ HEADS(ヘッズ)ウィンタースノークリアバッグHEADS(ヘッズ)
489税込538
1パック(100枚)
4日以内出荷
雪の結晶なのでウインターシーズンの間お使いいただける乾燥剤対応袋です。クッキーを入れていただくのに最適です。
仕様食品対応 両面異デザイン、乾燥剤対応材質2層フィルム(OPP+CPP)[透明]寸法(幅W×高さH)(mm)80×105
シーケンサー マニュアル 三菱電機シーケンサー マニュアル三菱電機
2,398税込2,638
1個
4日以内出荷から14日以内出荷
ウィンタースノースイーツパック/クリア HEADS(ヘッズ)ウィンタースノースイーツパック/クリアHEADS(ヘッズ)
759税込835
1パック(100枚)
4日以内出荷
いつものお菓子をクリスマスのお菓子に変身!クリスマスはもちろん、冬中お使いいただけるスノーデザインのガス袋(脱酸素剤・乾燥剤対応袋)です。
仕様食品対応 片面デザイン、脱酸素剤・乾燥剤対応材質2層フィルム(OPP+ポリエチレン)[透明]
ワークデスク(平デスク) HN型 フアナ Huana メラミン化粧板 ナイキワークデスク(平デスク) HN型 フアナ Huana メラミン化粧板ナイキ
75,980税込83,578
1台
4日以内出荷から40日以内出荷
広々とした下肢空間に加え、軽やかなフォルムと優しいカラーが印象的です。
用途事務用仕様スチールサテン塗装仕上、アジャスター付付属品横渡配線フック:4個(6個まで取付可能)、ケーブルトレー:1個材質天板:メラミン化粧板張り、本体:スチールサテン塗装仕上高さ(mm)720タイプ平タイプ奥行(mm)685仕上メラミン化粧板張り天板厚さ(mm)20最大積載量(kg/台)60
ワークデスク(両袖デスク・引出し付袖/オープン袖) HN型 フアナ Huana ナイキワークデスク(両袖デスク・引出し付袖/オープン袖) HN型 フアナ Huanaナイキ
179,800税込197,780
1台
4日以内出荷から41日以内出荷
広々とした下肢空間に加え、軽やかなフォルムと優しいカラーが印象的です。
用途事務用仕様スチールサテン塗装仕上、アジャスター付、内筒交換錠、インジケーターキー付属品横渡配線フック:4個(6個まで取付可能)、ケーブルトレー:1個高さ(mm)720タイプ両袖タイプ奥行(mm)685インジケーターキー均等積載量(kg/段)15最大積載量(kg/台)60
軽量マグダスター耐油ホースセットマグカプラー付ソフトホース WTB軽量マグダスター耐油ホースセットマグカプラー付ソフトホースWTB
9,998税込10,998
1個
当日出荷
材質エラストマー、アルミマグネシウム肉厚(mm)1.75最高使用圧力(MPa)1外径(mm)10内径(mm)6.5
会議用テーブル 配線ボックス付(ビティー BT型) ナイキ会議用テーブル 配線ボックス付(ビティー BT型)ナイキ
68,980税込75,878
1台
6日以内出荷から36日以内出荷
カジュアルで機能的なミーティングスタイルを演出します。LAN配線や電源コンセントを収納できる配線ボックス付。
用途ミーティング用、会議用、打合せ用、作業用として高さ(mm)720タイプノックダウン式天板厚さ(mm)26
ミーティングテーブル 配線ボックス付(ビティー BT型) ナイキミーティングテーブル 配線ボックス付(ビティー BT型)ナイキ
63,980税込70,378
1台
6日以内出荷から35日以内出荷
カジュアルで機能的なミーティングスタイルを演出します。LAN配線や電源コンセントを収納できる配線ボックス付。
用途ミーティング用、会議用、打合せ用、作業用として幅(mm)900高さ(mm)720タイプノックダウン式奥行(mm)900天板厚さ(mm)26
ベンチデスク 連結タイプ モルノートMF型 ナイキベンチデスク 連結タイプ モルノートMF型ナイキ
86,980税込95,678
1台
6日以内出荷から35日以内出荷
シンプルなデザインでありながら素材もカラーもスタイリッシュです。充実の機能で専門性・創造性の高い作業もはかどります。
用途事務用、フリーアドレス用、ミーティング用、会議用、打合せ用、作業用として天板厚さ(mm)26アジャスター配線カバー
会議用テーブル 配線ボックスなし(ビティー BT型) ナイキ会議用テーブル 配線ボックスなし(ビティー BT型)ナイキ
62,980税込69,278
1台
6日以内出荷から36日以内出荷
カジュアルで機能的なミーティングスタイルを演出します。
用途ミーティング用、会議用、打合せ用、作業用として高さ(mm)720タイプノックダウン式天板厚さ(mm)26
W型金型デートマークデートマークOM型 外径16mm 浦谷商事W型金型デートマークデートマークOM型 外径16mm浦谷商事
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
文字種別OM型材質SKD11、硬度HRC60°、焼入れ後、研磨仕上げ質量(g)65.7
W型金型デートマークデートマークOM型 外径10mm 浦谷商事W型金型デートマークデートマークOM型 外径10mm浦谷商事
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷
文字種別OM型材質SKD11、硬度HRC60°、焼入れ後、研磨仕上げ質量(g)43.2
W型金型デートマークデートマークOD型 外径20mm 浦谷商事W型金型デートマークデートマークOD型 外径20mm浦谷商事
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷
文字種別OD型材質SKD11、硬度HRC60°、焼入れ後、研磨仕上げ質量(g)72.2
W型金型デートマークデートマークOD型 外径16mm 浦谷商事W型金型デートマークデートマークOD型 外径16mm浦谷商事
16,880税込18,568
1個
3日以内出荷
文字種別OD型材質SKD11、硬度HRC60°、焼入れ後、研磨仕上げ質量(g)65.7
W型金型デートマークデートマークOY型 外径16mm 浦谷商事W型金型デートマークデートマークOY型 外径16mm浦谷商事
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
文字種別OY型材質SKD11、硬度HRC60°、焼入れ後、研磨仕上げ質量(g)65.7
関連キーワード
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら