カテゴリ

  • 安全用品(1)
絞り込み
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ws-ts130」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 防滴露出形天井スピーカー Panasonic(パナソニック)

    防滴露出形天井スピーカー

    Panasonic(パナソニック)
    12,980税込14,278
    1個
    6日以内出荷
    天井面が平らな場合、コーキング材なしで密閉構造を確保。密閉が要望される件名で複数台設置時、作業を低減。 配線余長を中に収納可能。 WS-4430A同様、Φ0.8mm~Φ1.6mmの線径に対応。従来機種からのリニューアルに対応可能。 IPX5に適合し、飛沫のみならず一時的噴水流にも対応。 JIS清浄度クラス1を要求されるクリーンルームに使用可能。
    寸法(mm)Φ222×80(背面スポンジ含まず)質量(kg)1.4形式12cmコーン型使用温度範囲(℃)-20~50仕上本体 :ASA樹脂、シルバーグレー(マンセル 5GY8.5/0.5 近似色)、取付金具 :ステンレス周波数特性140Hz~20kHz(-20dB)入力インピーダンス(Ω)3.3k(3W)、10k(1W)防塵防水性能防水/IPx5(JIS C 0920)、発塵/JIS清浄度クラス1に対応(JIS B 9926の測定において発塵せず)音圧レベル(dB)(出力)92(1m/1W)コネクタ即結端子 N、R、C 各3極適合電線Φ0.8mm~Φ1.6mm単銅線定格入力(W)3、1(スイッチ切換式)