カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ws804gr」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ストロングスパイラル 千代田通商

    ストロングスパイラル

    千代田通商(1件のレビュー)
    2,700税込2,970
    1本
    当日出荷
    コイル径が従来のTPSに比べ30%ほど小さくなり、複数使用時でも絡みにくくなっています。横引きしやすいようにしています。柔軟性に優れています。両端に金具を標準装備しております。
    グレー内径(Φmm)5使用圧力(MPa)0.8外径(Φmm)8ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8接続ホースフィッティング使用流体空気流体温度(℃)-5~60コイル径(mm)30継手G1/4コイル長(mm)350
ホースカテゴリ