カテゴリ

  • 機構部品(2)
  • 電気材料(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「wsd-b」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 配線孔ケーブルクランプ専用ブラケット LAMP(スガツネ工業)

    配線孔ケーブルクランプ専用ブラケット

    LAMP(スガツネ工業)
    339税込373特価
    1個
    当日出荷
    WSD型配線孔ケーブルクランプ用です。 (WSD-70:1個、WSD-140:2個、WSD-280:4個まで取付可能)。配線を90°に曲げて締結できます。
    付属品十字穴付なべ小ねじM4×4(ステンレス鋼)2本トラスコ品番836-3185セット内容十字穴付なべ小ねじM4×4(ステンレス鋼)2本材質鋼(SPCC)質量(g)61仕上ニッケルめっき
  • ダブルアクションサンダーダストパック TRUSCO

    ダブルアクションサンダーダストパック

    TRUSCO
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番116-4524適合機種TWS-125Q質量(g)65
  • 配線締結用ブラケット LAMP(スガツネ工業)

    配線締結用ブラケット

    LAMP(スガツネ工業)
    449税込494
    1個
    3日以内出荷
    WSD型配線孔ケーブルクランプ用です。 (WSD-70:1個、WSD-140:2個、WSD-280:4個まで取付可能)。配線をストレートで締結できます。
    付属品十字穴付なべ小ねじM4×4(ステンレス鋼)2本質量(g)61RoHS指令(10物質対応)対応
  • 配線孔ケーブルクランプ 配線孔ケーブクランプ 防塵仕様 LAMP(スガツネ工業)

    配線孔ケーブルクランプ 配線孔ケーブクランプ 防塵仕様

    LAMP(スガツネ工業)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    ほこりや塵の侵入を簡易的に防ぎます。ニトリルゴムのパッキンとパイルが密閉度を高め、サイズ違いや複数の配線による隙間をふさぎます。ベースプレートとガイドプレートが2分割できるため、ケーブルを抜き差しせずに、部品交換や配線孔の後付けができます。配線交換は、工具を使わずにできます。大小複数の配線を通せます。配線はΦ20まで対応可能で、Φ20の場合はWSD-70:3本、WSD-140:6本、WSD-280:12本まで通すことができます。パッキンを締めつける力が2段階で調整できます。配線孔の本体固定ねじ穴からアースがとれます。
    用途加工機、工作機械の制御盤、配電盤など材質鋼ほか