カテゴリ

  • 作業工具(6)
  • 制御機器(1)
  • 電動工具(1)

「wt-13at」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • トグルスイッチ On-Off-On 単極双投(SPDT)パネルマウント 10 A @ 125 V ac 10 A @ 30 V dc NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    トグルスイッチ On-Off-On 単極双投(SPDT)パネルマウント 10 A @ 125 V ac 10 A @ 30 V dc

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
    1,298税込1,428
    1個
    欠品中
    材質(アクチュエータ)真鍮クロムめっき接触抵抗(mΩ)10スイッチ動作On-Off-OnRoHS指令(10物質対応)対応装着方式パネルマウント動作温度範囲(℃)-30~70コンタクトのコンフィギュレーション単極双投(SPDT)アクチュエータ長さ(mm)17.5ターミナルタイプネジコンタクト定格電流(A)10(125 V ac)、10(30 V dc)パネルのカットアウトサイズ(mm)【直径】12.5IP評価IP67
  • 200AT-13WT用全ネジダイスM12 泉精器製作所

    200AT-13WT用全ネジダイスM12

    泉精器製作所
    18,980税込20,878
    1個
    3日以内出荷
    切断範囲:鉄
    仕様200AT13WTオプション替刃トラスコ品番226-4609
  • 200AT-13WT用全ネジダイスM10 泉精器製作所

    200AT-13WT用全ネジダイスM10

    泉精器製作所
    18,980税込20,878
    1個
    3日以内出荷
    切断範囲:鉄、ステンレス
    仕様200AT13WTオプション替刃トラスコ品番226-4589
  • 200AT-13WT用全ネジダイス3/8 泉精器製作所

    200AT-13WT用全ネジダイス3/8

    泉精器製作所
    15,980税込17,578
    1個
    3日以内出荷
    切断範囲:鉄、ステンレス
    仕様200AT13WT付属品トラスコ品番226-4605
  • 200AT-13WT用全ネジダイス1/2 泉精器製作所

    200AT-13WT用全ネジダイス1/2

    泉精器製作所
    15,980税込17,578
    1個
    3日以内出荷
    切断範囲:鉄
    仕様200AT13WTオプション替刃トラスコ品番226-4607
  • 全ネジピストンカッター 泉精器製作所

    全ネジピストンカッター

    泉精器製作所
    15,980税込17,578
    1個
    3日以内出荷
    各サイズ共用刃
    用途200AT-13WT用仕様200AT13WT付属品トラスコ品番226-4613
  • 全ネジヨーク 泉精器製作所

    全ネジヨーク

    泉精器製作所
    31,980税込35,178
    1個
    3日以内出荷
    受刃ホルダー
    用途200AT-13WT用仕様200AT13WT付属品トラスコ品番226-4598
  • 全ネジカッタ(E Roboシリーズ アタッチメント) 泉精器製作所

    全ネジカッタ(E Roboシリーズ アタッチメント)

    泉精器製作所
    64,980税込71,478
    1個
    3日以内出荷
    切断能力(品名):。軟鋼全ネジボルトW3/8。軟鋼全ネジボルトW1/2。ステンレス全ネジボルトW3/8。ステンレス全ネジボルトW1/2。切断回数(満充電時の目安):。軟鋼材W3/8 60回
    その他W1/2替刃別売トラスコ品番455-8821適合機種イズミ油圧工具種別全ネジカッター質量(kg)0.7