カテゴリ

  • 制御機器(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「wt-18as」の検索結果

1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • トグルスイッチ(Wシリーズ) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    トグルスイッチ(Wシリーズ)

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    トグルスイッチ(Wシリーズ) バウンス防止機構 レバー下降防止機構 一体成形のパネル取付け部 難燃性、絶縁性に優れたケース:UL 94V-0認定品 EU-RoHS指令対応
    用途工作機械、輸送機器、建築/土木機器、食品機械、厨房機器等使用温度範囲(℃)-30~70シリーズWパネル取付孔(Φmm)12.5操作部形状基本レバーパネル取付方式ねじ取付け最大取付パネル厚(mm)4電流容量【1】10A 125V AC【2】6A 250V AC【3】10A 30V DC
kt-180特集
  • おすすめ人気ランキング
  • kt-180