カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「wt-21al」の検索結果

トグルスイッチ(Wシリーズ)
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)¥3,198税込¥3,5181個3日以内出荷から11日以内出荷トグルスイッチ(Wシリーズ) バウンス防止機構 レバー下降防止機構 一体成形のパネル取付け部 難燃性、絶縁性に優れたケース:UL 94V-0認定品 EU-RoHS指令対応用途工作機械、輸送機器、建築/土木機器、食品機械、厨房機器等使用温度範囲(℃)-30~70シリーズWパネル取付孔(Φmm)12.5操作部形状基本レバーパネル取付方式ねじ取付け最大取付パネル厚(mm)4電流容量【1】10A 125V AC【2】6A 250V AC【3】10A 30V DCRoHS指令(10物質対応)対応