カテゴリ

  • 安全用品(3)
絞り込み
ブランド
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「wt-d1814」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ワイヤレスチューナー TOA

    ワイヤレスチューナー

    TOA
    319,800税込351,780
    1個
    3日以内出荷
    水晶制御PLLシンセサイザー方式による800 MHz帯のデジタルワイヤレスチューナーユニットWTU-D1810を4台(2台内蔵、2台増設可能)まで装着できる据え置き型ワイヤレスチューナーで、ラック取付金具MB-15B(別売)を用いてラック取付も可能です。混信やノイズに強いデジタル受信方式を採用することで安定した電波受信が可能となり、また接点出力を使用した外部機器の制御や、メンテナンスソフトウェアによるシステムの状態監視機能等、利便性が良く、信頼性の高い運用が可能です。
    付属品電源コード(2m)×1、カラーマーク(15種類)×1、ホーンプラグ付きコード(1m)×1、設定用ドライバー×1、着脱式ターミナルプラグ(4P)×2仕様【アンテナ入力】75ΩBNCジャック(アンテナ供給電源DC9V最大65mA)、【アンテナ入力ATT】0dB/-10dB2段階切換、【単独出力】定格出力:-10dB(※1)600Ω電子バランス、XLR-3-32相当品(-36dBFs入力時)音量調節ツマミ最大、【ミキシング出力】定格出力:-10dB(※1)(ライン)/-60dB(※1)(マイク)600Ω2段階切換、3極ホーンジャック:電子バランス(3極プラグ)/不平衡(2極プラグ)、【ミキシング入力】定格入力:-10dB(※1)600Ω不平衡2極ホーンジャック、【接点出力】4系統無電圧メイク接点接点容量:DC30V/0.5A着脱式ターミナルブロック(8P)材質パネル:アルミヘアライン黒(マンセルN1.0近似色)、ケース:表面処理鋼板黒(マンセルN1.0近似色)塗装質量(kg)4.3使用温度範囲(℃)-10~50電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)30以下(TU-D18104台使用時)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)420×45.9×300.7周波数特性50Hz~12kHzS/N比95dB以上(Aカーブ使用)受信周波数800MHz帯受信感度24dBμV以下(ビットエラーレート1E-5以下)使用湿度範囲(%RH)30~85(ただし結露のないこと)
  • ワイヤレスアンテナ混合分配器 TOA

    ワイヤレスアンテナ混合分配器

    TOA
    87,980税込96,778
    1個
    3日以内出荷
    800 MHz帯ダイバシティワイヤレスシステム専用の混合分配器です。800 MHz帯ダイバシティワイヤレスチューナーWT-1822,WT-1824,WT-D1812,WT-D1814を合計4台接続できる据置型で、別売のラックマウント金具を用いてラック装着も可能です
    付属品電源コード(2m)×1、BNCプラグ付コード(50cm)×4仕様【混合分配機能】2入力/4出力×2系統、【アンテナ入力ATT】0dB/-6dB/-20dB3段階切換材質パネル:アルミ黒(マンセルN1.0近似色)3分艶塗装、ケース:表面処理鋼板黒(マンセルN1.0近似色)塗装質量(kg)3.4使用温度範囲(℃)-10~50電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)8以下出力75Ω不平衡4回路…2系統BNCジャック寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)420×46×294入力75Ω不平衡2回路…2系統BNCジャック(アンテナ供給電源DC9V最大65mA)周波数帯域(MHz)806~810(通過)利得(dB)0使用湿度範囲(%RH)30~85(ただし結露のないこと)
  • ワイヤレスチューナーユニット TOA

    ワイヤレスチューナーユニット

    TOA
    79,980税込87,978
    1個
    3日以内出荷
    水晶制御PLLシンセサイザー方式による800 MHz帯デジタルワイヤレスチューナーWT-D1812,WT-D1814専用のプラグイン型ダイバシティチューナーユニットです。チューナーパネル設定スイッチの操作による30波の周波数設定、10ch/15chモードの切り換え、および10パターンのコード設定により、15チャンネル同時使用の他、近接エリア間での同一チャンネルの使用にも対応しています。
    付属品カラーマーク(15種類)×1仕様【ダイバシティ方式】デジタルトゥルーダイバシティ方式、【同時使用本数】15本(15chモード)/10本(10chモード)/6本(アナログ併用時)、【コード設定】10パターン切換材質表面処理鋼板質量(g)190使用温度範囲(℃)-10~50電源(V)DC10出力0dB(※2)(0dBFS入力時負荷4.7kΩ以上)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×25×138.6(ハーネス部を除く)消費電流(mA)100以下S/N比92dB以上(Aカーブ使用)(※1)歪率(%)0.5以下受信周波数806.125~809.750MHz(30波のうち1波)受信方式スーパーヘテロダイン方式インピーダンス(Ω)50(アンテナ入力)受信感度24dBμV以下(ビットエラーレート1E-5以下)発振方式水晶制御PLLシンセサイザー方式(局部)使用湿度範囲(%RH)30~85(ただし結露のないこと)