カテゴリ
- 電気材料(3)
絞り込み
「wt5652」の検索結果

アドバンスとったらリモコン
Panasonic(パナソニック)¥9,598~税込¥10,558~1個当日出荷から4日以内出荷専用子器(WTA5652、WAT5654)を使えば、2、3箇所での操作が可能です。 LED照明との負荷適合性が向上。LED照明器具の入力電流値で接続台数が算出できます。定格電圧(V)(受信機)AC100定格周波数(Hz)50/60チャンネル数3(A・B・C)使用電池[発信器]リチウム電池(CR2025)(市販)照度(Lx)5000以下使用周囲温度(℃)0~35電池寿命約2年(2回操作/日)電波到達距離(m)10(障害物のない水平見通し空間)