カテゴリ
- 電気材料(3)
絞り込み
エコロジープロダクト
「wta14119」の検索結果

アドバンス壁熱線センサ自動SW 親器
Panasonic(パナソニック)¥9,498~税込¥10,448~1個当日出荷から4日以内出荷新設計レンズで検知感度がアップし、正面検知が可能になり接地場所がより自由になりました。 従来品のセンサ子器(DC12Vタイプ)が使え、接続できる子器の種類が豊富に。 照明の「切-自動-連続入」の切り替えが手元で行えます。 多箇所検知形 最大3箇所で検知することができます。用途廊下・階段・内玄関タイプ屋内・壁取付使用温度範囲(℃)-10~40消費電力(W)1定格電圧(V)100定格電流(A)3検知方式熱戦レベル変化分検知検知可能速度(m/s)0.3~1負荷容量3A 100V AC連続動作時間(検知後)10秒~30分可変形
アドバンスシリーズ 壁取付 熱線センサ付 自動スイッチ 親器
Panasonic(パナソニック)¥11,980税込¥13,1781個4日以内出荷新設計レンズで検知感度がアップし、正面検知が 可能になり設置場所がより自由になりました。 従来品のセンサ子器(DC12Vタイプ)が使え、接続できる子器の種類が豊富に。 照明の「切-自動-連続入」の切り替えが手元で行えます。 多箇所検知形 最大3箇所で検知することができます。仕様検出動作速度:0.3m/s~1m/s適合配線:Φ1.6 Φ2.0単線専用(親器-子器、子器ー子器間の配線も同様)色マットブラック定格電圧(V)親器:AC100、子器側:DC12V(対地AC 100V)取付場所壁検知範囲160°以上絶縁抵抗(MΩ)100以上使用周囲温度(℃)-10~40検知距離(m)有効:約2以上(正面検知)、約3以上(横切り検知)検知方式熱線レベル変化分検知結線方式ねじなし端子式(電線差し込み式)開閉100000回負荷容量3A 100V AC使用場所廊下・階段・内玄関適合ボックス1コ用スイッチボックス耐電圧(V/min)1200接触仕様半導体制御方式検知エリア30 分割(上:左右17 本、中:左右13 本)
アドバンスシリーズ 壁熱線センサ自動スイッチ 親器
Panasonic(パナソニック)¥11,980税込¥13,1781個4日以内出荷色シルバータイプ壁取付消費電力(W)1定格電圧(V)100使用周囲温度(℃)-10~40検知方式熱線レベル変化分検知検知可能速度(m/s)0.3~1負荷容量3 A 100 V AC使用場所住宅、事務所などの屋内連続動作時間(検知後)10秒~30分可変形RoHS指令(10物質対応)対応