カテゴリ

  • 電気材料(25)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)

「wta1811」の検索結果

関連キーワード
27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アドバンスS壁取付熱線センサ付自動 Panasonic(パナソニック)

    アドバンスS壁取付熱線センサ付自動

    Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
    9,798税込10,778
    1個
    当日出荷
    LED照明との適合性の高い2線式。電子スイッチ(子器)との接続で、手動でのON/OFFが可能。 新設計レンズで検知感度がアップし、正面から近づく人の検知が可能になり設置場所がより自由になりました。 2線式だから既設スイッチからの取り替えにおすすめ。
    用途内玄関適合(配線)Φ1.6、Φ2.0単線専用タイプ屋内・壁取付使用温度範囲(℃)-10~40消費電力(W)0.05定格電圧(V)100検知方式熱戦レベル変化分検知検知可能速度(m/s)0.3~1負荷容量1.2A 100V AC連続動作時間(検知後)10秒~30分可変形
  • アドバンスシリーズ 壁取付熱線センサ付自動スイッチ Panasonic(パナソニック)

    アドバンスシリーズ 壁取付熱線センサ付自動スイッチ

    Panasonic(パナソニック)
    13,980税込15,378
    1個
    3日以内出荷
    シルバータイプ壁取付消費電力(W)0.05定格電圧(V)100使用周囲温度(℃)-10~40検知方式熱線レベル変化分検知検知可能速度(m/s)0.3~1負荷容量1.2 A 100 V AC使用場所住宅、事務所などの屋内連続動作時間(検知後)10秒~30分可変形RoHS指令(10物質対応)対応
  • アドバンスシリーズ 壁取付 熱線センサ付 自動スイッチ Panasonic(パナソニック)

    アドバンスシリーズ 壁取付 熱線センサ付 自動スイッチ

    Panasonic(パナソニック)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    LED証明との適合性の高い2線式。電子スイッチ(子器)との接続で、手動でON/OFFが可能。 新設計レンズで検知感度がアップし、正面から近づく人の検知が可能になり設置場所がより自由になりました。 2線式だから既設スイッチからの取り替えにおすすめ。
    仕様検出動作速度:0.3m/s~1m/s適合配線:Φ1.6 Φ2.0単線専用マットブラック消費電力(W)0.05定格電圧(V)AC100取付場所検知範囲160°以上絶縁抵抗(MΩ)100以上使用周囲温度(℃)-10~40検知距離(m)有効:約2以上(正面検知)、約3以上(横切り検知)検知方式熱線レベル変化分検知結線方式ねじなし端子式(電線差し込み式)開閉100000回負荷容量1.2A 100V AC使用場所内玄関適合ボックス1コ用スイッチボックス耐電圧(V/min)1200接触仕様半導体スイッチ方式検知エリア30 分割(上:左右17 本、中:左右13 本)
  • アドバンスシリーズ 壁取付熱線センサ付自動スイッチ Panasonic(パナソニック)

    アドバンスシリーズ 壁取付熱線センサ付自動スイッチ

    Panasonic(パナソニック)
    11,980税込13,178
    1個
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • アドバンスシリーズ 壁取付熱線センサ付自動スイッチ Panasonic(パナソニック)

    アドバンスシリーズ 壁取付熱線センサ付自動スイッチ

    Panasonic(パナソニック)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    人の動きを検知して、スイッチを自動でON/OFFできます スイッチスペース付なので、不要なブランクチップを廃棄する手間を省きます
    仕様SW(2線式・3路配線対応形)適合(配線)Φ1.6、Φ2.0単線専用タイプ屋内・壁取付使用温度範囲(℃)-10~40消費電力(W)0.05定格電圧(V)100機能スイッチスペース付検知方式熱戦レベル変化分検知検知可能速度(m/s)0.3~1負荷容量1.2A 100V AC開閉回数(回)100000適合ボックス1コ用スイッチボックス連続動作時間(検知後)10秒~30分可変形RoHS指令(10物質対応)対応
  • 住宅向 コスモシリーズワイド21 壁取熱線センサ付自動スイッチ(明るさセンサ・手動スイッチ付) Panasonic(パナソニック)

    住宅向 コスモシリーズワイド21 壁取熱線センサ付自動スイッチ(明るさセンサ・手動スイッチ付)

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    正面検知が可能に。温度差の少ない夏場の検知性能が向上。 検知エリア数が増えて、正面検知が可能に。
    取付壁取付定格電圧(V)100定格電流(A)1.2適合プレート(ラウンド)WTC7101W、(スクエア)WT8101W連続動作時間(検知後)10秒~30分可変形
  • フルカラー 壁取付熱線センサ付自動スイッチ Panasonic(パナソニック)

    フルカラー 壁取付熱線センサ付自動スイッチ

    Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
    7,798税込8,578
    1個
    当日出荷
    結線方式ねじなし端子式
  • アドバンス壁熱線センサ自動SW 親器 Panasonic(パナソニック)

    アドバンス壁熱線センサ自動SW 親器

    Panasonic(パナソニック)
    9,498税込10,448
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    新設計レンズで検知感度がアップし、正面検知が可能になり接地場所がより自由になりました。 従来品のセンサ子器(DC12Vタイプ)が使え、接続できる子器の種類が豊富に。 照明の「切-自動-連続入」の切り替えが手元で行えます。 多箇所検知形 最大3箇所で検知することができます。
    用途廊下・階段・内玄関タイプ屋内・壁取付使用温度範囲(℃)-10~40消費電力(W)1定格電圧(V)100定格電流(A)3検知方式熱戦レベル変化分検知検知可能速度(m/s)0.3~1負荷容量3A 100V AC連続動作時間(検知後)10秒~30分可変形
  • アドバンスS 埋込ほたるスイッチB Panasonic(パナソニック)

    アドバンスS 埋込ほたるスイッチB

    Panasonic(パナソニック)(13件のレビュー)
    469税込516
    1個
    当日出荷
    仕様埋込ほたるスイッチ(表示付)消費電力(W)0.04定格電圧(V)100定格電流(A)AC15A回路方式B片切
  • アドバンスS埋込電子スイッチ Panasonic(パナソニック)

    アドバンスS埋込電子スイッチ

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    仕様子器・ほたる機能付定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60結線方式ねじなし端子式(電線差込み式)
  • アドバンススイッチプレート(1連用) Panasonic(パナソニック)

    アドバンススイッチプレート(1連用)

    Panasonic(パナソニック)(9件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    プレート形状1連用
  • アドバンスシリーズ熱線センサ付自動スイッチ マットベージ Panasonic(パナソニック)

    アドバンスシリーズ熱線センサ付自動スイッチ マットベージ

    Panasonic(パナソニック)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    スイッチハンドルをプレートと同一質感にリニューアル「アドバンスシリーズ(ソリッド)」。・スイッチ全体の質感を統一し空間との調和性を高めます。(検知後連続動作時間約10秒~30分可変形)(明るさセンサ・手動スイッチ付)
    取付壁取付RoHS指令(10物質対応)対応
  • アドバンスシリーズ 壁取付熱線センサ付自動スイッチ Panasonic(パナソニック)

    アドバンスシリーズ 壁取付熱線センサ付自動スイッチ

    Panasonic(パナソニック)
    11,980税込13,178
    1個
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • アドバンスシリーズ熱線センサ付自動スイッチ マットグレー Panasonic(パナソニック)

    アドバンスシリーズ熱線センサ付自動スイッチ マットグレー

    Panasonic(パナソニック)
    9,998税込10,998
    1個
    5日以内出荷
    スイッチハンドルをプレートと同一質感にリニューアル「アドバンスシリーズ(ソリッド)」。・スイッチ全体の質感を統一し空間との調和性を高めます。(2線式・3路配線対応形)(LED専用)(検知後連続動作時間約10秒~30分可変形)(明るさセンサ・手動スイッチ付)
    取付壁取付RoHS指令(10物質対応)対応
  • アドバンスシリーズ熱線センサ付自動スイッチ マットグレー Panasonic(パナソニック)

    アドバンスシリーズ熱線センサ付自動スイッチ マットグレー

    Panasonic(パナソニック)
    9,998税込10,998
    1個
    5日以内出荷
    スイッチハンドルをプレートと同一質感にリニューアル「アドバンスシリーズ(ソリッド)」。・スイッチ全体の質感を統一し空間との調和性を高めます。(2線式・3路配線対応形)(LED専用)(検知後連続動作時間約10秒~30分可変形)(明るさセンサ・手動スイッチ付)(スイッチスペース付)
    取付壁取付RoHS指令(10物質対応)対応
  • アドバンスシリーズ熱線センサ付自動スイッチ スマットホワイト Panasonic(パナソニック)

    アドバンスシリーズ熱線センサ付自動スイッチ スマットホワイト

    Panasonic(パナソニック)
    9,998税込10,998
    1個
    5日以内出荷
    スイッチハンドルをプレートと同一質感にリニューアル「アドバンスシリーズ(ソリッド)」。・スイッチ全体の質感を統一し空間との調和性を高めます。(2線式・3路配線対応形)(LED専用)(検知後連続動作時間約10秒~30分可変形)(明るさセンサ・手動スイッチ付)(スイッチスペース付)
    取付壁取付RoHS指令(10物質対応)対応
  • アドバンスシリーズ熱線センサ付自動スイッチ マットブラック Panasonic(パナソニック)

    アドバンスシリーズ熱線センサ付自動スイッチ マットブラック

    Panasonic(パナソニック)
    9,998税込10,998
    1個
    5日以内出荷
    スイッチハンドルをプレートと同一質感にリニューアル「アドバンスシリーズ(ソリッド)」。・スイッチ全体の質感を統一し空間との調和性を高めます。(2線式・3路配線対応形)(LED専用)(検知後連続動作時間約10秒~30分可変形)(明るさセンサ・手動スイッチ付)(スイッチスペース付)
    取付壁取付RoHS指令(10物質対応)対応
  • アドバンスシリーズ熱線センサ付自動スイッチ マットベージュ Panasonic(パナソニック)

    アドバンスシリーズ熱線センサ付自動スイッチ マットベージュ

    Panasonic(パナソニック)
    9,998税込10,998
    1個
    8日以内出荷
    スイッチハンドルをプレートと同一質感にリニューアル「アドバンスシリーズ(ソリッド)」。・スイッチ全体の質感を統一し空間との調和性を高めます。(2線式・3路配線対応形)(LED専用)(検知後連続動作時間約10秒~30分可変形)(明るさセンサ・手動スイッチ付)
    取付壁取付RoHS指令(10物質対応)対応
  • 人感センサースイッチ DAIKO(大光電機)

    人感センサースイッチ

    DAIKO(大光電機)(1件のレビュー)
    8,798税込9,678
    1個
    当日出荷
    材質プラスチック 白
  • コスモシリーズワイド21 壁取付 熱線センサ付き自動スイッチ(親機) Panasonic(パナソニック)

    コスモシリーズワイド21 壁取付 熱線センサ付き自動スイッチ(親機)

    Panasonic(パナソニック)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    正面検知が可能に。 温度差の少ない夏場の検知性能が向上。
    用途廊下・階段・内玄関仕様壁取付、検出動作速度:0.3 m/s~ 1 m/sタイプ屋内周波数(Hz)50-60消費電力(W)1定格電圧(V)AC100適合電線(mm2)Φ1.6,Φ2使用周囲温度(℃)-10~40検知方式熱線レベル変化分検知負荷容量3A 100V AC連続動作時間(検知後)約10~30分可変形
  • アドバンス壁熱線センサ自動SW 子器 Panasonic(パナソニック)

    アドバンス壁熱線センサ自動SW 子器

    Panasonic(パナソニック)
    7,298税込8,028
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    新設計レンズで検知感度がアップし、正面検知が可能になり接地場所がより自由になりました。 従来品のセンサ子器(DC12Vタイプ)が使え、接続できる子器の種類が豊富に。 照明の「切-自動-連続入」の切り替えが手元で行えます。 多箇所検知形 最大3箇所で検知することができます。
    仕様ブランクチップ付使用温度範囲(℃)-10~40消費電力(W)5定格電圧(V)DC12(無極性)(対地AC100)検知方式熱戦レベル変化分検知結線方式ねじなし端子式(電線差し込み式)検知可能速度(m/s)0.3~1
  • 施設向 天井取付熱線センサ付自動スイッチ Panasonic(パナソニック)

    施設向 天井取付熱線センサ付自動スイッチ

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    天井の高い倉庫や工場にも”かってにスイッチ”で省エネ・快適!(天井高さ3m~10mまで)
  • アドバンスSトイレ壁熱線センサSW Panasonic(パナソニック)

    アドバンスSトイレ壁熱線センサSW

    Panasonic(パナソニック)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    用途トイレ仕様換気扇連動用明るさセンサ付適合(配線)Φ1.6、Φ2.0単線専用タイプ屋内・壁取付使用温度範囲(℃)0~35消費電力(W)1定格電圧(V)100検知方式熱戦レベル変化分検知検知可能速度(m/s)0.3~1負荷容量照明1.2A 100V AC・換気扇1A 100V AC開閉回数(回)100000適合ボックス1コ用スイッチボックス連続動作時間(検知後)10秒~30分可変形
  • アドバンスシリーズ 壁取付 熱線センサ付 自動スイッチ 親器 Panasonic(パナソニック)

    アドバンスシリーズ 壁取付 熱線センサ付 自動スイッチ 親器

    Panasonic(パナソニック)
    11,980税込13,178
    1個
    4日以内出荷
    新設計レンズで検知感度がアップし、正面検知が 可能になり設置場所がより自由になりました。 従来品のセンサ子器(DC12Vタイプ)が使え、接続できる子器の種類が豊富に。 照明の「切-自動-連続入」の切り替えが手元で行えます。 多箇所検知形 最大3箇所で検知することができます。
    仕様検出動作速度:0.3m/s~1m/s適合配線:Φ1.6 Φ2.0単線専用(親器-子器、子器ー子器間の配線も同様)マットブラック定格電圧(V)親器:AC100、子器側:DC12V(対地AC 100V)取付場所検知範囲160°以上絶縁抵抗(MΩ)100以上使用周囲温度(℃)-10~40検知距離(m)有効:約2以上(正面検知)、約3以上(横切り検知)検知方式熱線レベル変化分検知結線方式ねじなし端子式(電線差し込み式)開閉100000回負荷容量3A 100V AC使用場所廊下・階段・内玄関適合ボックス1コ用スイッチボックス耐電圧(V/min)1200接触仕様半導体制御方式検知エリア30 分割(上:左右17 本、中:左右13 本)
  • 台付シングル混合水栓(エコシングル、共用) TOTO

    台付シングル混合水栓(エコシングル、共用)

    TOTO
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    仕様ソフト吐水、エコシングル、メタルハンドル規格JIS規格適合場所キッチンJIS規格JIS B 2061取付け方法台付使用地区一般地・寒冷地共用
  • アドバンス簡易耐火スイッチプレート1連用 Panasonic(パナソニック)

    アドバンス簡易耐火スイッチプレート1連用

    Panasonic(パナソニック)
    389税込428
    1個
    当日出荷
    マットホワイトプレート形状1連用
  • アドバンス埋込トリプルSW用ハンドル表示 Panasonic(パナソニック)

    アドバンス埋込トリプルSW用ハンドル表示

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    279税込307
    1個
    当日出荷
    仕様表示付・ネームなし種別トリプル
関連キーワード
hh11113特集
  • おすすめ人気ランキング
  • hh11113