カテゴリ
- 電気材料(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「wta1811csk」の検索結果

アドバンスシリーズ 壁取付熱線センサ付自動スイッチ
Panasonic(パナソニック)¥13,980税込¥15,3781個3日以内出荷色シルバータイプ壁取付消費電力(W)0.05定格電圧(V)100使用周囲温度(℃)-10~40検知方式熱線レベル変化分検知検知可能速度(m/s)0.3~1負荷容量1.2 A 100 V AC使用場所住宅、事務所などの屋内連続動作時間(検知後)10秒~30分可変形RoHS指令(10物質対応)対応