カテゴリ
- 電気材料(5)
絞り込み
エコロジープロダクト
「wta19119」の検索結果

アドバンス壁熱線センサ自動SW 子器
Panasonic(パナソニック)¥7,298~税込¥8,028~1個当日出荷から4日以内出荷新設計レンズで検知感度がアップし、正面検知が可能になり接地場所がより自由になりました。 従来品のセンサ子器(DC12Vタイプ)が使え、接続できる子器の種類が豊富に。 照明の「切-自動-連続入」の切り替えが手元で行えます。 多箇所検知形 最大3箇所で検知することができます。仕様ブランクチップ付使用温度範囲(℃)-10~40消費電力(W)5定格電圧(V)DC12(無極性)(対地AC100)検知方式熱戦レベル変化分検知結線方式ねじなし端子式(電線差し込み式)検知可能速度(m/s)0.3~1
アドバンスシリーズ 壁取付熱線センサ付 自動スイッチ
Panasonic(パナソニック)¥8,798税込¥9,6781個4日以内出荷新設計レンズで検知感度がアップし、正面検知が 可能になり設置場所がより自由になりました。 従来品のセンサ子器(DC12Vタイプ)が使え、接続できる子器の種類が豊富に。 照明の「切-自動-連続入」の切り替えが手元で行えます。 多箇所検知形 最大3箇所で検知することができます。仕様検出動作速度:0.3m/s~1m/s適合配線:Φ1.6 Φ2.0単線専用(親器-子器、子器ー子器間の配線も同様)色マットブラック定格電圧(V)DC12V(対地AC 100V)取付場所壁消費電流(mA)定格:5検知範囲160°以上絶縁抵抗(MΩ)100以上使用周囲温度(℃)-10~40検知距離(m)有効:約2以上(正面検知)、約3以上(横切り検知)配線方式信号:2線無極配線方式結線方式ねじなし端子式(電線差し込み式)使用場所廊下・階段・内玄関適合ボックス1コ用スイッチボックス耐電圧(V/min)1200検知エリア30 分割(上:左右17 本、中:左右13 本)
アドバンスシリーズ熱線センサ付自動スイッチ マットベージュ
Panasonic(パナソニック)¥7,398税込¥8,1381個5日以内出荷スイッチハンドルをプレートと同一質感にリニューアル「アドバンスシリーズ(ソリッド)」。・スイッチ全体の質感を統一し空間との調和性を高めます。(子器)(ブランクチップ付)取付壁取付RoHS指令(10物質対応)対応
アドバンスシリーズ 壁熱線センサ自動スイッチ 子器
Panasonic(パナソニック)¥8,498税込¥9,3481個5日以内出荷色シルバータイプ壁取付電源電圧(V)DC 12使用周囲温度(℃)-10~40検知方式熱線レベル変化分検知検知可能速度(m/s)0.3~1使用場所住宅、事務所などの屋内連続動作時間(検知後)10秒~30分可変形RoHS指令(10物質対応)対応