カテゴリ
- 電気材料(4)
絞り込み
エコロジープロダクト
「wta575831」の検索結果

アドバンスシリーズ LED 埋込 逆位相調光スイッチC適合 LED3.2A・ロータリ式
Panasonic(パナソニック)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷色マットブラックRoHS指令(10物質対応)対応
アドバンスシリーズ LED 埋込逆位相調光スイッチC
Panasonic(パナソニック)¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷から4日以内出荷アドバンスシリーズ用途調光スイッチC仕様LED 埋込 逆位相調光スイッチC(ほたるスイッチC)種別ネームなしスイッチロータリー式定格適合LED専用 AC100V 320VA機能下限照度設定機能付適合プレートWTA7101FK アドバンスシリーズ スイッチプレート など
アドバンスシリーズ LED埋込逆位相調光スイッチC
Panasonic(パナソニック)¥12,980税込¥14,2781個3日以内出荷色シルバー消費電力(W)0.07(消灯時)使用周囲温度(℃)-10~40使用電圧範囲(V)AC 90~110使用場所住宅、事務所などの屋内RoHS指令(10物質対応)対応