カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(261)
- 電気材料(69)
- 溶接用品(58)
- パソコン/周辺機器(18)
- 科学研究・開発用品(10)
- 制御機器(8)
- 農業機械(6)
- 農業・園芸資材(4)
- 作業工具(4)
- 防犯用品(3)
- 安全保護具(2)
- 切削工具(2)
- 研磨材(2)
- バイク部品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 厨房用品(1)
- 日用品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- カー用品(1)
- 作業服(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)(320)
- ダイヘン(55)
- 本多電子(10)
- メディアカバーマーケット(8)
- ホンダ(6)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(4)
- 未来のアグリ(4)
- タツタ電線(3)
- フエニックス・コンタクト(3)
- エアージェイ(3)
- アイリスオーヤマ(2)
- 京セラ(2)
- コヅチ(2)
- 日本研紙(2)
- 塚本無線(2)
- SK11(2)
- MOFT(モフト)(2)
- アズワン(1)
- EPSON(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「wtc」の検索結果

インクジェットインク WOCCS WTC-TSF01 黒 (WHP-SA2専用)
ユニオンケミカー¥22,980税込¥25,2781個当日出荷WOCCS(ウォックス)はインクメーカーであるユニオンケミカー株式会社のオリジナルブランドです 「WTC-TSF01」はWHP-SA2用の速乾黒インクです。 速乾で高密着インクです。 インクが吐出するノズルが乾燥しにくいので運用もしやすいです。用途紙、段ボール、プラスチック、フィルム、金属(鉄、ステンレス、アルミなど)、塩ビパイプ、などいろいろな物に印刷が可能仕様メーカー型番:64008221個装箱入色黒インク色黒RoHS指令(10物質対応)対応
コスモシリーズ ワイド21 埋込 電子トイレ換気スイッチ
Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)¥7,898税込¥8,6881個当日出荷コスモシリーズワイド21 埋込電子トイレ換気スイッチ(照明・換気扇連動形)(換気扇消し遅れ0~約30分可変形)(ホワイト)材質ボディ:ユリア(グリーン)、カバー:PBT樹脂(ブラック)、取付枠:亜鉛鋼板(t1.5)、ハンドル:アクリル(ネームカバー)(透明)/ABS樹脂(オフホワイト)色ホワイト適合規格電気用品安全法(特定電気用品)定格電圧(V)照明:AC100、換気扇:AC100定格電流(A)照明:2、換気扇:1適合プレートWTC7101W コスモシリーズワイド21スイッチプレート(1連用)(ラウンド)(ホワイト)等
新金属スイッチプレート2型
Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)¥759~税込¥835~1個当日出荷から4日以内出荷コスモシリーズワイド21材質新金属色ライトシルバープレートスイッチプレート
Wi-Fiルーター 無線LAN 中継器 867+300Mbps 11ac.n.a.g.b
エレコム¥5,998税込¥6,5981個当日出荷業界最薄※で設置場所を選ばず、最適な設置場所をランプで知らせるUSB給電式の超薄型11ac(Wi-Fi5)対応2x2中継器です。※ 2018年11月時点 Wi-Fi Alliance加盟企業が販売する11ac対応中継器において。 無線ルーターの電波を延長して利用範囲を拡大する「無線LAN中継器」です。 従来製品と比べて、製品体積を72%縮小しています。※WTC-1167HWHと比較した場合。 Wi-Fiルーター(親機)とは、親機と本製品のWPSボタンを押すだけで接続が可能です。 製品前面のLEDランプが、一番効率良く電波を中継できる設置場所を知らせます。USB電源アダプタに挿すだけで、ルーターと近過ぎる(電波が強すぎる)場合には赤、最適な場所では緑、遠すぎる場合には緑赤の点滅で知らせるため、アプリ不要の簡単設定です。 本製品を使用した検証では、実測値で3倍通信速度を改善することができています。※ 木造3階建家屋で1Fに11ac2x2のWi-Fiルーター、2Fに本製品を設置して、1Fから3Fへ通信した場合の5GHz通信速度 電波干渉に強い5GHz帯(11ac/n/a)は867Mbps、一般的な通信帯域である2.4GHz帯(11n/g/b)は300Mbpsの高速通信に対応しています。(規格値) バンドステアリング機能を搭載し、より快適な帯域(5GHz/2.4GHz帯)を自動で選択・接続します。 前後180度回転する可動式USBタイプで、電波干渉を受けにくい向きに調節することができます。※ USB電源アダプタは付属しておりません。家庭用コンセントへ本製品を接続する場合は5V1A以上出力のUSB電源アダプタが必要になります。 過剰な発熱を防ぐ安全機能も搭載しています。 集中して電波を送信する「ビームフォーミングZ」により、iPhone XSやXRなどの対応する端末では、離れた場所でも快適につながります。 DXアンテナ監修で、ノイズに強く5GHz帯・2.4GHz帯で独立した超高感度の内蔵アンテナ(2×2)を搭載しています。 複数端末に別々のデータを送信できるMU-MIMO機能搭載により、端末側がMU-MIMO対応であれば、最大2台の同時通信・処理が可能です。用途Wi-Fiルーターから離れた場所のスマホやタブレットへWi-Fiを届けたいときに最適です。 無線ルーターの電波を延長して利用範囲を拡大できます。 薄くてスリムなため設置場所にも困りません。質量(g)約40設定方式WPS対応保証期間1年間設置形態コンセント、タップ等(別途USB電源アダプタ必要)アクセス方式インフラストラクチャー対応プロトコルTCP/IP(IPv4)
LEDクランプライト専用ベース
アイリスオーヤマ(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷【置き型台座】LEDクランプライト専用のベースです。クランプライトのクランプとベースを交換することで、「置き型投光器」としてお使いいただけます。 適合商品:LWT-2000C、LWT-3000C、LWT-5500C ↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓用途アイリスオーヤマクランプライトの固定に。トラスコ品番859-5243材質アルミダイカスト質量(g)600寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)153×181×67
バケツヒーター 温度調節・タイマー
SK11¥11,980税込¥13,1781台当日出荷安全・安心。過昇防止センサー、温度調整、タイマー付きの充実装備バケツヒーターです。温度が一定以上になると電源を切る過昇防止センサー付きで空焚きを防止します。三本脚でバケツの底部にヒーターが接地することを防ぎ、バケツ内での安定感が高くなります。パイプ部分はステンレス製でサビにくく、お手入れ、保管が楽です。最低、最高水位線が本体パイプにマークされているため、消えてしまったりはがれてしまう心配がありません。フック部分は可動式のため、バケツのサイズに合わせて調整が可能です。用途内装・土木建築現場、アウトドアレジャー等で、バケツの水を温める電熱式ヒーター。仕様温度過昇防止装置(空焚き防止)付き材質ヒーター・パイプ:ステンレス(SUS316)、コード:VCFF、ケース:樹脂幅(mm)151高さ(mm)149質量(g)1050奥行(mm)400消費電力(W)1000定格電圧(V)AC100(50/60Hz)電源コード(m)2(アース線あり)温度調整範囲(℃)30~110タイマー30~180分最低水位(mm)100水量(L)【最大】30認証マークPSEマーク認証済み
シリンダ形近接センサ:FL7Mシリーズ
azbil(旧:山武)(1件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷から82日以内出荷●豊富なラインナップ:シールド/非シールド、長距離検出タイプ、アルミ粉対策、耐クーラント、耐スパッタなど多用途モデルを用意。 ●IP67の高い耐環境性能:水・油・粉じんがある現場でも使用可能。 ●直流2線式・3線式をラインナップ ●高い耐ノイズ性・回路保護:サージ吸収、負荷短絡保護、逆接続保護を備え高信頼。用途●自動機・産業機械の金属ワーク有無検出:搬送装置、組立機、加工機でのワーク検出に最適。 ●シリンダ位置検出:シリンダストローク終端・原点検出に広く使用。 ●溶接工程・粉塵/油環境での検出。 ●耐スパッタ・耐クーラント・アルミ粉対策モデルで過酷環境に対応。
コスモシリーズワイド21埋込ファンコイル用 風量調整スイッチ
Panasonic(パナソニック)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷ホテルやオフィスの空調機器の風量調節スイッチ。タイプ3段切替形使用温度範囲(℃)-10~+40定格AC6A 100V用結線方式ねじなし端子式
LED埋込逆位相調光スイッチC コスモシリーズワイド21 適合LED専用 3.2A ロータリー式 下限照度設定機能付
Panasonic(パナソニック)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷色ホワイト
耐水ペーパー
日本研紙¥6,498~税込¥7,148~1箱(100枚)当日出荷美麗な研磨面作業に欠かすことのできない代表的研磨紙です。 耐久性に優れており湿式・乾式両分野に使用できます。 極細番手は#3000までのラインナップをそろえています。用途金属・木工塗装面の仕上げ研磨に。 金属素材の仕上げ研磨に。 プラスチック類の仕上げ研磨に。長さ(mm)280幅(mm)230色グレー砥材炭化ケイ素
三角ネジ用ドライバーセット
SK11(7件のレビュー)¥899税込¥9891セット当日出荷4サイズに対応する、三角ネジ専用ドライバーです。エラストマー樹脂グリップ採用で、滑りにくく力が掛けやすいです。玩具や景品にある三角ネジに使用できます。用途三角ネジの締付け、緩め作業。セット内容三角ドライバ:2.0×2.2・1.6×2.3(mm)商品構成セット品
WILLCOOK 専用コンマグケーブル
WILLTEX¥2,273税込¥2,5001本5日以内出荷WILLCOOK PACKABLE、WILLCOOK HO-ONⅡ、WILLTEX(R)防寒ジャケット専用コンマグ。バッグ裏側の接点にコントロールマグケーブルを取り付けて、USBケーブルにモバイルバッテリー(市販やお手持ちのもの)を接続して利用します。操作は、手動でボタンを押すだけで、4段階の温度を調節できます。対応商品WILLCOOK PACKABLE、WILLCOOK HO-ONⅡ、WILLTEX(R)防寒ジャケット
住宅向 天井取付熱線センサ付自動スイッチ 操作ユニット
Panasonic(パナソニック)¥4,798~税込¥5,278~1個当日出荷から5日以内出荷規格JIS C 8304(屋内用小形スイッチ)に準拠定格15A 250V AC
...