カテゴリ

  • 電気材料(15)
  • 制御機器(4)
  • 空調・照明・電設資材(1)

「wtc53315k」の検索結果

関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ワイドあけたらタイマ Panasonic(パナソニック)

    ワイドあけたらタイマ

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 常時換気タイマスイッチ Panasonic(パナソニック)

    常時換気タイマスイッチ

    Panasonic(パナソニック)
    7,398税込8,138
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ホワイト
  • アドバンスシリーズ あけたらタイマ(2線式・親器3路配線対応形 Panasonic(パナソニック)

    アドバンスシリーズ あけたらタイマ(2線式・親器3路配線対応形

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    8,898税込9,788
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    普段はスイッチ、ハンドルを開けるとタイマに。照明を自動でON/OFFするので、留守中の簡易防犯やエクステリアの演出におすすめです。
    タイプON/OFFタイプ消費電力(W)0.1以下(待機時)定格電圧(V)AC100定格電流(A)2.4定格周波数(Hz)50/60時計機能時刻表示:24時間表示(秒表示なし)/現在時刻確定後0秒のスタート、時刻制度:月差±30秒(室温25℃にて)RoHS指令(10物質対応)対応タイマー機能24時間繰り返し動作、留守番/定刻タイマー『入』:1動作・留守番/定刻タイマー『切』:1動作
  • 浴室換気扇スイッチセット Panasonic(パナソニック)

    浴室換気扇スイッチセット

    Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
  • 浴室・洗面・脱衣室 換気専用タイマスイッチ Panasonic(パナソニック)

    浴室・洗面・脱衣室 換気専用タイマスイッチ

    Panasonic(パナソニック)(17件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    結線方式ねじなし端子式
  • コスモシリーズ ワイド21 埋込 電子トイレ換気スイッチ Panasonic(パナソニック)

    コスモシリーズ ワイド21 埋込 電子トイレ換気スイッチ

    Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
    7,898税込8,688
    1個
    当日出荷
    コスモシリーズワイド21 埋込電子トイレ換気スイッチ(照明・換気扇連動形)(換気扇消し遅れ0~約30分可変形)(ホワイト)
    材質ボディ:ユリア(グリーン)、カバー:PBT樹脂(ブラック)、取付枠:亜鉛鋼板(t1.5)、ハンドル:アクリル(ネームカバー)(透明)/ABS樹脂(オフホワイト)ホワイト適合規格電気用品安全法(特定電気用品)定格電圧(V)照明:AC100、換気扇:AC100定格電流(A)照明:2、換気扇:1適合プレートWTC7101W コスモシリーズワイド21スイッチプレート(1連用)(ラウンド)(ホワイト)等
  • アドバンスシリーズ あけたらタイマ 親器遅れ消灯 留守番タイマ機能付 Panasonic(パナソニック)

    アドバンスシリーズ あけたらタイマ 親器遅れ消灯 留守番タイマ機能付

    Panasonic(パナソニック)
    8,198税込9,018
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    普段はスイッチ、ハンドルを開けるとタイマに。照明を自動でON/OFFするので、留守中の簡易防犯やエクステリアの演出におすすめです。
    タイプON/OFFタイプ消費電力(W)1以下(待機時)定格電圧(V)AC100定格電流(A)4定格周波数(Hz)50/60時計機能時刻表示:24時間表示(秒表示なし)/現在時刻確定後0秒のスタート、時刻制度:月差±30秒(室温25℃にて)RoHS指令(10物質対応)対応タイマー機能24時間繰り返し動作、留守番/定刻タイマー『入』:1動作・留守番/定刻タイマー『切』:1動作
  • 24時間デジタルタイムスイッチ Panasonic(パナソニック)

    24時間デジタルタイムスイッチ

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    4動作まで設定可能(ON/OFFで2動作) 見やすい液晶表示 切タイマ機能付(1~99分まで設定) 表示(パイロット・ほたる機能)付
    定格15A 100V AC動作方式24時間繰り返し動作回路方式半導体制御方式タイマー設定入時刻から切時刻までの間隔は1分~23時間59分(1分単位)結線方式ねじなし端子式
  • タイムスイッチ TB17Nシリーズ Panasonic(パナソニック)

    タイムスイッチ TB17Nシリーズ

    Panasonic(パナソニック)(50件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    種別24時間式形状ボックス型周波数(Hz)50/60(切替式)消費電力(W)1.5接点構成1a精度(時間)電源周波数に同期出力方式タイマー出力外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)72×123×50許容誤差(設定間隔時間)±5分以内取付け方法露出・パネル ※別売金具TB1782必要タイマー設定最小単位/15分ON/OFF最小間隔/30分ON/OFF動作回数/標準6動作手動操作方式ON/OFF切替ツマミ付駆動方式交流モータ式色(本体)アッシュグレイ(6.2GY 7/0.4)回路数1停電補償時間なし時間設定単位30分開閉回数(回)(接点)5万
  • プログラムタイマー(ホワイト) リーベックス

    プログラムタイマー(ホワイト)

    リーベックス(27件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    24時間を15分単位で何回でも毎日自動的に電気器具の電源を「入・切」します。
    用途毎日同じ時間に入・切を設定したい時にライト、サーキュレーター、イルミネーション、水槽のライト・タブレットやPCの充電などの自動入・切の設定にホワイトコンセント個数1入力電圧(V)AC100(50/60Hz)容量(W)使用容量:1500時間設定単位15分単位(最大48動作)誤差時計:±10分/24時間(最大)、タイマー:±5分/15分間
  • 浴室換気用タイマースイッチ 東芝キヤリア

    浴室換気用タイマースイッチ

    東芝キヤリア(1件のレビュー)
    7,298税込8,028
    1個
    当日出荷
    色調(表示・ネーム付スイッチカバー(M))ニューホワイト、(WIDEiプレート)ニューホワイト
  • 24時間くりかえしタイマー Panasonic(パナソニック)

    24時間くりかえしタイマー

    Panasonic(パナソニック)(8件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷
    切り忘れ防止で、かしこく節電 スタンド照明やテレビを「入」「切」させて、簡易的な防犯対策(いるふり防犯)ができます。室内のイルミネーションやテレビなどに使えば、自動「入」「切」で切り忘れ防止、省エネに役立ちます
    定格15A AC100V寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)102×70×47定格周波数(Hz)50/60(切替式)1目盛15分コードコンセント直結式最大設定時間24時間設置場所屋内時間設定単位30分タイマー設定誤差±7.5分
  • タイムスイッチ TB156シリーズ Panasonic(パナソニック)

    タイムスイッチ TB156シリーズ

    Panasonic(パナソニック)(13件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷
    形状JIS協約型周波数(Hz)50/60消費電力(W)(AC100V)1、(AC200V)2接点構成1c時間仕様15分精度(時間)±15秒/月(25℃にて)出力方式タイマー出力商品番号TB15601K外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×99×77許容誤差±5分以内タイマー設定最小単位/15分ON/OFF最小間隔/15分ON/OFF動作回数/96動作定格電圧 AC V100-220(AC85~250)駆動方式クォーツモータ式回路数1停電補償時間300時間(ニッケル水素電池使用)(満充電まで約72時間の充電が必要です。)負荷容量抵抗負荷/15A白熱灯負荷/7.5A誘導負荷(COSΦ=0.7以上)/10Aモータ負荷(COSΦ=0.7)/AC100V 400W、AC200V 750W最小適用負荷/DC5V 10mA開閉回数(回)(接点)2万
  • フルカラー埋込電子浴室換気スイッチ Panasonic(パナソニック)

    フルカラー埋込電子浴室換気スイッチ

    Panasonic(パナソニック)(19件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷
    定格0.5A 100V AC温度上昇端子部 45 ℃ 以下引張強度100 N 1 分間耐熱性70 ℃±3 ℃ 24時間放置JIS規格JISC8304(屋内用小形スイッチ類)による絶縁抵抗(MΩ)100以上使用周囲温度(℃)-10 ℃ ~ +40 ℃回路方式半導体制御方式使用電圧範囲(V)AC 90 V ~AC 110適合負荷5W~50W(最大0.5Aまで)換気扇専用適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル/Φ1.6、Φ2mmCu(銅)単線専用結線方式ねじなし端子式(電線差し込み式)耐電圧(V/min)1200
  • コスモシリーズワイド21 埋込ほたるスイッチ(表示付) Panasonic(パナソニック)

    コスモシリーズワイド21 埋込ほたるスイッチ(表示付)

    Panasonic(パナソニック)(31件のレビュー)
    529税込582
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
  • フルカラー 埋込一時動作スイッチ Panasonic(パナソニック)

    フルカラー 埋込一時動作スイッチ

    Panasonic(パナソニック)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    パイプファン等の低容量型換気扇(2~50W)用スイッチ
    仕様0.5A 110V AC回路方式半導体制御方式結線方式ねじなし端子
  • タイムスイッチ TB18Nシリーズ Panasonic(パナソニック)

    タイムスイッチ TB18Nシリーズ

    Panasonic(パナソニック)(9件のレビュー)
    6,198税込6,818
    1個
    当日出荷
    種別24時間式形状ボックス型周波数(Hz)50/60(切替式)接点構成1a精度(時間)電源周波数に同期定格消費電力(W)1.5出力方式タイマー出力外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)72×123×50取付け方法露出・パネル ※別売金具TB1782必要タイマー設定ON/OFF最小間隔:30分設定単位:15分ON/OFF動作回数:標準6動作 ※別売、設定子(TB1781)で48動作可能手動操作方式(出力)手動連続ONスイッチ付駆動方式交流モーター式色(本体)アッシュグレイ(6.2GY 7/0.4)回路数1開閉回数(回)(接点)5万誤差(設定間隔時間)±5分以内
  • コスモシリーズ ラウンドスイッチプレート Panasonic(パナソニック)

    コスモシリーズ ラウンドスイッチプレート

    Panasonic(パナソニック)(39件のレビュー)
    259税込285
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
  • 電子住宅用EEスイッチ・点灯照度調整形・露出埋込両用 Panasonic(パナソニック)

    電子住宅用EEスイッチ・点灯照度調整形・露出埋込両用

    Panasonic(パナソニック)(5件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    定格電圧(V)AC 100定格電流(A)3消費電流(mA)5 以下(定格電圧、照度 1000 lx 以上にて測定)使用周囲温度(℃)-10~40点灯開始照度(Lux)5~300消灯照度(Lx)約 5 lx 時:点灯照度の 10 倍以下、約 300 lx 時:点灯照度の 5 倍以下
  • E's WIDEシリーズ 浴室用換気扇タイマースイッチ 東芝ライテック

    E's WIDEシリーズ 浴室用換気扇タイマースイッチ

    東芝ライテック(8件のレビュー)
    3,490税込3,839
    1個
    当日出荷
    仕様通電表示付ニューホワイト定格遅動回路0.6A100V