「wtf14764」の検索結果

16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ワイド21埋込充電用USBコン2ポート Panasonic(パナソニック)

    ワイド21埋込充電用USBコン2ポート

    Panasonic(パナソニック)
    7,298税込8,028
    1個
    当日出荷
    ホワイト種類埋込コンセント
  • コスモシリーズ ラウンドコンセントプレート Panasonic(パナソニック)

    コスモシリーズ ラウンドコンセントプレート

    Panasonic(パナソニック)(36件のレビュー)
    259税込285
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    プレートラウンド
  • USB給電用セットコンセント 東芝ライテック

    USB給電用セットコンセント

    東芝ライテック(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1台
    当日出荷
    ポート数2コンセント個数1
  • AC付き埋込USB給電用コンセント サンワサプライ

    AC付き埋込USB給電用コンセント

    サンワサプライ(5件のレビュー)
    3,490税込3,839
    1個
    当日出荷
    差込口1個口寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)44×44×68.7定格出力DC5V/2.4AUSBポート数2個口定格入力100V/14A
  • ワイド21埋込充電用USBコン2ポート 18W USB-A・C 扉付 コンセント付 Panasonic(パナソニック)

    ワイド21埋込充電用USBコン2ポート 18W USB-A・C 扉付 コンセント付

    Panasonic(パナソニック)
    8,898税込9,788
    1個
    当日出荷
    種類埋込コンセント形状平刃タイプホワイトコンセント個数1コンセント形状2P 15A 125V
  • AC-USB電源アダプター オーム電機

    AC-USB電源アダプター

    オーム電機(17件のレビュー)
    959税込1,055
    1個
    当日出荷
    家庭用ACコンセントから5V(1000mAまで)の直流電源を取り出し、USBで出力します。 スマートフォンや携帯電話などを充電するAC電源アダプターです。 折りたたみ式プラグ
    定格出力DC5V 1Aポート数1本体質量(g)26出力端子USB Aタイプコネクター定格入力AC100~240V 50/60Hz 11-16VA本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)36×38×21
  • コスモシリーズワイド21 コンセントプレート Panasonic(パナソニック)

    コスモシリーズワイド21 コンセントプレート

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1セット(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    ラウンド形
    材質ABS樹脂ホワイト
  • AC充電器 カシムラ

    AC充電器

    カシムラ(3件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    スマートフォンやタブレット機器、iPhone、iPadの充電に便利なUSBポートが4ポート付いたAC充電器。 USBポートは自動識別IC搭載、最大4口合計4.8A。接続した端末を識別し、最適な電流で急速充電できます。 100V~240V対応なので海外でも使用可能。 折りたたみ式ACコンセントプラグ。
    ホワイトポート数4本体寸法(mm)66×50×26出力1ポート最大DC5V/3A / 4ポート合計 最大DC5V/4.8A質量(g)75使用温度範囲0~35℃入力電圧(V)AC100-240 50/60Hz
  • コスモシリーズワイド21 埋込絶縁コンセント取付枠 Panasonic(パナソニック)

    コスモシリーズワイド21 埋込絶縁コンセント取付枠

    Panasonic(パナソニック)(12件のレビュー)
    139税込153
    1個ほか
    当日出荷
    材質ABS樹脂使用周囲温度(℃)-10~+40
  • スマホ充電器 AC充電器 USB×2ポート 2.4A出力 コンパクト キューブ型 USBコンセント iPhone エレコム

    スマホ充電器 AC充電器 USB×2ポート 2.4A出力 コンパクト キューブ型 USBコンセント iPhone

    エレコム(2件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    家庭用コンセントからスマートフォンやタブレット等を充電、給電できるAC充電器です。 携帯に便利なコンパクト設計のデザインを採用しています。出力端子が2ポートありますので、スマートフォンなどを2台同時に充電が可能です。 1ポート最大出力12W(5V/2.4A)、合計最大出力12W(5V/2.4A)の高出力タイプです。 接続された機器を自動検知し、最適電流で充電できるおまかせ充電に対応しています。 スマートフォン等に付属もしくは対応する充電用USBケーブルを使用して充電可能です。 未使用時は電源プラグを折りたたんで充電器本体に収納可能です。 スッキリとコンパクトに収納できるので、持ち運びにも便利です。 トラッキング現象による火災の防止に役立つ、絶縁キャップ付きのコンセントプラグを採用しています。
    その他おまかせ充電機能搭載質量(g)約44適合規格◇PSE 特定電気用品対応機種2つのUSB Type-Aポートから、それぞれ最大12W(5V/2.4A)、合計最大12W(5V/2.4A)までの出力で充電、使用可能な機器とその組み合わせ幅W×厚さ×高さH(mm)約34×34×34※ACプラグ収納時定格出力電圧5V定格入力電流(A)0.4保証期間1年間定格出力電力(W)合計12使用地区日本プラグ形状90度スイング構造、耐トラッキングスリーブ付定格出力電流2ポート合計2.4A、1ポート最大2.4A
  • 埋込充電用USBコンセント2ポート Panasonic(パナソニック)

    埋込充電用USBコンセント2ポート

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷
    種類埋込コンセント
  • USBポート付安全タップ オーム電機

    USBポート付安全タップ

    オーム電機(4件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    スマホ2台を同時充電できる、USBポート付安全タップ 安心の急速充電 熱に強いPBT樹脂使用、発熱を抑えるモジュール設計で耐熱性アップ USB過電流保護機能で安全設計 燃えにくいコンセント周り トラッキング火災防止プラグ プラグ形状:L型
    ホワイト出力(W)AC:1400以下コンセント個数2対応機種本機はUSB充電に対応したスマートフォン、タブレット、モバイルバッテリーなどに使用できます。電力(V/A)DC出力:5/2.4USBポート2耐トラッキングあり
  • 埋込USB給電用コンセント TERADA(寺田電機製作所)

    埋込USB給電用コンセント

    TERADA(寺田電機製作所)(1件のレビュー)
    6,198税込6,818
    1個
    3日以内出荷
    2ポート配置のため、iPhoneやスマートフォンを2台同時に充電可能。 MAX2.4A出力なので、各社タブレットの急速充電が可能。 コンセントメーカー各社の金具・コンセントプレートに対応。
    用途住宅でのご利用はもちろん、カフェやレストラン、空港、ホテルなど、ビジネスマンや外国人旅行客が多く利用する施設に最適。
  • USBポート付安全タップ オーム電機

    USBポート付安全タップ

    オーム電機(3件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    スマホ2台を同時充電できる、USBポート付安全タップ 安心の急速充電 USB過電流保護機能付き トラッキング火災防止プラグ プラグ形状:90度回転プラグ
    ホワイト出力(W)AC:1400以下コンセント個数2対応機種本機はUSB充電に対応したスマートフォン、タブレット、モバイルバッテリーなどに使用できます。電力(V/A)DC出力:5/2.4USBポート数2
  • USB給電用コンセント(2ポート) 東芝ライテック

    USB給電用コンセント(2ポート)

    東芝ライテック(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    欠品中
    スマートフォン・タブレットの充電がアダプターなしでできます。 接続中はスマートフォン・タブレットを充電しながら、操作もできます。 データ通信の機能はありません。 この製品の出力電流の合計は2.4Aです。
    ニューホワイトコネクタ形状Aタイプ定格出力2.4A・5V DCUSBポート2口定格入力0.5A・AC100V(50/60Hz)