カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(2)
- 電気材料(2)
絞り込み

天井用取付熱線センサ自動スイッチ 親器・8Aタイプ・微動検知形
Panasonic(パナソニック)¥29,980税込¥32,9781個当日出荷天井取付 熱線センサ付自動スイッチ (親器・8Aタイプ・微動検知形)(無電圧C接点付)(検知後連続動作時間約1~10分可変形) (明るさセンサ付) (100~242V)材質プレート・カバー:ABS樹脂(オフホワイト)、ボディ・端子カバー:ABS樹脂(グリーン)、レンズ:ポリエチレン(乳白)、フード:ポリカーボネイト(透明)、はさみ金具:鋼板適合規格電気用品安全法(特定電気用品)定格電圧(V)AC100~242(50/60Hz)定格電流(A)8検知方式熱線レベル変化分検知方式適合子器熱線センサ付自動スイッチ(子器) WTK6912Kなど
天井埋込型 リベコムひと明るさセンサ―(中継機能付) LiBecoM(リベコム)
Panasonic(パナソニック)¥26,980税込¥29,6781台4日以内出荷から62日以内出荷適合センサ子器:接続最大数8台WTK29129・WTK6912K幅(mm)Φ115色白電圧(V)100~242機能ひと検知、明るさ検知、ひと+明るさ検知制御機能別売品番エリアカットシール:FK087008通信距離(m)障害物のない場所での水平見通し距離15埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)104
天井直付型 リベコムひと明るさセンサ―(中継機能付) LiBecoM(リベコム)
Panasonic(パナソニック)¥31,980税込¥35,1781台4日以内出荷適合センサ子器:接続最大数8台WTK29129(露出取付カバーWTK2091)・WTK6912K(露出取付カバーWTK2092)幅(mm)Φ134色白高さ(mm)122電圧(V)100~242機能ひと検知、明るさ検知、ひと+明るさ検知制御機能別売品番天井取付金具:NK23060、防球ガード:NK23062通信距離(m)障害物のない場所での水平見通し距離15
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら