カテゴリ

  • 電気材料(236)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(11)
  • 配管・水廻り設備部材(11)
  • 店舗什器・備品(8)
  • 制御機器(6)
  • 空調・照明・電設資材(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • 切削工具(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(3)
  • 物流用品(3)
  • 厨房用品(3)
  • 作業服(3)
  • バイク部品(2)
  • 測定用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 家電(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 安全標識(1)
  • 安全保護具(1)
  • 手袋(1)
  • 自転車部品(1)
  • 農業機械(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「wtl」の検索結果

313件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • WTLジヨイナ スチールヨウ Panasonic(パナソニック)

    WTLジヨイナ スチールヨウ

    Panasonic(パナソニック)
    449税込494
    1個
    5日以内出荷
    材質亜鉛鋼板質量(g)62
  • 深穴ロングテーパドリル K-WTL 三菱マテリアル

    深穴ロングテーパドリル K-WTL

    三菱マテリアル
    9,498税込10,448
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
    深穴加工に最適です。K-WTSよりも深い穴の加工に最適です。
    用途銅・ステンレス鋼・鋳鉄・非鉄金属材質CO-HSS先端角(°)118表面処理ホモ処理ねじれ角(°)37~38
  • ランタス 800mL WTL-800 アスベル

    ランタス 800mL WTL-800

    アスベル
    1,198税込1,318
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    パッキン一体型でお手入れ簡単な4点ロックの弁当箱
    材質フタ=ポリプロピレン/熱可塑性エラストマー、本体・仕切り・弁本体=ポリプロピレン、弁=シリコーンゴム寸法(mm)124×60×209
  • ランタス WTL-500 1段 500ml アスベル

    ランタス WTL-500 1段 500ml

    アスベル
    699税込769
    1個
    3日以内出荷
    パッキン一体式でお手入れ簡単な弁当箱。1段式、容量500ml。4点ロックで汁モレ防止。仕切り付き。吸い付き防止エア弁付き。Ag+抗菌加工(エア弁除く)。レンジ加熱OK(フタは外す)。冷凍保存OK。食洗機OK。
    材質フタ/PP、熱可塑性エラストマー 本体・仕切り・弁本体/PP 弁/シリコーンゴムホワイト容量(mL)500質量(g)151寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)17.8×10.8×6.3
  • ランタス 280mL WTL-280 アスベル

    ランタス 280mL WTL-280

    アスベル
    699税込769
    1個
    4日以内出荷
    パッキン一体型でお手入れ簡単な4点ロックの弁当箱
    材質フタ=ポリプロピレン/熱可塑性エラストマー、本体・弁本体=ポリプロピレン、弁=シリコーンゴム寸法(mm)106×58×106ネイビーブラック
  • ランタス WTL-T600 2段 600ml アスベル

    ランタス WTL-T600 2段 600ml

    アスベル
    839税込923
    1個
    3日以内出荷
    パッキン一体式でお手入れ簡単な弁当箱。2段式、容量600ml。上容器・下容器は各300ml。下段にはごはん約0.5合(茶碗1.5杯)。4点ロックで汁モレ防止。仕切り付き。吸い付き防止エア弁付き。Ag+抗菌加工(エア弁除く)。レンジ加熱OK(フタは外す)。冷凍保存OK。食洗機OK。
    材質上容器フタ/PP、熱可塑性エラストマー 上容器・下容器・仕切り・弁本体・下容器フタ/PP 弁/シリコーンゴムホワイト容量(mL)600(上段/300、下段/300)質量(g)218寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)17.8×8.9×8.9
  • ランタス 650mL WTL-650 アスベル

    ランタス 650mL WTL-650

    アスベル
    999税込1,099
    1個
    6日以内出荷
    パッキン一体型でお手入れ簡単な弁当箱。
    材質フタ=ポリプロピレン/熱可塑性エラストマー、本体・仕切り・弁本体=ポリプロピレン、弁=シリコーンゴム寸法(mm)114×59×193ネイビー ブラック
  • TLジョイント WTL 給水栓用座付エルボ 標準品 リケン

    TLジョイント WTL 給水栓用座付エルボ 標準品

    リケン
    2,698税込2,968
    1個
    6日以内出荷
    ステンレス配管用の拡管式メカニカル継手です。1驚愕の低トルク:業界トップクラスの低トルクを実現し、従来よりも小型の工具で施工が可能です。2信頼の緩み止め機能:座金がガッチリとナットを固定し、施工後のナット緩みを防止します。一目でわかる緩み止め機能を採用しました。3安全な施工機能:供廻り防止、配管の芯ズレ矯正、ガスケット脱落防止、施工後の角度調整機能を織り込み、施工時のストレスを軽減します。4確実な施工確認:本体ねじ部のオレンジラインがナットを締付けることで隠れ、施工完了が一目で確認できます。
    材質本体SCS13(SUS304相当)、ナットSCS13(SUS304相当)、座金ばね用ステンレス鋼、ガスケット耐熱・耐塩素EPDM形状給水栓用座付きエルボ規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-498最高使用圧力(MPa)2.0(使用圧力範囲0~2.0)寸法d(Φmm)5.5適合流体給水、給湯、冷温水、冷却水適合管一般配管用ステンレス鋼鋼管(JIS G 3448)、水道用ステンレス鋼鋼管(JWWA G 115)適合温度(℃)0~80
  • TLジョイント WTL 給水栓用座付エルボ 蒸気還水用 リケン

    TLジョイント WTL 給水栓用座付エルボ 蒸気還水用

    リケン
    4,398税込4,838
    1個
    6日以内出荷
    ステンレス配管用の拡管式メカニカル継手です。1驚愕の低トルク:業界トップクラスの低トルクを実現し、従来よりも小型の工具で施工が可能です。2信頼の緩み止め機能:座金がガッチリとナットを固定し、施工後のナット緩みを防止します。一目でわかる緩み止め機能を採用しました。3安全な施工機能:供廻り防止、配管の芯ズレ矯正、ガスケット脱落防止、施工後の角度調整機能を織り込み、施工時のストレスを軽減します。4確実な施工確認:本体ねじ部のオレンジラインがナットを締付けることで隠れ、施工完了が一目で確認できます。
    材質本体SCS13(SUS304相当)、ナットSCS13(SUS304相当)、座金ばね用ステンレス鋼、ガスケットフッ素ゴムFKM形状給水栓用座付きエルボ最高使用圧力(MPa)2.0(使用圧力範囲0~2.0)寸法d(Φmm)5.5適合流体給水、給湯、冷温水、冷却水、高温水、蒸気還水、エアー適合管一般配管用ステンレス鋼鋼管(JIS G 3448)、水道用ステンレス鋼鋼管(JWWA G 115)適合温度(℃)0~130
  • ランチボックス WTL-500C アスベル

    ランチボックス WTL-500C

    アスベル
    839税込923
    1個
    3日以内出荷
    材質フタ/PP、熱可塑性エラストマー 本体・仕切り・弁本体/PP 弁/シリコーンゴム容量(mL)500寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)17.8×10.8×6.3
  • WTLジヨイナ アルミヨウ Panasonic(パナソニック)

    WTLジヨイナ アルミヨウ

    Panasonic(パナソニック)
    269税込296
    1個
    5日以内出荷
    材質亜鉛鋼板質量(g)58
  • ランタス 600mL WTL-T600 アスベル

    ランタス 600mL WTL-T600

    アスベル
    1,298税込1,428
    1個
    4日以内出荷
    パッキン一体型でお手入れ簡単な4点ロックの弁当箱
    材質上容器フタ=PP/熱可塑性エラストマー、上容器・下容器・仕切り・弁本体・下容器フタ=PP、弁=シリコーンゴム寸法(mm)178×89×89グレージュ
  • ランタス 500mL WTL-500 アスベル

    ランタス 500mL WTL-500

    アスベル
    989税込1,088
    1個
    6日以内出荷
    パッキン一体型でお手入れ簡単な4点ロックの弁当箱
    材質フタ=PP/熱可塑性エラストマー、本体・仕切り・弁本体=PP、弁=シリコーンゴム寸法(mm)178×108×63グレージュ
  • アドバンスコンセントプレート3コ用 Panasonic(パナソニック)

    アドバンスコンセントプレート3コ用

    Panasonic(パナソニック)(6件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    プレート形状1連3コ用
  • アドバンス埋込コンセント用絶縁取付枠 Panasonic(パナソニック)

    アドバンス埋込コンセント用絶縁取付枠

    Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
    129税込142
    1個
    当日出荷
    使用温度範囲(℃)-10~40
  • アドバンス埋込ダブルコンセント Panasonic(パナソニック)

    アドバンス埋込ダブルコンセント

    Panasonic(パナソニック)(9件のレビュー)
    359税込395
    1個
    当日出荷
    種類埋込コンセント極数2P定格電圧(V)125定格電流(A)15適合プレートコンセントプレート・3コ用
  • SO-STYLE 埋込ダブルコンセント(金属枠付) Panasonic(パナソニック)

    SO-STYLE 埋込ダブルコンセント(金属枠付)

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    569税込626
    1個
    当日出荷
    極数2使用温度範囲(℃)-10~40定格15A125V適合規格電気用品安全法温度上昇(刃と刃受の接触部)30℃以下/(ねじなし端子部)35℃以下耐熱性100℃±3℃(1時間)絶縁抵抗(MΩ)(開閉試験前)100以上/(開閉試験後)5以上保証期間購入日より1年間引張強度(N)100(1分間)適合電線(600Vビニル絶縁電線(IV))Φ1.6mm、Φ2mmCu(銅)単線専用/(600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF))Φ1.6mm、Φ2mmCu(銅)単線専用/(600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線)Φ1.6mm、Φ2mmCu(銅)単線専用/(600Vポリエチレンケーブル)Φ1.6mm、Φ2mmCu(銅)単線専用温度サイクル8℃以下過電流強度1000A0.02秒使用場所住宅、事務所等の屋内保持力(N)(2極)10~60耐電圧(V)1250(1分間)
  • アドバンスシリーズ コンセントプレート 3コ用 Panasonic(パナソニック)

    アドバンスシリーズ コンセントプレート 3コ用

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    439税込483
    1個
    当日出荷
    マットブラック
  • 三脚式 LEDスタンドライト 作業灯 アイリスオーヤマ

    三脚式 LEDスタンドライト 作業灯

    アイリスオーヤマ(3件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1台
    当日出荷
    【消費電力50W】【コード5m】【IP65】 ビル等大型物件の建設や夜間作業、建築現場の内装などに最適なLEDスタンドライトです。 地表全体を水平方向に約110°、垂直方向に約110°と広範囲を照らします。昼白色の爽やかなあかりで、屋外・屋内での作業に最適です。便利なON/OFF切替スイッチ付きです。製品寿命が40000時間と長く、約10年間交換の必要がありません。 ↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
    用途夜間や暗所でのご使用に最適です。建築、土木、工事現場などでも安心してお使いいただけます。仕様二重絶縁、ON/OFF本体スイッチ材質ポリカーボネート、鉄、アルミダイカスト定格電圧(V)100コード長さ(m)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)950×815×930~2000保護等級IP65芯数3プラグ折れ端子色温度(K)5000保証期間お買い上げ日より1年間電源タイプ電源コード式使用場所屋内/屋外LED寿命(時間)40000時間配光角度(°)110光色昼白色電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • アドバンスコンセントプレート4コ用 Panasonic(パナソニック)

    アドバンスコンセントプレート4コ用

    Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
    549税込604
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
  • アドバンスコンセントプレート6コ用 Panasonic(パナソニック)

    アドバンスコンセントプレート6コ用

    Panasonic(パナソニック)(6件のレビュー)
    549税込604
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
  • アドバンスコンセントプレート1コ用 Panasonic(パナソニック)

    アドバンスコンセントプレート1コ用

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    299税込329
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
  • アドバンスS埋込アースターミナル付ダブルコンセント Panasonic(パナソニック)

    アドバンスS埋込アースターミナル付ダブルコンセント

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    589税込648
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
  • アドバンスシリーズ 新金属コンセントプレート 3コ用 Panasonic(パナソニック)

    アドバンスシリーズ 新金属コンセントプレート 3コ用

    Panasonic(パナソニック)
    669税込736
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    耐熱性70℃ 1時間使用周囲温度(℃)-10~45使用場所屋内RoHS指令(10物質対応)対応
  • アドバンスシリーズ コンセントプレート 1コ用 Panasonic(パナソニック)

    アドバンスシリーズ コンセントプレート 1コ用

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    439税込483
    1個
    当日出荷
    マットブラック
  • アドバンス埋込トリプルコンセント Panasonic(パナソニック)

    アドバンス埋込トリプルコンセント

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    429税込472
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    種類埋込コンセント極数2P定格電圧(V)125定格電流(A)15適合プレートコンセントプレート・3コ用
  • アドバンス15A20A兼用埋込接地コンセント Panasonic(パナソニック)

    アドバンス15A20A兼用埋込接地コンセント

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    619税込681
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
  • アドバンスコンセントプレート5コ用 Panasonic(パナソニック)

    アドバンスコンセントプレート5コ用

    Panasonic(パナソニック)
    549税込604
    1個
    当日出荷
    プレート形状2連5コ用(3コ+2コ)
  • アドバンス コンセントプレート2コ用 Panasonic(パナソニック)

    アドバンス コンセントプレート2コ用

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    289税込318
    1個
    当日出荷
    マットホワイトプレート形状1連2コ用
  • 埋込アースターミナル付ダブルコンセント(金属枠付) Panasonic(パナソニック)

    埋込アースターミナル付ダブルコンセント(金属枠付)

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    879税込967
    1個
    当日出荷
    種類埋込コンセントコンセント個数2個口
  • アドバンスコンセントプレート9コ用 Panasonic(パナソニック)

    アドバンスコンセントプレート9コ用

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    989税込1,088
    1個
    当日出荷
    プレート形状3連9コ用
  • 埋込トリプルコンセント(金属枠付) Panasonic(パナソニック)

    埋込トリプルコンセント(金属枠付)

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    589税込648
    1個
    当日出荷
    埋込トリプルコンセント(金属枠付)
    形状平刃タイプ種類埋込コンセント適合規格電気用品安全法(特定電気用品)、参考規格:JIS C 8303(配線用差込接続器)定格電圧(V)125コンセント個数3個口コンセント形状(引掛形)2P 15A 125V定格電流(A)15適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル Φ1.6mm、Φ2mm Cu単線専用
  • 埋込アースターミナル付接地ダブルコンセント 金属枠付 Panasonic(パナソニック)

    埋込アースターミナル付接地ダブルコンセント 金属枠付

    Panasonic(パナソニック)
    949税込1,044
    1個
    当日出荷
    埋込アースターミナル付接地ダブルコンセント 金属枠付
    形状平刃タイプ種類埋込コンセント適合規格電気用品安全法(特定電気用品)、参考規格:JIS C 8303(配線用差込接続器)定格電圧(V)125コンセント個数2個口コンセント形状(引掛形)接地2P 15A 125V定格電流(A)15適合電線【電源・接地端子配線】600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル Φ1.6mm、Φ2mm Cu単線専用【アースターミナル接続】1.25mm2~2mm2(コードおよびIVより線)、Φ1.6mm Cu単線、単線とより線を同時に使用しないでください。
  • 防雨薄型コンセントプレート(3コ用) Panasonic(パナソニック)

    防雨薄型コンセントプレート(3コ用)

    Panasonic(パナソニック)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    材質ASA樹脂、特殊軟質塩ビ、ポリプロピレン、銅線(Φ3.5、ニッケルめっき)グレージュ耐熱性80℃±3℃ 1時間使用周囲温度(℃)-10 ~ +40保証期間お買い上げ日(お引き渡し日)より1年間使用場所屋内および屋外、屋側(但し、水が常時多量にかかる場所や過酷な取り扱いを受ける場所を除く)RoHS指令(10物質対応)対応適合器具アドバンスシリーズ:金属枠付コンセント、SO-STYLE:スイッチ・金属枠付コンセント、フルカラー:スイッチ・金属枠付コンセント、コスモシリーズワイド21:金属枠付コンセント、取付枠なしコンセント防水性JISC0902(IPX4)に適合
  • アドバンス15A20A兼用埋込アース付接地コンセント Panasonic(パナソニック)

    アドバンス15A20A兼用埋込アース付接地コンセント

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    749税込824
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
  • アドバンスシリーズ 新金属コンセントプレート 2コ用 Panasonic(パナソニック)

    アドバンスシリーズ 新金属コンセントプレート 2コ用

    Panasonic(パナソニック)
    669税込736
    1個
    当日出荷
    耐熱性70℃ 1時間使用周囲温度(℃)-10~45使用場所屋内RoHS指令(10物質対応)対応
  • アドバンス埋込アース付接地ダブルコンセント Panasonic(パナソニック)

    アドバンス埋込アース付接地ダブルコンセント

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    種類埋込コンセント極数接地2P定格電圧(V)125コンセント個数2コンセント形状接地2P 15A 125V定格電流(A)15適合プレートコンセントプレート・3コ用
  • 埋込通線カバー(取付枠付) Panasonic(パナソニック)

    埋込通線カバー(取付枠付)

    Panasonic(パナソニック)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
  • アドバンス埋込アースターミナル付接地ダブルコンセント Panasonic(パナソニック)

    アドバンス埋込アースターミナル付接地ダブルコンセント

    Panasonic(パナソニック)
    829税込912
    1個
    当日出荷
    仕様ダブルコンセント(金属枠付)セラミックホワイト種類埋込コンセント極数接地2P定格電圧(V)125コンセント個数2コンセント形状接地2P 15A 125V定格電流(A)15適合プレートコンセントプレート・3コ用
  • アドバンスシリーズ コンセントプレート 6コ用 Panasonic(パナソニック)

    アドバンスシリーズ コンセントプレート 6コ用

    Panasonic(パナソニック)
    859税込945
    1個
    当日出荷
    マットブラック