カテゴリ
- 電気材料(7)
絞り込み
「wtl1502」の検索結果

アドバンス埋込ダブルコンセント
Panasonic(パナソニック)(9件のレビュー)¥359~税込¥395~1個当日出荷極数2P種類埋込コンセント定格電圧(V)125定格電流(A)15適合プレートコンセントプレート・3コ用
SO-STYLE 埋込ダブルコンセント(金属枠付)
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥569~税込¥626~1個当日出荷極数2使用温度範囲(℃)-10~40定格15A125V適合規格電気用品安全法温度上昇(刃と刃受の接触部)30℃以下/(ねじなし端子部)35℃以下耐熱性100℃±3℃(1時間)絶縁抵抗(MΩ)(開閉試験前)100以上/(開閉試験後)5以上保証期間購入日より1年間引張強度(N)100(1分間)適合電線(600Vビニル絶縁電線(IV))Φ1.6mm、Φ2mmCu(銅)単線専用/(600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF))Φ1.6mm、Φ2mmCu(銅)単線専用/(600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線)Φ1.6mm、Φ2mmCu(銅)単線専用/(600Vポリエチレンケーブル)Φ1.6mm、Φ2mmCu(銅)単線専用温度サイクル8℃以下過電流強度1000A0.02秒使用場所住宅、事務所等の屋内保持力(N)(2極)10~60耐電圧(V)1250(1分間)
アドバンスS埋込ダブルコンセント
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥359税込¥3951個当日出荷極数2P種類埋込コンセント定格電圧(V)125定格電流(A)15仕様絶縁枠付色セラミックホワイトコンセント個数2コンセント形状2P、15A、125V適合プレートコンセントプレート・3コ用
アドバンスシリーズ ダブルコンセント 金属枠付 グレー
Panasonic(パナソニック)¥4,398税込¥4,8381箱(10個)翌々日出荷アドバンスシリーズ仕様金属枠付色グレー種類埋込ダブルコンセント定格電圧(V)125定格電流(A)15適合プレートコンセントプレート3コ用
SO-STYLE 埋込ダブルコンセント 金属枠付 セラミックホワイト
Panasonic(パナソニック)¥3,198税込¥3,5181箱(10個)4日以内出荷仕様金属枠枠付色セラミックホワイト種類埋込ダブルコンセント定格電圧(V)125定格電流(A)15適合プレートプレート3コ用
アドバンスシリーズ ダブルコンセント 絶縁枠付 セラミックホワイト
Panasonic(パナソニック)¥3,198税込¥3,5181箱(10個)翌々日出荷アドバンスシリーズ仕様絶縁枠付色セラミックホワイト種類埋込ダブルコンセント定格電圧(V)125定格電流(A)15適合プレートコンセントプレート3コ用
SO-STYLE 埋込ダブルコンセント 金属枠付 ブラック
Panasonic(パナソニック)¥2,598税込¥2,8581箱(5個)4日以内出荷仕様金属枠枠付色ブラック種類埋込ダブルコンセント定格電圧(V)125定格電流(A)15適合プレートプレート3コ用