カテゴリ
- 電気材料(2)
絞り込み
「wtl19313」の検索結果




アドバンス15A20A兼用埋込アース付接地コンセント
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥749~税込¥824~1個ほか当日出荷から4日以内出荷種類埋込コンセント極数接地2P定格電圧(V)125コンセント個数1コンセント形状接地2P 20A 125V定格電流(A)20適合プレートコンセントプレート・3コ用



15A・20A兼用 埋込アースターミナル付 接地コンセント 金属枠付
Panasonic(パナソニック)¥979~税込¥1,077~1個当日出荷15A・20A兼用 埋込アースターミナル付 接地コンセント 金属枠付形状平刃タイプ種類埋込コンセント適合規格電気用品安全法(特定電気用品)、JIS C 8303(配線用差込接続器)に適合定格電圧(V)125コンセント個数1個口コンセント形状(引掛形)接地2P 20A 125V定格電流(A)15・20兼用適合電線【電源・接地端子配線】600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル、電源線:Φ2mm・Φ2.6mm Cu単線専用、アース線:Φ1.6mm、Φ2mm、Φ2.6mm Cu単線専用【アースターミナル接続】1.25mm2~2mm2(コードおよびIVより線)、Φ1.6mm Cu単線、単線とより線を同時に使用しないでください。