カテゴリ
- 電気材料(20)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「wtl7003」の検索結果

アドバンスシリーズ コンセントプレート 1連用/3コ用 マットグレー
Panasonic(パナソニック)¥3,798税込¥4,1781箱(10個)翌々日出荷アドバンスシリーズ色マットグレー種類コンセントプレート1連用/3コ用
アドバンスシリーズ コンセントプレート 1連用/3コ用 マットホワイト
Panasonic(パナソニック)¥2,598税込¥2,8581箱(10個)翌々日出荷アドバンスシリーズ色マットホワイト種類コンセントプレート1連用/3コ用
アドバンス埋込ダブルコンセント
Panasonic(パナソニック)(9件のレビュー)¥359~税込¥395~1個当日出荷極数2P種類埋込コンセント定格電圧(V)125定格電流(A)15適合プレートコンセントプレート・3コ用
SO-STYLE プレート3コ用
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥529~税込¥582~1個ほか当日出荷使用温度範囲(℃)-10~40保証期間購入日より1年間使用場所住宅、事務所などの屋内推奨締付トルク範囲(N・m)0.2~0.4プレート形状1連3コ用
アドバンスシリーズ コンセントプレート 1連用/3コ用 マットブラック
Panasonic(パナソニック)¥3,898税込¥4,2881箱(10個)4日以内出荷アドバンスシリーズ色マットブラック種類コンセントプレート1連用/3コ用
アドバンスシリーズ セレクトスイッチプレート 1連用
Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)¥469~税込¥516~1個当日出荷水平・垂直を基調としたデザインのセレクティブなスイッチ ストレートなラインがワンランク上の空間づくりをお手伝いします寸法(mm)120×70プレート形状1連用使用場所住宅、事務所耐熱温度(℃)70±3/1 時間使用周囲温度(℃)-10~40推奨締付トルク(N・m)0.2~0.4
SO-STYLE 埋込ダブルコンセント(金属枠付)
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥569~税込¥626~1個当日出荷極数2使用温度範囲(℃)-10~40定格15A125V適合規格電気用品安全法温度上昇(刃と刃受の接触部)30℃以下/(ねじなし端子部)35℃以下耐熱性100℃±3℃(1時間)絶縁抵抗(MΩ)(開閉試験前)100以上/(開閉試験後)5以上保証期間購入日より1年間引張強度(N)100(1分間)適合電線(600Vビニル絶縁電線(IV))Φ1.6mm、Φ2mmCu(銅)単線専用/(600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF))Φ1.6mm、Φ2mmCu(銅)単線専用/(600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線)Φ1.6mm、Φ2mmCu(銅)単線専用/(600Vポリエチレンケーブル)Φ1.6mm、Φ2mmCu(銅)単線専用温度サイクル8℃以下過電流強度1000A0.02秒使用場所住宅、事務所等の屋内保持力(N)(2極)10~60耐電圧(V)1250(1分間)
フルカラー埋込ダブルコンセント
Panasonic(パナソニック)(24件のレビュー)¥839税込¥9231個当日出荷極数2P種類埋込コンセント定格電流(A)15定格電圧(V)125形状平刃タイプトラスコ品番763-2223色ミルキーホワイトコンセント個数2コンセント形状2P、15A、125V
アドバンスS埋込ダブルコンセント
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥359税込¥3951個当日出荷極数2P種類埋込コンセント定格電圧(V)125定格電流(A)15仕様絶縁枠付色セラミックホワイトコンセント個数2コンセント形状2P、15A、125V適合プレートコンセントプレート・3コ用
フルカラー新金属プレート 標準プレート
Panasonic(パナソニック)(33件のレビュー)¥659~税込¥725~1個当日出荷材質耐食アルミニウム合金取付プラマイ両用ねじ採用表面処理フルコート加工プレート標準プレート(取付枠なし)
ワンホール混合栓取付アダプター
カクダイ¥1,398税込¥1,5381個当日出荷用途シングルレバー混合栓をシンクに取付けるアダプター材質黄銅適合117-064、117-064K、117-063、117-063K用
アドバンスシリーズ 熱線センサ付ナイトライト
Panasonic(パナソニック)¥6,698税込¥7,3681個欠品中アドバンスシリーズ 埋込熱線センサ付ナイトライト(LED:電球色)。(明るさセンサ・コンセント付)(ベージュ)適合コンセント部 電気用品安全法(特定電気用品)適合電線600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF),600Vビニル絶縁電線(IV)、600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線,600Vポリエチレンケーブル、Φ1.6、Φ2Cu(銅)単線専用適合プレートWTL7003FK アドバンスシリーズ コンセントプレート3コ用(マットベージュ) 等RoHS指令(10物質対応)対応定格入力ナイトライト部:AC100V 50/60Hz、コンセント部:15A 125V