カテゴリ

  • 電気材料(1)
  • 住設機器(1)
絞り込み
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「wtn3730w」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コスモシリーズ 小型接地2P30A埋込コンセント(250V) Panasonic(パナソニック)

    コスモシリーズ 小型接地2P30A埋込コンセント(250V)

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    小型化で1連スイッチプレートに取付可能。 新開発の小型極配置採用で小型化・薄型化を実現。 安全性にも配慮したコンセント・キャップを採用しています。
    形状平刃タイプ色ホワイト種類埋込コンセント極数接地2P定格電圧(V)250コンセント個数1コンセント形状接地2P 30A 250V定格電流(A)30適合プレート(ラウンド)WTC7101、(スクエア)WT8101
  • IHクッキングヒーター 据置タイプ KM Panasonic(パナソニック)

    IHクッキングヒーター 据置タイプ KM

    Panasonic(パナソニック)
    ¥139,800税込¥153,780
    1台
    6日以内出荷
    質量(kg)19.9色ウォームシルバー/シルバー消費電力(W)4800寸法(幅W×奥行D)(mm)グリル皿:256×355定格電圧(V)単相200(50Hz-60Hz共用)コード長さ(m)3芯EPゴムキャブタイヤケーブル:0.7ヒーター(W)1950対応シングル(右IH)オールメタル対応有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×349×64(グリル皿の調理面から上ヒーターまでの高さ)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)590×521×180電源プラグ2極・接地極付 30A 250Vコンセント小型30A用コンセント、埋込型WTN3730W(ホワイト)、露出型WK3730B(ブラック)/WK3730W(ホワイト)