カテゴリ
- 防犯用品(3)
絞り込み
ブランド
「wtw-ad121」の検索結果

防犯灯カメラ用DC12V 1A 電源アダプター Φ2.1
塚本無線¥1,398税込¥1,5381個6日以内出荷AC→DC12V 1A出力。スイッチング方式で動作いたします。センター+のΦ2.1端子の電源ジャックに対応。AC100~240Vのフリーボルトに対応本体寸法(mm)27(D)×35(H)×65(D)電源電圧(V)DC12消費電流(mA)1000ケーブル長(mm)1150入力電源(V)AC100~240
防犯カメラ用 電源アダプター DC12V 1.5A
塚本無線¥1,898税込¥2,0881個6日以内出荷AC→DC12V 1.5A出力 スイッチング方式で動作いたします センター+のΦ2.1端子の電源ジャックに対応 AC100~240Vのフリーボルトに対応電源電圧(V)DC12V消費電流1500mA入力電源(V)AC100~240V
WTW塚本無線 500万画素 無線録画機対応 防犯カメラ
塚本無線¥16,980税込¥18,6781台6日以内出荷WIFI 500万画素 IPネットワークカメラ。Wi-Fi規格の5Ghzに対応し、壁や障害物に強い2.4Ghzの電波と高速通信に対応した5Ghzの両方の電波に対応となりました。赤外線LED・ホワイトLED(防犯灯)が一体化したデュアルLEDが6灯!高輝度のLEDであたりを明るく撮影可能。スピーカー・マイクを搭載しており、映像データに音声記録することができる他、スマホを使用してカメラから声を出すことも可能です。スマートフォンでカンタン遠隔監視に対応!。イーグルシリーズ無線録画機に接続して使用できます用途MicroSDカード映像の閲覧について。本製品では、MicroSDカードに記録された映像の閲覧方法が限定されております。・閲覧可能な方法。カメラ本体にMicroSDカードを挿入した状・態で、スマートフォンアプリから閲覧。・ご注意事項。MicroSDカードをカメラから取り外し、カードリーダーなどを使用してパソコンで閲覧することはできません。仕様【録画デバイス】microSD 16-128GB / イーグルシリーズNVRその他【白色灯監視距離】8m / 【赤外線暗視距離】12m色ホワイト質量(g)384(取付ブラケット/ケーブル含む)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70.4×58.7×184.4(取付ブラケット含む・突起部含まず)材質(ケース)ダイキャスト合金解像度2880×1620画素数500万画素画角【水平】88°