カテゴリ

  • 防犯用品(8)
    • 防犯用カメラ(4)
  • 科学研究・開発用品(1)
    • 水質測定器レンタル(1)
  • 物流用品(18)
    • バスケットカート(6)
  • パソコン/周辺機器(10)
  • 空調・照明・電設資材(8)
  • オフィス家具(5)
  • 制御機器(2)
  • 保管用品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 作業工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • バイク純正部品(1)
  • 電気材料(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 理美容(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建築金物(1)
  • ヘルスケア(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
使用場所
ブランド
サービス分類

「wtw」の検索結果

63件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ウッドテーブルワゴンWTW-3S 不動技研

    ウッドテーブルワゴンWTW-3S

    不動技研(10件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    リビングやキッチンなどあらゆる場所で使える万能ワゴン。 木製フラット天板で安定性が良く使い勝手が良いのが特徴です。 テーブルやデスクの高さにほぼ近くサイドテーブルとしても便利に使用できます。 バスケット棚にはA4サイズが収納可能です。
    材質(天板)プリント化粧パーチクルボード
  • 【レンタル】携帯型マルチ水質測定器 WTW

    【レンタル】携帯型マルチ水質測定器

    WTW
    5,398税込5,938
    1台
    翌日出荷から3日以内出荷
    明るく高解像度で見やすい画面 IDSセンサーを使用。校正データはセンサーに記憶!
    仕様【導電率 範囲 / 精度】0.0μS/cm ~ 2000mS/cm / 測定値の±0.5%【比抵抗 範囲 / 精度】0.50Ω・cm ~ 9.99MΩ・cm / 測定値の±0.5%【塩分 範囲 / 精度】0.0 ~ 70.0‰/ 測定値の±0.5%【TDS 範囲 / 精度】0 ~ 1999mg/L; 0.0 ~ 199.9g/L /測定値の±0.5%【温度 範囲 / 精度】-5 ~ 100℃ / ±0.1℃【電極寸法(mm)】120±1(L) × 15.3±0.2(Φ)セット内容本体(Multi3410/NiMH充電式バッテリー内蔵)、伝導率電極(TetraCon925/ケーブル1.5m)、電極保護筒(A925/K)、スタンド、ビーカー、伝導率調整液(1413μS/cm)、電源アダプター、USBケーブル、inoLabIDS(CD-R)、収納ケース(本体用/電極用)寸法(mm)80(W)×180(D)×55(H)質量(kg)約0.4電源1.2V NiMH 充電式乾電池(約100時間測定可能)/AC100~240Vメモリー手動200件、自動10000件
  • ウッドテーブルワゴンWTW-3HS 引き出しバスケット付 不動技研

    ウッドテーブルワゴンWTW-3HS 引き出しバスケット付

    不動技研(3件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    引出しバスケットに小さなものもすっきり整理できます。 安定性が良く使い勝手の良い木製フラット天板! テーブルやデスクの高さにほぼ近くサイドテーブルとしても便利に使用できます。 引出しバスケット・バスケット棚にはA4サイズが収納できます。
    材質(天板)プリント化粧パーチクルボード
  • ウッドテーブルワゴンWTW-4HS 引き出しバスケット付 不動技研

    ウッドテーブルワゴンWTW-4HS 引き出しバスケット付

    不動技研(1件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    引出しバスケットに小さなものもすっきり整理できます。 安定性が良く使い勝手の良い木製フラット天板! テーブルやデスクの高さにほぼ近くサイドテーブルとしても便利に使用できます。 軽量で使いやすく、抜群の収納力があります! 引出しバスケット・バスケット棚にはA4サイズが収納できます。
    材質(天板)プリント化粧パーチクルボード
  • WTWサイドテーブルワゴン 不動技研

    WTWサイドテーブルワゴン

    不動技研
    3,698税込4,068
    1個
    3日以内出荷
    手が届く場所に纏めて収納! リモコンなど小物類をサイドテーブルワゴンにまとめればスッキリ片付きます! ソファや座椅子のそばに置いてご使用ください。 スタイリッシュな木製フラット天板仕様。 長いリモコンや小物を分けて別々のポケットに収納可能。 A4サイズが入る大型ポケット付なので雑誌や新聞などの収納も可能。 バスケット収納部にはカバー付きでたっぷりと収納でき外からの目も気になりません。
    高さ(mm)350材質(本体)ポリプロピレン奥行(mm)377間口(mm)230材質(天板)プリント化粧パーチクルボード材質(基布)ポリエステル収納量ロングポケット×2、ショートポケット×3、ティッシュホルダー、ワイドポケット、バスケット収納
  • ウッドテーブルワゴンWTW-3S グレイッシュベージュ(GRB) 不動技研

    ウッドテーブルワゴンWTW-3S グレイッシュベージュ(GRB)

    不動技研
    2,898税込3,188
    1個
    3日以内出荷
    木目調の天板。3段タイプのワゴンです。フラットな天板なので、ちょっとした小物置き・サイドテーブルにも。キャスター付きで移動もしやすい。工具不要で組み立てしやすいです。
    材質本体/ポリプロピレン 天板/合成樹脂化粧合板(メラミン樹脂)グレイッシュベージュ(GRB)サイズ(mm)幅455×奥行295×高さ700
  • ウッドテーブルワゴンWTW-3HS グレイッシュベージュ(GRB) 不動技研

    ウッドテーブルワゴンWTW-3HS グレイッシュベージュ(GRB)

    不動技研
    2,598税込2,858
    1個
    3日以内出荷
    木目調の天板。3段(上段引き出し付き)のワゴンです。引き出し付きで小物もきれいに収納できます。フラットな天板なので、ちょっとした小物置き・サイドテーブルにも。キャスター付きで移動もしやすい。
    材質本体/ポリプロピレン 天板/合成樹脂化粧合板(メラミン樹脂)グレイッシュベージュ(GRB)サイズ(mm)幅455×奥行295×高さ700
  • DYNAMIC D-3200 WTW TAB HSG 12P TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    DYNAMIC D-3200 WTW TAB HSG 12P

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    6,998税込7,698
    1セット(10個)
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ウッドテーブルワゴンWTW-4HS グレイッシュベージュ(GRB) 不動技研

    ウッドテーブルワゴンWTW-4HS グレイッシュベージュ(GRB)

    不動技研
    2,998税込3,298
    1個
    3日以内出荷
    木目調の天板。4段(上段引き出し付き)のワゴンです。引き出し付きで小物もきれいに収納できます。フラットな天板なので、ちょっとした小物置き・サイドテーブルにも。キャスター付きで移動もしやすい。
    材質本体/ポリプロピレン 天板/合成樹脂化粧合板(メラミン樹脂)グレイッシュベージュ(GRB)サイズ(mm)幅455×奥行295×高さ980
  • 吊りボルト支持金具 一般形鋼用 ネグロス電工

    吊りボルト支持金具 一般形鋼用

    ネグロス電工(15件のレビュー)
    439税込483
    1個ほか
    当日出荷
    引っ張りに対して、確実な支持ができる様に、クボミ構造のねじを使用しています。エコノミータイプのパイラック型吊り金具です。
    用途形鋼から吊りボルトを下げ、各種の設備を支持する金具です。
  • 車検証入れ 中袋付 名刺ポケット縦タイプ モノタロウ

    車検証入れ 中袋付 名刺ポケット縦タイプ

    モノタロウ(27件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1セット(10枚)
    当日出荷
    中袋付の車検証入れなので、車検証は中袋に収納して、両側のポケットには自賠責保険や記録用紙等を収納できます。 名刺ポケットは縦型名刺用です。 4色の中からお好きな色をお選びいただけます。
    用途車検証の保管に。仕様二ツ折適合縦型名刺材質エンビ/色生地シボ入り寸法(mm)355×235(中袋304×220)販売区分業務用
  • 防犯カメラ用 映像・電源ケーブル(アナログ・AHD) 塚本無線

    防犯カメラ用 映像・電源ケーブル(アナログ・AHD)

    塚本無線
    1,998税込2,198
    1巻(10m)ほか
    当日出荷
    AHDカメラ用ペアケーブル 映像・電源 延長ケーブル アナログ・AHDカメラ対応 映像 BNCP端子対応 Φ2.1電源DCソケット
    対応機種AHD/CVI/TVI/アナログコネクタ【映像】BNCP端子(HD-SDI両端)、【電源】Φ2.1DCプラグ(カメラ側)、Φ2.1DCジャック(DVR側)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 防犯カメラ用 映像・電源ケーブル(HD-SDI) 塚本無線

    防犯カメラ用 映像・電源ケーブル(HD-SDI)

    塚本無線(1件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    HD-SDI/EX-SDIカメラ用ペアケーブル 映像・電源 延長ケーブル 最高級ケーブル使用 HD-SDI(デジタル)・AHD(アナログ)・CVI・TVIカメラ対応 映像 BNCP端子対応 Φ2.1電源DCソケット
    形状映像ライン:3C-HFB(Φ5.6mm)/電源ライン:電源ケーブル(Φ5.3mm)対応機種EX-SDI/HD-SDI/AHD/CVI/TVI/アナログコネクタ【映像】BNCP端子(HD-SDI両端)、【電源】Φ2.1DCプラグ(カメラ側)、Φ2.1DCジャック(DVR側)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ウッドトップチェスト クリア 幅56cm アイリスオーヤマ

    ウッドトップチェスト クリア 幅56cm

    アイリスオーヤマ
    5,998税込6,598
    1台
    翌日出荷から翌々日出荷
    【2色×3サイズ】クローゼットや押入れスペースを有効活用できるチェストです。Yシャツを2枚並べて収納可能です。引出しにはストッパーが付いており、落下を防ぎます。前後方向への移動がスムーズに出来るローラーが付いています。
    材質天板:プリント紙化粧パーティクルボード、本体・引出:ポリプロピレン、ローラー:ポリアセタール収納の目安Yシャツなら8枚、セーターなら4枚、バスタオルなら4枚
  • 防犯カメラ 548万画素AHDマルチシリーズ 屋内専用 バリフォーカルレンズ搭載 ミニチュアカメラ 監視カメラ 塚本無線

    防犯カメラ 548万画素AHDマルチシリーズ 屋内専用 バリフォーカルレンズ搭載 ミニチュアカメラ 監視カメラ

    塚本無線
    32,980税込36,278
    1台
    当日出荷
    548万画素の超高解像度モデル登場! AHDシリーズのミニチュアカメラ アナログでフルハイビジョン撮影が可能なAHD規格に加えてHD-TVI/HD-CVIにも対応。従来のアナログ規格(CVBS)としても切替えて使用できるマルチモデル 水平視野角度約32~87度を映すことができるバリフォーカルレンズを搭載 Sony社製の高性能 548万画素 CMOSセンサー搭載 手のひらサイズの小型サイズなので、カメラの威圧感を与えません 天井、据え置き設置可能な取付金具付属 2.8~12mmのバリフォーカルレンズ搭載し、広角から中望遠にズーム調節が可能です。 42(W)×42(H)×65(D)mmの超小型サイズ
    形状小型質量(g)約195(取付金具含む)電源DC12V / 約186mA寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)42×42×65 (取付金具含まず、突起物含む)信号形式AHD/アナログ/HD-TVI/HD-CVI解像度548万画素保証期間1年焦点距離(mm)2.8~12使用場所屋内RoHS指令(10物質対応)対応画角水平角度:約32~87度
  • 平形パネル押え金具 ELPA

    平形パネル押え金具

    ELPA
    469税込516
    1個
    当日出荷
    2連用
    仕様2連用埋込器具用アーム付質量(g)28
  • ワンタッチワゴン TRUSCO

    ワンタッチワゴン

    TRUSCO
    28,980税込31,878
    1台
    翌日出荷
    トラスコ品番115-8733質量(kg)7.3均等積載量(kg/段)40最大積載量(kg/台)120
  • 電源アダプター 防犯カメラ用 監視カメラ用 塚本無線

    電源アダプター 防犯カメラ用 監視カメラ用

    塚本無線
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    スイッチング方式で動作いたします センター+のΦ2.1端子の電源ジャックに対応 AC100~240Vのフリーボルトに対応
    入力電圧(V)AC100~240出力電圧(V)DC12
  • ウォール棚ハンガーセット(WT) イビケン(旧:DICデコール)

    ウォール棚ハンガーセット(WT)

    イビケン(旧:DICデコール)
    5,998税込6,598
    1セット
    3日以内出荷
    リビング、キッチンをはじめ、玄関、居室等にもフィットする13タイプをラインナップ。 タイプによって、幅・高さ・奥行、フレーム形状、棚荷重(6kg~最大30kg)が異なりますので、 ディスプレイするもの、お使いになる用途に応じ、最適なアイテムをお選びください。
    耐荷重(kg)棚:6、ハンガー:2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)285×195×295
  • 防犯カメラ 548万画素AHDシリーズ 屋内用 赤外線監視カメラドームカメラ 塚本無線

    防犯カメラ 548万画素AHDシリーズ 屋内用 赤外線監視カメラドームカメラ

    塚本無線
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷
    548万画素AHDシリーズの小型赤外線ドームカメラ 夜間監視可能な赤外線LED搭載モデル 高画質で高い品質を持つCMOSイメージセンサーを採用し、カメラ自体の信頼度を高めます。 小型ドーム型カメラ 2.8~12mmのバリフォーカルレンズ搭載 高画質で質が高いCMOSセンサーを採用し、カメラ自体の信頼度を高めたセンサーモジュールを採用しております。 屋内仕様のドーム型カメラでお店やオフィスなどの天井に取り付けるタイプです。 2560×1920(1920p)の解像度で映像出力 548万画素AHDモードでは1秒間20コマのなめらかな映像を出力します。
    用途室内の望遠が必要な用途に最適です仕様監視可能距離: 最大約7m形状ドーム型、暗視型寸法(mm)Φ128×90 (突起物含む )質量(g)約315(取付金具含む)電源DC12V / 約490mA( 赤外線LED作動時 )信号形式AHD解像度548万画素保証期間1年焦点距離(mm)2.8~12使用場所屋内RoHS指令(10物質対応)対応照射距離(m)最大約15画角5MP:水平角度:約38~100度/CVBS:約18~45度赤外線ライトΦ5mm 850nm LED 21個搭載
  • 防犯カメラ EX-SDI/HD-SDI/AHD/HD-TVI/HD-CVI/CVBS 400万画素マルチシリーズ 屋外仕様 赤外線監視カメラ 塚本無線

    防犯カメラ EX-SDI/HD-SDI/AHD/HD-TVI/HD-CVI/CVBS 400万画素マルチシリーズ 屋外仕様 赤外線監視カメラ

    塚本無線
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷
    EX-SDI/HD-SDI/アナログ/HD-TVI/HD-CVIと最新の高画質規格から従来のアナログ規格まで、6種類の映像信号規格対応のマルチモデル 暗闇でも強力赤外線LEDを点灯させて監視可能 高品質なSony社製の682万画素のCMOSセンサーを採用 UTC対応(アナログ) EX-SDI使用時は一本の映像ケーブルで最大350mまで伝送可能へ EX-SDI 高画質400万画素出力モデル 高品質なSONY社製 総画素数682万画素のCMOSセンサーを採用し、ノイズ発生を抑えます EX-SDI・HD-SDI・AHD・HD-TVI・HD-CVI・アナログに切替え可能なマルチモデル 高解像度にも対応した3.6mmの広角ボードレンズを搭載 小型サイズのダイキャストの強固なボディで、カメラの存在感があり抑止力を高めます。 赤外線LEDを36個搭載し、赤外線光で周囲を暗視可能 暗視距離約15m
    用途室外の望遠が必要な用途に最適です仕様監視可能距離:最大約15m形状暗視型グレー質量(g)約350(取付金具を含んだ質量です)電源DC12V / 約490mA( 赤外線LED作動時 )寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)66×113×65※取付基台含まず信号形式EX-SDI/HD-SDI/AHD/TVI/CVI/CVBS解像度682万画素保証期間1年焦点距離(mm)3.6使用場所屋外RoHS指令(10物質対応)対応照射距離(m)最大約25画角水平角度:約85度赤外線ライトΦ5mm 赤外線LED 850nm / 36個
  • 防犯カメラ EX-SDI/HD-SDI/AHD/HD-TVI/HD-CVI/CVBS 400万画素マルチシリーズ 室内仕様 赤外線監視カメラ ドーム型カメラ 塚本無線

    防犯カメラ EX-SDI/HD-SDI/AHD/HD-TVI/HD-CVI/CVBS 400万画素マルチシリーズ 室内仕様 赤外線監視カメラ ドーム型カメラ

    塚本無線
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷
    EX-SDI/HD-SDI/アナログと最新の高画質規格から従来のアナログ規格まで、3種類の映像信号規格対応のマルチモデル 夜間監視が可能な赤外線カメラ 高品質なSONY社製の682万画素のCMOSセンサーを採用 EX-SDI使用時は一本の映像ケーブルで最大350mまで伝送可能へ 近距離~中距離監視向けのレンズ搭載 EX-SDI 高画質400万画素出力モデル 高品質なSONY社製 総画素数682万画素のCMOSセンサーを採用し、ノイズ発生を抑えます EX-SDI・HD-SDI・AHD・HD-TVI・HD-CVI・アナログに切替え可能なマルチモデル 室内仕様の赤外線ドーム型カメラ 夜間監視可能な赤外線LED21個を搭載 ドーム型で威圧感の少ないボディ設計 バリフォーカルレンズ 2.8-12mmを搭載し、広角から標準で画角変更が可能。(専用モニター・専用DVRで御使用ください)
    用途室内の望遠が必要な用途に最適です仕様監視可能距離:最大約10m形状ドーム型寸法(mm)Φ121×93質量(g)約320電源DC12V / 約450mA信号形式EX-SDI/HD-SDI/AHD/TVI/CVI/CVBS解像度682万画素保証期間1年焦点距離(mm)2.8~12使用場所屋内RoHS指令(10物質対応)対応照射距離(m)最大約20画角水平角度:約35~75度赤外線ライトΦ5mmサイズ 850nm 赤外線LED 21個
  • フェニックスワゴン(省音タイプ・2列引出し付・天板あり) TRUSCO

    フェニックスワゴン(省音タイプ・2列引出し付・天板あり)

    TRUSCO
    75,980税込83,578
    1台
    翌日出荷
    深さ113mmの引出しが2つ並んでいる小物管理に適したワゴンです。引出しには飛び出し防止のラッチ機能が付いています。柱にパイプを採用し組立段替が簡単です。
    材質(キャスター)スチールストッパーあり(×2)キャスター種類省音タイプ支柱径(Φmm)25.4棚板調整ピッチ(mm)25
  • フェニックスワゴン(省音タイプ・1段・2列引出し付・天板あり) TRUSCO

    フェニックスワゴン(省音タイプ・1段・2列引出し付・天板あり)

    TRUSCO
    93,980税込103,378
    1台
    翌日出荷
    天板の上で簡単な作業を行うことができます。 深さが異なる引出しが付いており、工具や書類の保管において使い分けができます。 引出しには飛び出し防止のラッチ機能が付いています。 柱にパイプを採用し組立段替が簡単です。
    材質(キャスター)スチールキャスター種類省音タイプ支柱径(Φmm)25.4
  • フェニックスワゴン(省音タイプ・1段・2列引出し付・天板あり) TRUSCO

    フェニックスワゴン(省音タイプ・1段・2列引出し付・天板あり)

    TRUSCO
    97,980税込107,778
    1台
    翌日出荷
    引出しには飛び出し防止のラッチ機能が付いています。柱にパイプを採用し組立段替が簡単です。
    材質(キャスター)スチールストッパーあり(×2)キャスター種類省音タイプ支柱径(Φmm)25.4棚板調整ピッチ(mm)25
  • 軽量作業台/耐荷重150kg_ワイド引き出し付き固定式_半面棚付_ワークテーブル150シリーズ_低圧メラミン天板 山金工業

    軽量作業台/耐荷重150kg_ワイド引き出し付き固定式_半面棚付_ワークテーブル150シリーズ_低圧メラミン天板

    山金工業
    37,980税込41,778
    1台
    翌日出荷
    幅広ワイド引き出し付き・半面棚付きで収納に便利!シンプルで丈夫な使いやすい作業台!。独自構造により組立しやすくスッキリな見た目と均等耐荷重150kgの安定性を実現!。天板はRoHS2対応の低圧メラミン天板。表面硬度が高く摩耗に強いため、物流現場での梱包・検品・組立等の軽作業におすすめです。高さタイプは2種類、座り作業台用に高さ740mmタイプ、立ち作業台用に高さ950mmタイプをご用意。天板サイズは12種類、間口1800mm×奥行900mmの大型作業台から、間口900mm×奥行600mmの一人用作業台まで豊富にラインナップ!。天板・脚部カラーはシルキーホワイト色。清潔感のあるシンプルデザインで、設置場所を選びません。店舗やオフィスでの作業テーブルとしてもおすすめ。天板表面のエンボス加工が光の反射を抑えるため、作業に集中しやすく作業効率アップに貢献します。天板芯材はパーチクルボードでたわみにくく、脚部はスチール製の角パイプ構造で丈夫な作業台です。ワイド引出しはワークテーブルの間口方向全面の引き出しで、事務用品や工具の収納、長尺物の収納にも使用でき便利です。フルオープン引き出しで収納物が見やすく出し入れがしやすい。スライドレール付きのため開閉もスムーズです。足元に半面棚板付き。半面のため、半面は棚板収納・空きスペースは床置き収納スペース等にも使えて便利です。樹脂製アジャスターを標準装備!手回しで簡単に床レベルが調整でき、作業台を水平に保ちます。独自構造で簡単組み立て、しっかり安定!少ないボルトで組立がしやすく、かつ横揺れを防止します。
    用途軽作業全般、各種作業用テーブル、事務机、作業机として。電子機器、電子部品、精密部品の組立・検査用台として。梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、サッカー台、作荷台、DIY作業台、他。使用例:オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校、事務所、薬局、病院、他。アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M12×P1.75×L27棚板足元用半面棚板1枚付きRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合総耐荷重(kg)150引出し耐荷重(kg)10
  • フェニックスワゴン(省音タイプ・1段・2段・2列引出し付・天板あり) TRUSCO

    フェニックスワゴン(省音タイプ・1段・2段・2列引出し付・天板あり)

    TRUSCO
    129,800税込142,780
    1台
    翌日出荷
    天板の上で簡単な作業を行うことができます。 3種類の引出しに天板を備えたフルスペックのフェニックスワゴンです。 引出しには飛び出し防止のラッチ機能が付いています。 柱にパイプを採用し組立段替が簡単です。
    材質(キャスター)スチールキャスター種類省音タイプ支柱径(Φmm)25.4
  • フェニックスワゴン(省音タイプ・1段・2段・2列引出し付) TRUSCO

    フェニックスワゴン(省音タイプ・1段・2段・2列引出し付)

    TRUSCO
    129,800税込142,780
    1台
    翌日出荷
    3種類の引出しに天板を備えたフルスペックのフェニックスワゴンです。引出しには飛び出し防止のラッチ機能が付いています。柱にパイプを採用し組立段替が簡単です。
    材質(キャスター)スチールストッパーあり(×2)キャスター種類省音タイプ支柱径(Φmm)25.4棚板調整ピッチ(mm)25
  • フェニックスワゴン(薄型1段・1段・2列引出し付・天板あり) TRUSCO

    フェニックスワゴン(薄型1段・1段・2列引出し付・天板あり)

    TRUSCO
    119,800税込131,780
    1台
    翌日出荷
    3種類の引出しに天板を備えたフルスペックのフェニックスワゴンです。引出しには飛び出し防止のラッチ機能が付いています。柱にパイプを採用し組立段替が簡単です。
    材質(キャスター)スチールストッパーあり(×2)キャスター種類省音タイプ支柱径(Φmm)25.4棚板調整ピッチ(mm)25
  • 軽量作業台/耐荷重150kg_高さ調整式_ワイド引き出し付_半面棚付_ワークテーブル150シリーズ_低圧メラミン天板 山金工業

    軽量作業台/耐荷重150kg_高さ調整式_ワイド引き出し付_半面棚付_ワークテーブル150シリーズ_低圧メラミン天板

    山金工業
    50,374税込55,411
    1台
    翌日出荷
    25mmピッチで高さ調整可能!シンプルで丈夫な使いやすい高さ調整式作業台です。長尺物の収納に便利なワイド引き出し付き。足元には半面棚付き。独自構造により組立しやすくスッキリな見た目と均等耐荷重150kgの安定性を実現。天板はRoHS2対応の低圧メラミン天板。表面硬度が高く摩耗に強いため、物流現場での梱包・検品・組立等の軽作業におすすめです。高さ調節範囲別に2タイプをご用意。作業内容や用途に合わせてご選定ください。高さ600mm~高さ900mmタイプ:座り作業台・立ち作業台、どちらの用途にも使用できる高さ調整範囲。高さ900mm~高さ1200mmタイプ:立ち作業台用に。立ち作業で小さいワークを扱う場合には高さのある作業台がおすすめ。25mmの細かいピッチで使いやすい高さにセットできます。正しい姿勢での作業は疲労軽減、作業効率アップに繋がります。天板サイズは12種類、間口1800mm×奥行900mmの大型作業台から、間口900mm×奥行600mmの一人用作業台まで豊富にラインナップ!。天板・脚部カラーはシルキーホワイト色。清潔感のあるシンプルデザインで、設置場所を選びません。店舗やオフィスでの作業テーブルとしてもおすすめ。天板表面のエンボス加工が光の反射を抑えるため、作業に集中しやすく作業効率アップに貢献します。天板芯材はパーチクルボードでたわみにくく、脚部はスチール製の丈夫な作業台です。 。ワイド引出しはワークテーブルの間口方向全面の引き出しで、事務用品や工具の収納、長尺物の収納にも使用でき便利です。フルオープンの引き出しで収納物が見やすく出し入れがしやすい。スライドレール付きのため開閉もスムーズです。足元に半面棚板付き。半面のため、半面は棚板収納・空きスペースは床置き収納スペース等にも使えて便利です。樹脂製アジャスターを標準装備!手回しで簡単に床レベルが調整でき、作業台を水平に保ちます。独自構造で簡単組み立て、しっかり安定!少ないボルトで組立がしやすく、かつ横揺れを防止します。
    用途軽作業全般、各種作業机・作業用テーブルとして。電子機器、電子部品、精密部品の組立・検査用台として。梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、サッカー台、作荷台、DIY作業台、他。使用例:オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校、事務所、薬局、病院、他。材質(本体)スチール(粉体塗装)材質(天板)低圧メラミン化粧板色(天板)シルキーホワイト均等耐荷重(kg)150色(本体)シルキーホワイトアジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M12×P1.75×L27棚板足元用半面棚板1枚付きRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合総耐荷重(kg)150色(脚部)シルキーホワイト引出し耐荷重(kg)10
  • 軽量作業台/耐荷重128kg_移動式_ワイド引き出し付_半面棚付_ワークテーブル150シリーズ_低圧メラミン天板 山金工業

    軽量作業台/耐荷重128kg_移動式_ワイド引き出し付_半面棚付_ワークテーブル150シリーズ_低圧メラミン天板

    山金工業
    44,371税込48,808
    1台
    翌日出荷
    軽作業におすすめのキャスター付汎用作業台!長尺物の収納に便利なワイド引き出し付き。足元には半面棚付きです。独自構造により組立しやすくスッキリな見た目と均等耐荷重128kg(自重含む)の安定性を実現!。天板はRoHS2対応の低圧メラミン天板。表面硬度が高く摩耗に強いため、物流現場での梱包・検品・組立等の軽作業におすすめです。作業台高さは2種類、高さ825mmタイプ、高さ1035mmタイプをご用意。どちらも立ち作業台用におすすめの高さです。天板サイズは12種類、間口1800mm×奥行900mmの大型作業台から、間口900mm×奥行600mmの一人用作業台まで豊富にラインナップ!。天板・脚部カラーはシルキーホワイト色。清潔感のあるシンプルデザインで、設置場所を選びません。店舗やオフィスでの作業テーブルとしてもおすすめ。天板表面のエンボス加工が光の反射を抑えるため、作業に集中しやすく作業効率アップに貢献します。天板芯材はパーチクルボードでたわみにくく、脚部はスチール製の角パイプ構造で丈夫な作業台です。ワイド引出しはワークテーブルの間口方向全面の引き出しで、事務用品や工具の収納、長尺物の収納にも使用でき便利です。フルオープン引き出しで収納物が見やすく出し入れがしやすい。スライドレール付きのため開閉もスムーズです。足元に半面棚板付き。半面のため、半面は棚板収納・空きスペースは床置き収納スペース等にも使えて便利です。移動式の為、レイアウト変更や作業場所の移動が簡単に行えます。4輪自在のキャスター付きで小回り抜群です。独自構造で簡単組み立て、しっかり安定!少ないボルトで組立がしやすく、かつ横揺れを防止します。
    用途軽作業全般、各種作業机・作業用テーブルとして。電子機器、電子部品、精密部品の組立・検査用台として。梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、サッカー台、作荷台、DIY作業台、他。使用例:オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校、事務所、薬局、病院、他。材質(本体)スチール(粉体塗装)材質(キャスター)ゴムキャスター径(Φmm)75材質(天板)低圧メラミン化粧板色(天板)シルキーホワイトキャスター種類自在ストッパー付き4個均等耐荷重(kg)128(自重含む)色(本体)シルキーホワイト棚板足元用半面棚板1枚付きRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合総耐荷重(kg)128(自重含む)色(脚部)シルキーホワイト引出し耐荷重(kg)10
  • サーモスタット式シャワー  ワイドシャワー付 KVK

    サーモスタット式シャワー ワイドシャワー付

    KVK
    43,980税込48,378
    1個
    4日以内出荷
    切替ハンドル・温度調節ハンドルとも、ハンドル正面と後ろ側の「ダブル突起レバー」により指にフィットし、にぎりやすさ、回しやすさが一段とアップしたハンドルです。せっけんの付いた手でもラクに操作できます。 「止」の位置で引き込むようなノッチ感があり「止」の感触が手に伝わりますのでとても操作しやすいハンドルです。 水栓の表面が熱くならない安心設計です。 湯側のソケットに断熱カバーを標準装備し安心です。
    適合場所浴室種類シャワーヘッド:PZS330仕上ホース:メタリック、ハンガー:メッキ吐水口長さ(mm)170ホース長さ(m)1.6タイプ170mmパイプ付
  • プログラマブルターミナル omron(オムロン)

    プログラマブルターミナル

    omron(オムロン)
    249,800税込274,780
    1個
    翌々日出荷
  • ホワイトウルフ警棒 オートロック ホワイトウルフ

    ホワイトウルフ警棒 オートロック

    ホワイトウルフ
    16,980税込18,678
    1本
    4日以内出荷
    信頼と実績のホワイトウルフブランド!アルミ製ですが、一般的な収納式の警棒よりも太い作りになっており、重量感があります。振出方式は、先端を指で掴んで引っ張り出すオートロック式。鍔は樹脂でできており、可動式なので回転させることでI字から十字の鍔へ形状を変えることが可能です。グリップは耐久性のある合成皮革製です。全日本防犯グッズ協会推奨品です。ホルスターはバトン用ナイロンホルスター(F31用)がおすすめです。
    仕様鍔(つば):あり材質本体:アルミ鍔:樹脂ブラック質量(g)約485(個体差あり)サイズ(inch)21材質(グリップ)合皮寸法(cm)約32~53.5ロックオートロック式
  • フェニックスワゴン(省音タイプ・1段・2段・2列引出し付・スライド棚1段・天板あり) TRUSCO

    フェニックスワゴン(省音タイプ・1段・2段・2列引出し付・スライド棚1段・天板あり)

    TRUSCO
    139,800税込153,780
    1台
    翌日出荷から8日以内出荷
    天板の上で簡単な作業を行うことができます。 3種類の引出しにスライド棚と天板を備えたフルスペックのフェニックスワゴンです。 引出しには飛び出し防止のラッチ機能が付いています。 柱にパイプを採用し組立段替が簡単です。
    材質(キャスター)スチールキャスター種類省音タイプ支柱径(Φmm)25.4
  • サーモスタット式シャワー  ワイドワンストップシャワー付 KVK

    サーモスタット式シャワー ワイドワンストップシャワー付

    KVK
    49,980税込54,978
    1個
    4日以内出荷
    切替ハンドル・温度調節ハンドルとも、ハンドル正面と後ろ側の「ダブル突起レバー」により指にフィットし、にぎりやすさ、回しやすさが一段とアップしたハンドルです。せっけんの付いた手でもラクに操作できます。 「止」の位置で引き込むようなノッチ感があり「止」の感触が手に伝わりますのでとても操作しやすいハンドルです。 水栓の表面が熱くならない安心設計です。 湯側のソケットに断熱カバーを標準装備し安心です。
    適合場所浴室種類シャワーヘッド:PZS350T仕上ホース:メタリック、ハンガー:メッキ吐水口長さ(mm)170ホース長さ(m)1.6タイプ170mmパイプ付
  • 間接照明/什器用/LEDs Bar DAIKO(大光電機)

    間接照明/什器用/LEDs Bar

    DAIKO(大光電機)
    11,980税込13,178
    1台
    4日以内出荷
    仕様LED内蔵、LED交換不可、調光器別売材質本体:ポリカーボネート 乳白乳白電圧(V)DC24専用取付場所天井付・壁付(横長付)・床付兼用防塵防水性能IP65光源寿命40000時間配光角度(°)80-70RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)82連結最大10mまで(器具・直流電源ケーブル・延長ケーブル含む)調光の可否電源選択で非調光・調光に対応防水防雨形・防湿形エコロジー商品省エネ
  • LED間接照明 屋内外兼用 トップビュータイプ/ドットレス/曲面取付(電源別売) DAIKO(大光電機)

    LED間接照明 屋内外兼用 トップビュータイプ/ドットレス/曲面取付(電源別売)

    DAIKO(大光電機)
    16,980税込18,678
    1台
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
  • LED間接照明 屋内外兼用 トップビュータイプ/ドットレス/曲面取付(電源別売) DAIKO(大光電機)

    LED間接照明 屋内外兼用 トップビュータイプ/ドットレス/曲面取付(電源別売)

    DAIKO(大光電機)
    26,980税込29,678
    1台
    4日以内出荷
    LED交換不可 壁付(横長付専用) DC24V 調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。 取付可能最小半径100mm 連結最大10mまで(器具・電源接続ケーブル・延長ケーブル含む) ※電源接続時には必ず電源接続ケーブル(DP-40169)が必要です。1回路に1台お求めください。 ※延長ケーブル(
    RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
  • 間接照明/什器用/LEDs Wave DAIKO(大光電機)

    間接照明/什器用/LEDs Wave

    DAIKO(大光電機)
    9,698税込10,668
    1台
    4日以内出荷
    仕様LED内蔵、LED交換不可、調光器別売材質本体:プラスチック 乳白乳白電圧(V)DC24専用取付場所天井付・壁付(横長付)・床付兼用防塵防水性能IP65光源寿命40000時間配光角度(°)70-60RoHS指令(10物質対応)対応最小取付半径(mm)100演色指数(Ra)82連結最大10mまで(器具・直流電源ケーブル・延長ケーブル含む)調光の可否電源選択で非調光・調光に対応防水防雨形・防湿形角度調節角度調整不可(オプション含む)エコロジー商品省エネ