カテゴリ

  • 安全用品(8)
  • 制御機器(6)
  • 防災用品(2)

「wu-eb700」の検索結果

16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電源制御ユニット Panasonic(パナソニック)

    電源制御ユニット

    Panasonic(パナソニック)
    99,980税込109,978
    1箱
    5日以内出荷
  • 非常制御出力ユニット Panasonic(パナソニック)

    非常制御出力ユニット

    Panasonic(パナソニック)
    239,800税込263,780
    1箱
    5日以内出荷
    仕様拡張制御入力:20回路、無電圧メイク入力質量(kg)約8.1電源(V)DC24 2.5A(WU-L62から供給)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)480×132×300
  • 電力増幅ユニット(Hi-Z) Panasonic(パナソニック)

    電力増幅ユニット(Hi-Z)

    Panasonic(パナソニック)
    329,800税込362,780
    1箱
    5日以内出荷
  • 電力増幅ユニット Panasonic(パナソニック)

    電力増幅ユニット

    Panasonic(パナソニック)
    97,980税込107,778
    1箱
    5日以内出荷
  • ニッケルカドミウム蓄電池 TOA

    ニッケルカドミウム蓄電池

    TOA
    70,880税込77,968
    1個
    当日出荷
    非常用放送設備専用の完全密閉型ニカド蓄池です。
    仕様【標準充電容量】1/40CmA型式NDC-2435質量(kg)3使用温度範囲(℃)0~45公称電圧(V)24公称容量(mAh)3500/5HR
  • 非常電源ユニット Panasonic(パナソニック)

    非常電源ユニット

    Panasonic(パナソニック)
    129,800税込142,780
    1箱
    5日以内出荷
    質量(kg)約4.9(蓄電池別)電源(V)AC100 (50/60Hz)消費電力(W)24寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)480×88×310充電方式トリクル充電
  • 増設用出力制御ユニット Panasonic(パナソニック)

    増設用出力制御ユニット

    Panasonic(パナソニック)
    179,800税込197,780
    1箱
    5日以内出荷
  • 拡張制御ユニット Panasonic(パナソニック)

    拡張制御ユニット

    Panasonic(パナソニック)
    249,800税込274,780
    1箱
    5日以内出荷
    仕様拡張制御能力:20回路、無電圧メイク入力質量(kg)約7.9電源(V)DC24 430mA(WU-L62から供給)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)480×132×300
  • 入力マトリクスユニット Panasonic(パナソニック)

    入力マトリクスユニット

    Panasonic(パナソニック)
    179,800税込197,780
    1箱
    5日以内出荷
    質量(kg)約2.9電源(V)DC24 220mA(WU-L62から供給)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)480×44×230
  • ボリュームコントローラー(新金属プレート付タイプ) Panasonic(パナソニック)

    ボリュームコントローラー(新金属プレート付タイプ)

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    量調節は5段階。-18 dB追加で、より静かな環境にも対応。 絶縁ワンタッチ取り付け枠採用。連接使用や絶縁対応が容易。 裏ボックスを使用せずに取付けられる、はさみ金具(パナソニック電工株式会社製)が使用可能。※裏ボックス使用時は、中浅型(44 mm)または中深型(54 mm)をご使用ください。 作業時の安全性を高める背面保護カバー付。 ワンタッチで接続できる即結端子を採用(リリースボタン付)。
    音量5段階(OFF、1:-18dB、2:-12dB、3:-6dB、4:0dB)仕上ミルキーホワイト色、新金属プレート:アルミ材ヘアーライン
  • ニッケルカドミウム蓄電池 TOA

    ニッケルカドミウム蓄電池

    TOA
    49,980税込54,978
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    非常用放送設備専用の完全密閉型ニカド電池です。
    仕様【標準充電容量】1/40CmA使用温度範囲(℃)0~45公称電圧(V)24
  • 業務放送システム Panasonic(パナソニック)

    業務放送システム

    Panasonic(パナソニック)
    749,800税込824,780
    1箱
    5日以内出荷
    寸法(mm)WK-KC600:幅480×高さ221×奥行120、WU-KR600:幅480×高さ132×奥行300質量(kg)WK-KC600:約4.8、WU-KR600:約8.2電源(V)WK-KC600(システムコントローラー):DC24 /370mA(WU-L62より供給)、WU-KR600( 入出力制御ユニット):DC24 /480mA(WU-L62より供給)
  • 制御ユニット Panasonic(パナソニック)

    制御ユニット

    Panasonic(パナソニック)
    28,980税込31,878
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    押釦と表示ランプ、制御リレーを一体化し、操作回路と主回路への信号を入出力するユニットです。
    用途リモコンブレーカ専用
  • リレーユニット Panasonic(パナソニック)

    リレーユニット

    Panasonic(パナソニック)
    119,800税込131,780
    1箱
    5日以内出荷
  • 電源制御ボックス Panasonic(パナソニック)

    電源制御ボックス

    Panasonic(パナソニック)
    19,980税込21,978
    1箱
    当日出荷
    質量(g)約390電源(V)AC100 (50/60Hz)消費電力(W)通電時:約0.5、遮断時:約1.3電力(W)容量最大800寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)パネル:163×115×4.5、本体:132×70×37電流容量(A)最大10適合ボックス露出:3個用深型、埋込:JIS C8340(3個口)
  • プログラムミュージックレコーダー Panasonic(パナソニック)

    プログラムミュージックレコーダー

    Panasonic(パナソニック)
    379,800税込417,780
    1台
    5日以内出荷
    8 種類の内蔵音源、SDカードに収録されたオリジナル音源を年間タイマーによりあらかじめ設定した時刻に再生可能。 年間タイマーの時刻補正用として、NTPサーバーの接続にも対応。 機能別のボタン・端子配置で優れた操作性。 ライン入力装備で外部からの音声入力が可能。内蔵音源・SDメモリーカード再生時に自動ミュートも可能。 AC100 V( 50 Hz/60Hz)より直接給電が可能のため、ACアダプターなどの追加手配不要。 本体操作または設定支援ソフトで設定が可能。
    質量(kg)2.3使用温度範囲(℃)0~+45消費電力(W)8電源AC100・50/60Hz精度(内蔵時計)週差±0.7秒以内<周囲温度25℃の場合>寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)420×44×190仕上(パネル)AVライトグレー色ABS樹脂(マンセルN8近似色)日塗工CN-80近似色、(上カバー)AVライトグレー色塗装(マンセルN8近似色)日塗工CN-80近似色